カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- モノタロウ(1)
- 三ツ星ベルト(12)
- Roadpartner(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「rcla53」の検索結果

農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(70件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A