カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • バンドー化学
  • モノタロウ(1)
  • 三ツ星ベルト(11)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rclb46」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
大型コグベルト HDPF5~ バンドー化学大型コグベルト HDPF5~バンドー化学(21件のレビュー)
449税込494特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様HDPFベルト形5(B)
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(150件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A