カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- 三ツ星ベルト(22)
- Optibelt(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「s8m 632」の検索結果

ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8M
バンドー化学(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から5日以内出荷HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)25構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5M
バンドー化学(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から4日以内出荷円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。 伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。 高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。材質ゴムベルト幅(mm)15.0種類シンクロベルトピッチ(mm)4.5ベルト厚(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S4.5M
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M
バンドー化学(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から5日以内出荷HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 400S8M
バンドー化学¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から8日以内出荷HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
ハイパフォーマンスシンクロベルト
バンドー化学¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論より、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材により高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等材質Rベルト幅(mm)15ベルト呼び幅150ベルト形HP-S8M
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M
バンドー化学¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M