カテゴリ
- オフィスサプライ(2)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 測定・測量用品(17)
- 作業工具/電動・空圧工具(19)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(357)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(11)
- 農業資材・園芸用品(66,051)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- モノタロウ(3,836)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,650)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(323)
商品レビュー
- 以上(201)
- 以上(229)
- 以上(231)
- 以上(234)
価格
- 1,500円以下(26,206)
- 1,500-10,000円(22,904)
- 10,000-50,000円(12,144)
- 50,000-100,000円(2,696)
- 100,000円以上(2,588)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

高圧ホース
BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えますホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
燃料パイプ
BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
純正プラグ CJ6Y
BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
DPD粉末 遊離残留塩素試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱ほか当日出荷用途遊離残留塩素測定用タイプDPD試薬(粉末タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
電極保存液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(500mL)当日出荷使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Φ8.5、Φ10mm用パッキン
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷ノズル、ホースの補修に使います。用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ガードマン
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
レバーコッククミタテ
BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手元で散布、停止ができます。適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)ホース長さ(mm)1100
キャブダイヤフラム
BIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個欠品中適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
グロメット13mm
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
pH/℃テスター(pHep)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から8日以内出荷画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。 pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ付属品CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他寸法(mm)160×40×17質量(g)65品名pHep(ペップ)使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032ボタン電池 1個測定項目pH・温度測定範囲(pH)0.0~14.0表示読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク分解能0.1pH精度(pH)±0.1(@25℃)精度(℃)±0.5(@25℃)連続使用時間(時間)約1000電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)0~50(自動)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032リチウムイオン電池×1個液絡部クロス検出単位0.1pH、0.1℃電池寿命1000時間測定温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応分解能(pH)0.1防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
pHテスター Checker
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から7日以内出荷試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。 pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル! シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。 HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。 細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。セット内容本体、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、 pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、キャリングケース、 日本語取扱説明書他材質ポリプロピレン(pH電極)質量(g)50品名Checker(チェッカー)電源CR2032ボタン電池×1測定項目pH寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0~14付属電極pH電極(HI 1271)精度(pH)±0.2温度補償なし連続使用時間(時間)約1000機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032ボタン電池 1個ディスプレイ見やすく、大きく画面表示使用環境0~50℃、相対湿度95%以下使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pHRoHS指令(10物質対応)対応防水なし相対湿度(%RH)95以下
...