特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
750件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766B2) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766B2)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    33日以内出荷
    仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 130mmプローブ径 = 8mm最高使用操作温度 = +900 ℃HI 766 B2タイプK表面プローブ. ステンレス鋼チューブとスプリングセンサを備えた表面プローブ。 用途: 高温の固体、オーブン、モールド スリーブの温度は 150 ℃以内で使用してください。超えると損傷の恐れがあります。
  • ハンナ インスツルメンツ 食品用 / 汎用 pH 複合電極, PVDF ボディ, BNC コネクタ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ 食品用 / 汎用 pH 複合電極, PVDF ボディ, BNC コネクタ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様測定範囲 = 0 → +50 ℃, 0 → 12 pH電極タイプ = pH素材 = Viscoleneプローブタイプ = PVDF機能 = pH, 温度インターフェースタイプ = BNCpH electrode for food product measurements. pH combination electrode Designed for measuring the pH of meat, cheese, milk, preserves, dough, juices, silage, herbs, corn and so on.
  • Hanna Instruments PHメーター(HI-98107) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Hanna Instruments PHメーター(HI-98107)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様最高pH +14pH最低pH 0pHpH分解能 0.1pH最高pHの精度 ±0.1pH電池寿命 700 時間このセクションで説明されている導電溶液及びpH溶液を使用して、これらのメータを較正できます。. Hannah Instruments ポケット pH 導電率計. 「移動中」のユーザー向けに、 Hannah Instruments ポケットシリーズは、さまざまな用途向けに設計された便利な小型装置です。用途には、品質管理、スイミングプール、農業、魚農業、印刷産業があります。 このシリーズのすべての pH 計には、保護キャップ、電池、取扱説明書が付属しています。クリアな LCD ディスプレイとすっきりしたデザインで、素早く簡単に使用できるだけでなく、ポータブルデバイスをお探しのユーザーに最適です。. 特長と利点:. HI-98107 218-970 218-970 防水性があり、浮く設計 デュアル液晶ディスプレイ (LCD) pH 0.0 14.0 および温度 C の測定値が同時に表示されます 更新可能な接合 簡単な 点または 点自動キャリブレーション バッテリ寿命: 1000 時間. Hi-98201 288-8177 288-8177 更新可能な接合 プラチナ電極 範囲:最大 999 mV バッテリ寿命: 700 時間. pH 計はどこで使用されますか pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 メートルと つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
  • ハンナ インスツルメンツ pH 電極, PP ボディ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ pH 電極, PP ボディ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
    仕様測定範囲 = 0 → 13 pH電極タイプ = pH素材 = ゲルプローブタイプ = PP機能 = pHHanna Instruments pH メータ及び交換用プローブ. 丈夫でコンパクトな pH 計が必要な学生や研究者に適した Hannah Instruments は、 HI-98103 ; (214-855) を提供します。 (214-855) を提供します。 クリアな LCD ディスプレイ、バッファ認識、安定性インジケータ、自動電源オフ、電池残量低下インジケータをすべてポケットサイズのデバイスに搭載しています。このテスターは、薄型の長リーチ pH 電極(付属)も備えており、本体からねじを外すだけで簡単に交換できます。交換用電極については、 Hannah Instruments - HI-1270 ; ( 214-849 ( 214-849 )を参照してください。 1 つ又は 2 つの自動較正により較正が簡単になり、較正バッファが自動的に認識され、バッファ値がディスプレイに表示されます。. 特長と利点:. 0.1 pH 分解能 電極をすばやく簡単に交換できます 測定値は 0 ~ 14 pH の高速かつ正確 チューブサイズの電極をテストします バッテリ寿命: 1000 時間. pH 計はどこで使用されますか . pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 1 メートルと 1 つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS は pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
  • ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(SAMB) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(SAMB)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    8日以内出荷
    仕様熱電対プローブタイプK. さまざまなタイプK熱電対プローブを取り揃えています。 各プローブは、測定器に直接接続するための熱電対コネクタを備えています。 プローブの操作性を改善するための、1 mのケーブル付きプローブホルダハンドルも 用意されています。 凸面用のプローブ及びクランププローブは、特にパイプでの測定に適しています。 較正済みの状態で出荷。
  • ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766PE1) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766PE1)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    33日以内出荷
    仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 一般的プローブの長さ = 155mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = +900 ℃熱電対プローブタイプK. さまざまなタイプK熱電対プローブを取り揃えています。 各プローブは、測定器に直接接続するための熱電対コネクタを備えています。 プローブの操作性を改善するための、1 mのケーブル付きプローブホルダハンドルも 用意されています。 凸面用のプローブ及びクランププローブは、特にパイプでの測定に適しています。 較正済みの状態で出荷。
  • ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    33日以内出荷
  • ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ フォノプラグ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ フォノプラグ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 1mコネクタ タイプ = フォノプラグシール構造のpH / mVメータHI 9025C. ハイエンド計装、1 mの深さまで浸漬可能(IP 67) ABSケース、すべり止めと浮遊性 大型のLCDディスプレイは、pH値と温度を同時に表示します。 グラフィック記号により、シングルポイント又はダブルポイントの較正が簡素化されます。 較正又は電極プラグが不適な場合は、エラー記号が表示されます。 高レベルの測定精度が保証されます。 酸化還元電位を測定するためのメモリ機能とmV機能を装備しています。 この用途では、酸化還元電極を別途に注文する必要があります。 0 → +100 ℃の間で温度を自動補正 非アクティブ状態が10分間継続すると、自動的に電源がオフになります。 ケース内には、調整用スクリュードライバ及び標準のpH 4とpH 7の溶液が付属しています。 カタログに記載されていない単四アルカリ電池(品番: < 591-657') 591-657 も別売りです。
  • ハンナ インスツルメンツ ORP 電極, プラスチック ボディ, BNC コネクタ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ ORP 電極, プラスチック ボディ, BNC コネクタ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様測定範囲 = +20 → +40 ℃, -2000 → +2000 mV電極タイプ = 酸化還元電位素材 = ゲルプローブタイプ = PEI機能 = 酸化還元電位, 温度インターフェースタイプ = BNCORP Electrode. Combination epoxy bodied electrode for REDOX measurements fitted with 1m cable and BNC connector Platinum sensor with cloth reference junction rated from 0 to +80℃ Solid Ag/AgCL electrolyte withstands 3 bar (maximum)
  • Hanna Instruments 延長リード線 延長ケーブル Kタイプ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Hanna Instruments 延長リード線 延長ケーブル Kタイプ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ケーブル 、 併用可能製品:タイプK熱電対 、 熱電対タイプ:K 、 色:緑 、 コネクタ タイプ:ストレートメス / オス 、 プラグ/ソケット:プラグ/ソケット 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:105℃
  • 活性炭 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    活性炭

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個(50回分)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    3日以内出荷
    総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整
    セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1.9測定範囲【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)電源12VDCアダプター測定項目pH(pH-mV)測定も可能精度【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200測定方法酸塩基滴定速度撹拌スピード:600rpm校正ポンプ校正、【pH】自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.30、10.01より)測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)サンプル量低濃度、高濃度ともに50ml電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USBメモリーに転送可能ポンプスピード(min-1)10mL /分データ保持400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
  • ワイン用総酸度測定器 ミニ・タイトレーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ワイン用総酸度測定器 ミニ・タイトレーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    5日以内出荷
    ワインの総酸度測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定値は酒石酸としてg/Lの単位で表示 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。 GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整
    用途ワイン用セット内容本体、pHガラス電極(HI 1048B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、電極洗浄液(ワインの沈着物除去用 2回分)、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、2000μL自動ピペット&チップ、100mlビーカー2個、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1.9測定範囲【総酸度(酒石酸として)】酒石酸(LR:低濃度) 0.1~5.0g/L(ppt) 検出単位:0.1、酒石酸(HR:高濃度) 4.1~25.0g/L(ppt) 検出単位:0.1【pH】pH:0.00~12.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)電源12VDCアダプター測定項目pH(pH-mV)も可能精度【総酸度(酒石酸として)】±0.1g/Lもしくは測定値の±3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH pH-mV:±1.0mV【温度】±0.4℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150測定方法【総酸度(酒石酸として)】酸塩基滴定精度(℃)25温度補償【pH】手動もしくは自動速度【総酸度(酒石酸として)】撹拌速度 600rpmデータ出力USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能校正【pH】 自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より)測定原理【総酸度(酒石酸として)】7.00もしくは8.20pHでの終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)サンプル量【総酸度(酒石酸として)】LR:10mL、HR:2mL電極pHガラス電極:HI 1048B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応ポンプスピード(min-1)【総酸度(酒石酸として)】10mL/minロギング400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
  • HI 98193用 DO電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98193用 DO電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1本
    5日以内出荷から32日以内出荷
    ケーブル長(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • EC電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    EC電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥85,980税込¥94,578
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵 4極式EC電極
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動ピペット用チップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    自動ピペット用チップ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(4個)ほか
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動ピペット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    自動ピペット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸光光度計用キャリングケース HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    吸光光度計用キャリングケース

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HI 83325、HI 83326、HI 83399、HI 83314、HI 83300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイン用小型自動滴定器用スペアチューブ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ワイン用小型自動滴定器用スペアチューブ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISEハーフセル電極(比較電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(比較電極)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    7日以内出荷
    適合機種HI 84529ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ORP電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    16日以内出荷
    適合機種HI 36203、HI 98190RoHS指令(10物質対応)対応
  • edge用 ガラスボディORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    edge用 ガラスボディORP電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    5日以内出荷
    温度センサー内蔵PEIボディ
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 98190用ORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98190用ORP電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵、簡易型DINコネクター
    適合機種HI 98190ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • edge用 PEIボディORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    edge用 PEIボディORP電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    5日以内出荷
    温度センサー内蔵ガラスボディ
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    チタンボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵チタンボディ
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンボディpH/EC/℃一体型電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポリプロピレンボディpH/EC/℃一体型電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    16日以内出荷
    pH/EC/TDS/℃センサー内蔵、ポリプロピレンボディ
    適合機種HI 991300D/HI 991301Dケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース棒 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    アース棒

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    5日以内出荷
    適合機種HI 981401NRoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 98190用プラスチックボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98190用プラスチックボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵、簡易型DINコネクター、
    適合機種HI 98190ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 98190用 ガラスボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98190用 ガラスボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    温度センサー内蔵ガラスボディ、簡易型DINコネクター
    適合機種HI 98190ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ステンレスボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵ステンレスボディ
    ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンボディpH電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    チタンボディpH電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵PVDFボディ
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ガラスボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    5日以内出荷から16日以内出荷
    温度センサー内蔵ガラスボディ
    ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    プラスチックボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵PVDFボディ
    ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ度試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    アルカリ度試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱ほか
    22日以内出荷から46日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カルシウム硬度試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    カルシウム硬度試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱ほか
    22日以内出荷から46日以内出荷
  • ポータブル溶存酸素計(ガルバニ電極法) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル溶存酸素計(ガルバニ電極法)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    32日以内出荷
    ガルバニ電極法を採用 4000mまでの高度補正機能 51g/Lまでの塩化物補正機能 温度も同時表示 日常防水機能付き
    セット内容本体(DO電極一体型)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、 校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他測定範囲【溶存酸素】0.0~50.0ppm (mg/L)、【酸素飽和度】0~600%、【温度】-5.0~50.0℃質量(g)300電源単四アルカリ電池 3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36精度【溶存酸素】 測定値の±1%, 、【酸素飽和度】測定値の±1%, 、【温度】±0.2℃測定方法ガルバニ電極法温度補償自動 (-5~50℃)電源自動OFF未使用後の8分後校正手動 (空気校正)使用環境0~50℃検出単位【溶存酸素】0.1ppm、【酸素飽和度】1.0%、【温度】0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応補正機能高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)防水性日常防水
  • HI 83326用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 83326用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    23日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 83325用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 83325用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    22日以内出荷
    適合本体HI 83325RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 83303用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 83303用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    23日以内出荷
    適合本体HI 83303RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 98196用電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98196用電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1本
    16日以内出荷から32日以内出荷
    適合本体HI 98196RoHS指令(10物質対応)対応