絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,615)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,000)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,481)
- ミツビシ(137,948)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
19ページ目: HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)のすべての商品
特価

HI HI 781用オプション品
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥4,798税込¥5,2781箱5日以内出荷液体の入った2種類のガラスセルを使用し、測定値が基準内にあるかを検証します。タイプ781用標準液セットアズワン品番65-1920-39
デジタル糖度計(屈折計)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥68,980~税込¥75,878~1セット10日以内出荷簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム測定対象糖度(% Brix)電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5防水仕様IP65
PC接続用micro USBケーブル
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥10,980税込¥12,0781本16日以内出荷適合機種HI 98193、HI 98197、HI 98192、HI 98196、HI 98195、HI 98191、HI 98190RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続用mini USBケーブル
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥10,980税込¥12,0781本16日以内出荷適合機種HI 98140N、HI 98150N、HI 98160NRoHS指令(10物質対応)対応
サンプル調整キット
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥20,980税込¥23,0781個22日以内出荷セット内容活性炭(50袋)、蓋付プラスチックビーカー(100mL&170mL)、ピペット(3mL)、シリンジ(60mL&5mL)、メスシリンダー、スプーン、漏斗、ろ紙(25枚)、脱塩用ボトル(10L分)RoHS指令(10物質対応)対応
EC/TDS電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥34,980税込¥38,4781本16日以内出荷温度センサー内蔵EC/TDS電極適合機種HI 99300D/HI 99301Dケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製キャリングケース(黒)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷適合機種HI 9033N、HI 93703、HI 93124RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 簡易校正用ビーカー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥34,980~税込¥38,478~1個16日以内出荷から46日以内出荷適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥4,198税込¥4,6181個(230mL)5日以内出荷現場で手軽に測定できる小型自動滴定器で、水中の総酸度を測定します。 本器には酸塩基滴定法に基づき測定のために最適化された分析メソッドを内蔵。 ピストン式のドージングポンプにより精度の高さはもちろん、測定に要する時間も短縮できます。 また専用の標準液を使いポンプ校正を行うことで信頼性の高さを維持できます。 さらに精度の高いpH/mV計としても使用可能。抜群のコストパフォーマンスを実現している点も特長です。セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、100mlビーカー2個、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1.9電源12VDCアダプター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200測定方法酸塩基滴定速度撹拌スピード:600rpm測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは3.7pH(メチルオレンジ)での終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USBメモリーに転送可能ポンプスピード(min-1)10mL /分データ保持400データまで(滴定酸度200データ、pH/mV200データ)
ISEハーフセル電極(カリウム)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷カリウム+(K+)用ISE電極用途ワイン、水、土壌、生物製剤に含まれるカリウムイオン測定範囲M:1~1×10-6、mg/L:0.039~39100ケーブル長(m)1測定範囲(pH)1.5~12.0測定物質カリウム温度測定範囲(℃)0~40材質(ボディ)PVC電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、ポリマー膜電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
グリセリン
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥6,298税込¥6,9281セット(30mL×4個)32日以内出荷名称グリセリン危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
オゾン測定用グリシンパウダー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥5,598税込¥6,1581個32日以内出荷名称オゾン測定用グリシンパウダー危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
HI 93414用バリデーターセット
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥39,980税込¥43,9781個32日以内出荷仕様残留塩素用適合HI93414使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら