カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
    • 試薬(1)
絞り込み
ブランド
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
  • モノタロウ(18)
  • ケニス(13)
  • ナリカ(10)
  • 福井クラフト(172)
  • 新富士バーナー(10)
  • TRUSCO(18)
  • タツタ電線(1)
  • エスコ(87)
  • TKG(88)
  • アズワン(19)
  • Panasonic(パナソニック)(1,551)
  • RS PRO(987)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(645)
  • IDEC(和泉電気)(458)
  • EBM(江部松商事)(323)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(312)
  • POSH Faith(238)
  • ノーブランド(226)
  • ユニ・チャーム(142)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「銀」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乳製品・半固形食品用pH/℃計 校正証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)乳製品・半固形食品用pH/℃計 校正証明書付HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷
乳製品や半固形食品のpHを測定できます。 電極は洗浄しやすい形状(PVDF製)です。 内部液には有害な塩化銀を使用していないので、電極による汚染を防ぎます。
仕様校正証明書付付属品pH電極(FC 2023)、pH7.01・pH4.01標準液×各1回分、電極洗浄液×2回分、100mLビーカー、キャリングケース電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)精度pH/±0.02pH・±0.1pH、温度/±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)測定範囲(pH)-2.00~16.00温度測定範囲(℃)-5.0~105.0校正自動で1点または2点校正アズワン品番2-8607-21-20校正証明書一般校正
銀試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)銀試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
44,980税込49,478
1個
32日以内出荷から34日以内出荷
名称銀試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル吸光光度計 (銀) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (銀)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
66,980税込73,678
1個ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
HI 97737は、銀(0.000~1.000 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)測定範囲(mg/L)0.000~1.000測定項目Ag寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度±0.020 mg/L ±測定値の5%(25℃)試薬HI 93737-01 (50回分)、HI 93737-03 (150回分)測定方法PAN法光源LED(575 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体ケース:IP67分解能(mg/L)0.001相対湿度(%RH)100以下
吸光光度計 HIシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)吸光光度計 HIシリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付データ記録件数自動で50データまで
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1本
23日以内出荷
用途水、天然水、土壌に含まれる硫化物イオン測定範囲Ag+/1.0~1×10-6(M)、 S2-/1.0~1×10-7(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)Ag+:0.11~107900, S2-:0.003~32100ケーブル長(m)1pH測定有効範囲Ag+:2~8pH, S2-:12~14pH測定物質Ag+, S2-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(銀/硫化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(銀/硫化物)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
169,800税込186,780
1個
16日以内出荷
銀/硫化物(Ag+/S2-)用ISE電極
用途硝酸銀による滴定用、および水、天然水、土壌の含まれる硫化物イオン測定範囲Ag+:1.0~1×10-6、0.11~107900、S2-:1.0~1×10-7、0.003~32100ケーブル長(m)1測定範囲(pH)Ag+:2~8、S2+:12~14測定物質銀/硫化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
水銀灯特集