カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- モノタロウ(1)
- WILLIAMS(6)
- 長野計器(4)
- omron(オムロン)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- パールヨット(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 弘進ゴム(1)
- サンコーテクノ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JTC(1)
- スバル(1)
- ハゼット(1)
- 三商(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 和コーポレーション(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- ブランドをもっと見る
「1217M」の検索結果

ポータブルpH/ORP/℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥65,980税込¥72,5781台5日以内出荷温度も測定可能なスタンダードタイプのポータブルpH計です。 別売りのORP電極を接続することでORP(酸化還元電位)の測定も可能です。 HI8314-1は温度センサー内蔵のDINコネクター電極。 HI83141-1は汎用タイプのBNCコネクター電極なので用途に合わせて電極を組み合わせることが可能(温度センサーはpH電極と別に付属しています)。 校正は簡単に行える手動での2点校正。 自動温度補償付き。 大きな画面で見やすく、使いやすい。 電池切れが近づくとローバッテリーマークが点滅。仕様【使用可能標準液/pH】pH 7.01とpH 4.01かpH 10.01、またはpH 6.86とpH 4.01かpH 9.18のいずれか幅(mm)80高さ(mm)145質量(g)230奥行(mm)36電源9Vアルカリ電池 1個(約100時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~100.0※ただし実際の測定範囲は電極による測定範囲(pH)【pH】0.00-14.00精度(pH)【pH】±0.01精度(℃)±0.4温度補償(℃)【pH】0~70(自動)校正【pH】手動で2点校正使用環境温度(℃)0~50測定範囲(mV)【ORP】±1999検出単位0.01pH、0.1℃、【ORP】1mV精度(mV)【ORP】±1