カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- MAZDA(マツダ)(10)
- トヨタ(8)
- エスコ(7)
- UDトラックス(7)
- 日野自動車(6)
- ニッサン(3)
- 日本モレックス(molex)(2)
- ミツビシ(2)
- シヤチハタ(1)
- スズキ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ユニット(1)
- いすゞ自動車(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- 日本ホールマーク(1)
- 翔泳社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「819-44」の検索結果

ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷から46日以内出荷pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。 キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応