デジタル屈折計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)翌々日出荷
HI 96800は汎用性の高い1台で屈折率と濃度(% Brix)を測定します。屈折率はサンプル水の組成を把握し、濃度や密度を評価するのに役立ちます。
食品/飲料、医薬、工業など幅広い分野において利用されます。
サンプルの屈折率(nD)、20℃で温度補償された屈折率(nD20)を測定。
数滴のサンプルと数秒で屈折率を簡単に測定。
ボタン操作で屈折率から濃度(% Brix)も表示。
精製水や蒸留水で校正も簡単。
IP65の防水機能。温度表示と自動温度補償機能。
測定原理と温度補償はICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)の基準に準拠。
測定範囲0.0~85.0% Brix、nD:1.3300~1.5080、nD20:1.3330~1.5040、0~80℃防水性IP65仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書ほか質量(g)420電源9Vアルカリ電池×1(約5000回測定可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(25℃)±0.2% Brix、±0.0005、±0.3℃機能自動電源オフ:約3分間の未使用後光源イエロー(LED)温度補償(℃)10~40校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位0.1% Brix、nD:0.0001、nD20:0.0001、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応測定セルステンレスリング&フリントガラスプリズム
デジタル糖度計(屈折計)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)10日以内出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。
大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム測定対象糖度(% Brix)電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5防水仕様IP65