カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- ノガ(4)
- HORIBA(堀場製作所)(4)
- プロテック(4)
- ホンダ(2)
- アズワン(1)
- ELPA(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- CRECER(クレセル)(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- イチネンTASCO(1)
- ピジョン(1)
- K.Pガスケット(1)
- KYO-EI(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- コニカミノルタセンシング(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「cr2000」の検索結果

Checktemp 温度テスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷IP65の防水機能。センサーは衛生的なAISI 316ステンレス製なのでHACCP管理にも対応。センサー先端部は鋭利な構造で液体だけでなく食品にも突き刺すことが可能。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。センサー用保護キャップが付属し持ち運びにも最適。自動電源オフ機能までの時間を8分後、60分後、OFFから選択可能。CR2032電池1個で約2000時間の連続使用が可能付属品本体、先端部保護キャップ、CR2032ボタン電池1個、日本語取扱説明書他種別温度計寸法(mm)70×50×22(本体部分のみ)測定範囲-50.0~150.0℃質量(g)50電源CR2032ボタン電池X1(約2000時間の連続使用が可能)精度±0.2℃(-30.0~120.0℃)、±0.3℃(それ以外)温度センサーAISI 316ステンレス製(固定)(長さ106mm×直径3.6mm)校正自動使用環境-30~50℃オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能検出単位0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水IP65
土壌ダイレクトpHテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から8日以内出荷土壌の測定に適したpH電極を採用。円錐状の電極先端部とオープンジャンクションの構造により土壌への突き刺しやすさはもちろん、付着物による詰まりを最小限に抑え洗浄のしやすさも実現。 取り外し可能なPVDF(ポリフッ化ビニリデン)製の電極スリーブ。電極の洗浄を行いやすく必要であれば内部液の補充も行えます。 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 校正を行った標準液を画面表示用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、造園など質量(g)44電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)151×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.1pH電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
パン生地pHテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか当日出荷から8日以内出荷パン生地や半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。 液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。 食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 (電極先端部はガラス製) 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。 校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 (電池残量が少なくなると画面でお知らせ) 校正を行った標準液を画面表示セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)45電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21測定範囲(pH)0.00~12.00精度(pH)0.05温度補償0~50℃(温度表示機能はありません)pH電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)相対湿度95%以下使用環境温度(℃)外部:0~50(防水機能はありません)検出単位0.01pHRoHS指令(10物質対応)対応
皮膚・頭皮用pHテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷皮膚や頭皮の測定に適したフラット状のpH電極を採用し垂直に押し当てて測定。液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。化粧品メーカーや病院、クリニックなどで肌や頭皮のpH測定、犬や猫の尿のpH測定(動物病院で犬や猫の尿疾患の検査)、不織布製品のpH測定(紙オムツなど)初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。ボタン1つの簡単操作見やすく、大きく画面表示読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。校正を行った標準液を画面表示質量(g)46寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)124×50×21アズワン品番63-5734-26
チョコレートpHテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか3日以内出荷から8日以内出荷チョコレートや半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。 液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。 食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 (電極先端部はガラス製) 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。 校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 (電池残量が少なくなると画面でお知らせ) 校正を行った標準液を画面表示セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、電極内部液(ゲル状/13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)45電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)測定範囲(pH)0.00~12.00精度(pH)0.05温度補償0~50℃(温度表示機能はありません)pH電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)相対湿度95%以下使用環境温度(℃)外部:0~50(防水機能はありません)検出単位0.01pHサイズ(mm)148×51×21RoHS指令(10物質対応)対応
ハンナ 調理用温度計 チェックテンプ4
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷先端部は鋭利な形状のため、肉や魚、半冷凍食品に突き刺し測定可能。センサーはステンレス製で160°回転収納式。扱いやすく様々な角度の測定にも対応。本体はIP67の防水機能付き。(水がかかっても問題ないですが、浸漬して使用する製品ではありません)。工場での製造時に5点での校正を行い高精度。また電源が入るたびに校正状態が自動的に検証され安心です。測定範囲:-50.0~199.9℃、200~300℃。検出単位:0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(200~300℃)。精度:±0.4℃(-50.0~-30.0℃)、±0.2℃(-30.0~170.0℃)、±0.4℃(170.0~199.9℃)、±0.1℃(200.0~300.0℃)±1digit。自動電源オフ: 1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択。電源:コイン型リチウム電池CR2032×2個(約4000時間の使用が可能)質量(g)85測定範囲(℃)-50.0~199.9、200~300寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×45×24アズワン品番64-5225-12TKG品番9-0618-1301