カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- JVC(2)
- KC(2)
- MAZDA(マツダ)(29)
- SMC(5)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アズワン(6)
- イスカル(11)
- エスコ(6)
- ケナメタル(2)
- ティーエフサービス(2)
- ホンダ(22)
- ミエ産業(8)
- ラムマウント(4)
- 三桂製作所(2)
- 国際化工(2)
- 未来工業(5)
- 電成興業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ec-70」の検索結果
特価

ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥359,800~税込¥395,780~1台翌々日出荷から46日以内出荷pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。 キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル投げ込み式 pH/EC/DO計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷投げ込み式のpH計として適しています。(購入時にはpH電極が付属しpH、pH-mV、温度の測定が可能)。野外使用に適した防水性と堅牢さに加え、卓上型の性能を備えたプロ仕様の1台です。電極ケーブルの長さは4m。専用の標準液を使えばpH/EC/DOの校正を一度に行えとっても便利。本体へのデータ保存は45000データまで。1秒から3時間までの設定でインターバルロギングも可能。保存したデータは付属のUSBケーブルを使用してPCへの転送も可能。GLP機能により前回の校正情報を確認。野外使用に便利なバックライト機能。約400時間の継続使用が可能。(バックライト未使用時)。すべての付属品が収納できるキャリングケースは厚さ85mmのコンパクト設計で持ち運びに便利。別売りのEC電極を使用すればEC/TDS/抵抗率/塩分/海水比重の測定が可能。別売りのDO電極を使用すれば溶存酸素/酸素飽和度の測定が可能。仕様【抵抗率】読取値による塩分:0.01PSU/海水の比重:0.1σ/DO:0.1%・0.01ppm/温度:0.01℃測定範囲pH:0.00~14.00pH、pH-mV:±600.0mV、EC:0~200mS/cm、TDS:0.0~200.0ppt(=g/L)(最大値はEC/TDS換算値による)、抵抗率:0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分:0.00~70.00PSU、海水の比重:0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO:0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(=mg/L)、温度:-5.00~55.00℃電源1.5V単三アルカリ電池4個、約400時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2本体質量(g)400精度pH:±0.02pH、±0.5mV、EC:測定値の±1.5%または±2μS/cmの大きい方、TDS:測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分:測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重:±1σ、DO:測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、温度:0.15℃温度補償自動(-5~55℃)保護等級IP67(本体)、IP68(電極)校正pH:自動で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、EC:自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、TDS:EC校正に基づく、抵抗率:EC校正に基づく、塩分:EC校正に基づく、DO:自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)検出単位pH:0.01pH、pH-mV:0.1mV、EC:1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~200.0mS/cm)、TDS:1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~200.0ppt)アズワン品番65-1920-35データ記録件数45000データまで(インターバルの間隔は1秒~3時間で設定可能)PC接続付属のmicro USBケーブルを使用※保存したデータをPC転送することはできますが、測定値を常時PCの画面に表示させることはできません
Bluetooth搭載 投げ込み式多項目測定器
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥569,800~税込¥626,780~1台5日以内出荷から46日以内出荷蛍光式DOセンサーを採用した、投げ込み式のPh/EC/DO計 蛍光式の為、ウォームアップが不要ので電源を入れてすぐに測定が可能です。 測定時に酸素を消費しない為、流速がなくても素早く安定した測定が可能です。 スマートキャップを採用 Bluetoothに対応している為、通常のPC接続に加えスマートフォンへのデータ転送も可能です。 pHやEC、DOなどを同時に測定し一覧表示します。 野外使用に適した防水型です。(IP67/本体、IP68/電極)用途水質調査 海や河川・湖沼の調査 水産養殖での水質管理、建設現場でも水質測定付属品電極4m、pH/ORPセンサー、DOセンサー、ECセンサー、pH/EC/DO用簡易標準液、電極メンテナンスキット、プラスチックビーカー、USBケーブル、単三アルカリ電池×4、キャリングケース、日本語取扱説明書測定範囲【pH、pH-mV】0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)、【ORP】±2000.0mV(検出単位:0.1mV)、【EC】0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、【TDS】0~400000 ppm(mg/L)※最大値はEC/TDS換算率による、【抵抗率】0~999999Ω・cm、【塩分】0.00~70.00PSU(検出単位:0.01PSU)、【海水の比重】0.0~50.0σt、σ0、σ15(検出単位:0.1σ)、【DO(溶存酸素)】0.0~500.0%(検出単位:0.1%)、0.00~50.00ppm(=mg/L)(検出単位:0.01ppm)、【気圧】450~850mm Hg(0.1mm Hg)、17.72~33.46in Hg(0.01in Hg)、600.0~1133.2mbar(0.1mbar)、8.702~16.436psi(0.001psi)、0.5921~1.1184atm(0.0001atm)、60.00~113.32kPa(0.01kPa)※()は検出単位、【温度】-5.00~50.00℃(検出単位:0.01℃)質量(g)435(バッテリーを含む)電源1.5V単三アルカリ電池4個、リチウムイオン内蔵充電1個測定項目pH/ORP/EC/TDS/低効率/塩分/海水の比重/DO/気圧/℃計寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2精度【pH、pH-mV】±0.02pH、±0.5mV、【ORP】±1.0mV、【EC】測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方、【TDS】測定値の±1%または±1ppmの大きい方、【塩分】測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、【海水の比重】±1.0σt、σ0、σ15、【DO(溶存酸素)】測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、【気圧】±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、【温度】 ±0.15℃温度補償自動(-5~50℃)校正【pH、pH-mV】最大で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、【EC】自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、【TDS】EC校正に基づく、【抵抗率】ECまたは塩分の校正に基づく、【塩分】カスタム標準液を使った1点校正、【DO(溶存酸素)】自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より)、【気圧】自動で1点のカスタム、【温度】自動で1点のカスタム使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)、最大の測定可能深度:20m検出単位【EC】1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~400.0mS/cm)、【TDS】1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~400.0ppt)、【抵抗率】読み取り値によるRoHS指令(10物質対応)対応保存データ種類インターバルロギングで50000データ、手動で20000データロギング間隔:1秒~3時間防水IP67