科学研究・開発用品 (13) ブランド: HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)すべて解除
ポータブルEC/ TDS/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 5日以内出荷
シンプルで使いやすく入門器としてぴったり。本体はIP67の防水型。(電極接続部も防水仕様)測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ読み取り値を固定できるホールドボタン自動温度補償付き
仕様 TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5) 付属品 EC電極:HI 763063(温度センサー内蔵、1mケーブル付)、本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲 EC:0~3999μS/cm(検出単位1μS/cm)、TDS:0~2000mg/L(=ppm)、検出単位1mg/L 質量(g) 196 電源 単四アルカリ電池X3(約500時間の継続使用が可能) 精度 (EC):±2%F.S.、(TDS):±2%F.S. 温度補償 自動(0~60℃)、温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能 温度精度 ±0.5℃ 校正 EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:通常はEC校正によるがTDS標準液も使用可能、自動で1点(1382ppmにて)(TDS換算率0.5) オートパワーオフ 未使用後8、60分および機能OFFより選択 防水保護等級 IP67
Gro Line pH/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 7日以内出荷
HI98118は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/温度テスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。日常防水の本体はpH電極が一体型になっています。厚さわずか17mmというスリムな形状で持ちやすく、日々のpHチェックに適したデザインです。
測定範囲(pH) 0~14 検出単位 0.01pH、0.1℃ セット内容 本体(電極含む)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他 質量(g) 75 電源 CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 160×40×17 温度測定範囲(℃) 0~50 精度(pH) ±0.1 精度(℃) ±0.5 温度補償(℃) 0~50(自動) 校正 自動で1点または2点(2点の場合はpH7.01と4.01、pH7.01と10.01のいずれか、pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86) 使用環境 0~50℃、RH100%(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 日常防水
ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷 から 77日以内出荷
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
用途 河川、湖沼の水質調査や水産養殖に 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
農業用 pH・温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷
pHと温度を同時に表示します。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせします。
仕様 ●使用外部環境:0~50℃(相対温度100%以下) 日常防水型●自動電源オフ:8分後/60分後/OFF から選択 セット内容 本体(電極一体型) 電極保護キャップ ボタン電池CR2032 pH/EC簡易標準液3袋 電極洗浄液1袋 寸法(mm) 160×40×17 測定範囲 pH:0.00~14.00 質量(g) 75 電源 ボタン電池CR2032×1(約1000時間の継続使用が可能) 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0 精度(℃) pH/±0.1pH 温度/±0.5 温度補償(℃) 自動(0.0~50.0 校正 pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)
ポータブルEC/ TDS/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 9日以内出荷
仕様 EC/TDS換算率:0.45~1.00(初期設定値は0.50) セット内容 本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 質量(g) 196 電源 四アルカリ電池 3本(約500時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 154×63×30 精度 【EC】±2%F.S.、【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃ 温度補償 自動(-5.0~105.0℃) 電源自動OFF 未使用後8、60分および機能OFFより選択 使用環境 0~50℃(相対湿度100%以下) 防水保護等級 IP67
Bluetooth搭載 投げ込み式多項目測定器 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷 から 77日以内出荷
蛍光式DOセンサーを採用した、投げ込み式のPh/EC/DO計
蛍光式の為、ウォームアップが不要ので電源を入れてすぐに測定が可能です。
測定時に酸素を消費しない為、流速がなくても素早く安定した測定が可能です。
スマートキャップを採用
Bluetoothに対応している為、通常のPC接続に加えスマートフォンへのデータ転送も可能です。
pHやEC、DOなどを同時に測定し一覧表示します。
野外使用に適した防水型です。(IP67/本体、IP68/電極)
用途 水質調査
海や河川・湖沼の調査
水産養殖での水質管理、建設現場でも水質測定 付属品 電極4m、pH/ORPセンサー、DOセンサー、ECセンサー、pH/EC/DO用簡易標準液、電極メンテナンスキット、プラスチックビーカー、USBケーブル、単三アルカリ電池×4、キャリングケース、日本語取扱説明書 測定範囲 【pH、pH-mV】0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)、【ORP】±2000.0mV(検出単位:0.1mV)、【EC】0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、【TDS】0~400000 ppm(mg/L)※最大値はEC/TDS換算率による、【抵抗率】0~999999Ω・cm、【塩分】0.00~70.00PSU(検出単位:0.01PSU)、【海水の比重】0.0~50.0σt、σ0、σ15(検出単位:0.1σ)、【DO(溶存酸素)】0.0~500.0%(検出単位:0.1%)、0.00~50.00ppm(=mg/L)(検出単位:0.01ppm)、【気圧】450~850mm Hg(0.1mm Hg)、17.72~33.46in Hg(0.01in Hg)、600.0~1133.2mbar(0.1mbar)、8.702~16.436psi(0.001psi)、0.5921~1.1184atm(0.0001atm)、60.00~113.32kPa(0.01kPa)※()は検出単位、【温度】-5.00~50.00℃(検出単位:0.01℃) 質量(g) 435(バッテリーを含む) 電源 1.5V単三アルカリ電池4個、リチウムイオン内蔵充電1個 測定項目 pH/ORP/EC/TDS/低効率/塩分/海水の比重/DO/気圧/℃計 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 精度 【pH、pH-mV】±0.02pH、±0.5mV、【ORP】±1.0mV、【EC】測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方、【TDS】測定値の±1%または±1ppmの大きい方、【塩分】測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、【海水の比重】±1.0σt、σ0、σ15、【DO(溶存酸素)】測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、【気圧】±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、【温度】 ±0.15℃ 温度補償 自動(-5~50℃) 校正 【pH、pH-mV】最大で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、【EC】自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、【TDS】EC校正に基づく、【抵抗率】ECまたは塩分の校正に基づく、【塩分】カスタム標準液を使った1点校正、【DO(溶存酸素)】自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より)、【気圧】自動で1点のカスタム、【温度】自動で1点のカスタム 使用環境 0~50℃(相対湿度100%以下)、最大の測定可能深度:20m 検出単位 【EC】1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~400.0mS/cm)、【TDS】1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~400.0ppt)、【抵抗率】読み取り値による RoHS指令(10物質対応) 対応 保存データ種類 インターバルロギングで50000データ、手動で20000データ ロギング 間隔:1秒~3時間 防水 IP67
卓上型pH、EC、DOキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷
HI 2600-01は、pH/ORP、EC(導電率・TDS・塩分)および溶存酸素(DO)/温度の測定に対応した卓上型pHキットです。 電極は接続するだけで測定項目を自動認識。日常測定向けの「Basic」と、 校正診断・ログ管理まで行える「Standard」を搭載し、研究室・製造・品質管理など 正確さと再現性が求められる現場に対応します。
その他 【TDS換算率】0.40~0.80(初期値 0.50)、【ログ】最大1000記録(Standard時)・手動ログ(最大200)/安定時に自動ログ(最大200)/インターバルログ(最大600、100ロット)、【校正用標準液】pH pH-mV 1.68(Standard時)、4.01 、3.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45(Standard時)+カスタム標準液2点(Standard時) 付属品 HI11310 デジタルpH電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・pH標準液(使い切りタイプ):pH4.01(2袋)、pH7.01(4袋)、pH10.01(2袋)・電極洗浄液(使い切りタイプ)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書 寸法(mm) 205×160×77 測定範囲 pH -2.00~16.00 pH(Standard時 -2.000~16.000 pH)・pH-mV ±1000.0 mV・ORP ±2000.0 mV・EC 0.00~29.99 μS/cm、30.0~299.9 μS/cm、300~2999 μS/cm、3.00~29.99 mS/cm、30.0~200.0 mS/cm、~500.0 mS/cm(絶対導電率)・TDS 0.00~14.99 ppm、15.0~149.9 ppm、150~1499 ppm、1.50~14.99 g/L、15.0~100.0 g/L、~400.0 g/L(絶対TDS:換算率0.80時)・塩分 0.0~400.0 %NaCl、2.00~42.00 PSU、0.00~80.00 g/L・溶存酸素 0.00~45.00 mg/L(ppm)・酸素飽和度 0.0~300.0 %・温度 -20.0~120.0℃(※使用する電極の上限により制限されます) 電源 USB Type-C(5 VDC;500 mA) 精度 pH ±0.01 pH(Standard時±0.002 pH)・pH-mV ±0.2 mV・ORP ±0.2 mV(±999.9 mV)、±1 mV(±2000 mV)・EC 測定値の±1% ±(0.05 μS もしくは1digitの大きい方)・TDS 測定値の±1% ±(0.03 ppm もしくは1digitの大きい方)・塩分 測定値の±1%・DO 溶存酸素 測定値の±1.5% ±1digit・温度 ±0.5℃ 分解能 pH 0.01 pH(Standard時 0.001 pH)・pH-mV 0.1 Mv・ORP 0.1 mV・EC 0.01 μS/cm~0.1 mS/cm(レンジにより自動)・TDS 0.01 ppm~0.1 g/L(レンジにより自動)・塩分 0.1 %NaCl/0.01 PSU/0.01 g/L・DO 溶存酸素 0.01 mg/L/0.1 %・温度 0.1℃ 温度補償 pH pH-mV ORP EC TDS 塩分 自動(-5~100℃)/NoTC(絶対導電率測定)・DO 溶存酸素 自動 0.0~50.0℃ 校正 pH pH-mV 自動 最大3点(Standard時:最大5点)、Standard時カスタム標準液2点の設定可・ORP 1点オフセット・EC オフセット 0.00 μS/cm(空気中)・ECセルファクター校正(1点)84 μS/cm、1413 μS/cm、5.00 mS/cm、12.88 mS/cm、80.0 mS/cm、111.8 mS/cm・塩分%NaCl HI7037(100%)で1点校正(Standard時)・DO溶存酸素 1点または2点(0% HI7040、100% 水飽和空気) 温度係数 EC TDS 塩分 0.00~6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃) 補正機能 【塩分】DO 溶存酸素 0~40 g/L(分解能 1 g/L)、【気圧】DO溶存酸素 自動 450.0~850.0 mmHg(分解能 0.1 mmHg) PC接続 USB-C ストレージ USB-C(データ出力)
pH/ EC/ TDS/ ℃ ポータブル多機能計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷 から 9日以内出荷
仕様 EC/TDS換算率:0.45~1.00(初期設定値は0.50) セット内容 本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 12883)、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 質量(g) 196 電源 単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 154×63×30 温度補償 pH:自動、EC/TDS:自動(温度係数は0.0~2.4%/℃で調節可能) 電源自動OFF 未使用後8、60分および機能OFFより選択 使用環境 0~50℃(相対湿度100%以下) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67
ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。データ保存は45000データまで。PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。GLP機能により前回の校正情報を確認。IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
適合 【標準液】PH/MVpH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01の5種類 + カスタム1種類84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、カスタム1種類 セット内容 本体、4mケーブル電極(HI 7698194/4)、pH/ORPセンサー(HI 7698194-1)、DOセンサー(HI 7698194-2)、ECセンサー(HI 7698194-3)、pH/EC/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、 プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア(HI 9298194)、micro USBケーブル(HI 920015)、単三電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書、品質証明書他 測定範囲 pH/Mv0.00~14.00pH、±600.0mV、ORP±2000.0mV、EC0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS0~400ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分実用塩分単位0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(mg/L)、気圧450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa、温度-5~55℃ 電源 1.5V単三アルカリ電池4個 ケーブル長(m) 4 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 精度 PH/MV±0.02pH、±0.5mV、ORP±1mV、EC測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方TDS測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重±1σt、σ0、σ15、DO測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、気圧±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、温度±0.15℃ 連続使用時間(時間) 約360(バックライト未使用時) 温度補償(℃) -5~55(自動) 校正 PH/MV自動で3点まで、EC自動で1点(設定の6種またはカスタムから選択、TDSEC校正に基づく、抵抗率EC校正に基づく、塩分EC校正に基づく、DO自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から)、気圧自動で1点のカスタム、温度自動で1点のカスタム 使用環境 0~50 ℃、100%RH 防水仕様 IP67(本体)、IP68(電極) RoHS指令(10物質対応) 対応 データ記録件数 45000データまで PC接続 付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用 ロギング インターバル1秒から3時間まで設定可能
ポータブル投げ込み式 pH/EC/DO計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
投げ込み式のpH計として適しています。(購入時にはpH電極が付属しpH、pH-mV、温度の測定が可能)野外使用に適した防水性と堅牢さに加え、卓上型の性能を備えたプロ仕様の1台です。電極ケーブルの長さは4m。専用の標準液を使えばpH/EC/DOの校正を一度に行えとっても便利。本体へのデータ保存は45000データまで。1秒から3時間までの設定でインターバルロギングも可能。保存したデータは付属のUSBケーブルを使用してPCへの転送も可能。GLP機能により前回の校正情報を確認。野外使用に便利なバックライト機能。約400時間の継続使用が可能。(バックライト未使用時)すべての付属品が収納できるキャリングケースは厚さ85mmのコンパクト設計で持ち運びに便利。別売りのEC電極を使用すればEC/TDS/抵抗率/塩分/海水比重の測定が可能。別売りのDO電極を使用すれば溶存酸素/酸素飽和度の測定が可能。
仕様 【抵抗率】読取値による塩分:0.01PSU/海水の比重:0.1σ/DO:0.1%・0.01ppm/温度:0.01℃ 測定範囲 pH:0.00~14.00pH、pH-mV:±600.0mV、EC:0~200mS/cm、TDS:0.0~200.0ppt(=g/L)(最大値はEC/TDS換算値による)、抵抗率:0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分:0.00~70.00PSU、海水の比重:0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO:0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(=mg/L)、温度:-5.00~55.00℃ 電源 1.5V単三アルカリ電池4個、約400時間の継続使用が可能(バックライト未使用時) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 本体質量(g) 400 精度 pH:±0.02pH、±0.5mV、EC:測定値の±1.5%または±2μS/cmの大きい方、TDS:測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分:測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重:±1σ、DO:測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、温度:0.15℃ 温度補償 自動(-5~55℃) 保護等級 IP67(本体)、IP68(電極) 校正 pH:自動で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、EC:自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、TDS:EC校正に基づく、抵抗率:EC校正に基づく、塩分:EC校正に基づく、DO:自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より) 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度100%以下) 検出単位 pH:0.01pH、pH-mV:0.1mV、EC:1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~200.0mS/cm)、TDS:1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~200.0ppt) アズワン品番 65-1920-35 データ記録件数 45000データまで(インターバルの間隔は1秒~3時間で設定可能) PC接続 付属のmicro USBケーブルを使用※保存したデータをPC転送することはできますが、測定値を常時PCの画面に表示させることはできません
卓上型pH、EC、DOキット(メーカー校正証明書一式付) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 8日以内出荷
HI 2600-01は、pH/ORP、EC(導電率・TDS・塩分)および溶存酸素(DO)/温度の測定に対応した卓上型pHキットです。 電極は接続するだけで測定項目を自動認識。日常測定向けの「Basic」と、 校正診断・ログ管理まで行える「Standard」を搭載し、研究室・製造・品質管理など 正確さと再現性が求められる現場に対応します。
その他 【TDS換算率】0.40~0.80(初期値 0.50)、【ログ】最大1000記録(Standard時)・手動ログ(最大200)/安定時に自動ログ(最大200)/インターバルログ(最大600、100ロット)、【校正用標準液】pH pH-mV 1.68(Standard時)、4.01 、3.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45(Standard時)+カスタム標準液2点(Standard時) 付属品 HI11310 デジタルpH電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・pH標準液(使い切りタイプ):pH4.01(2袋)、pH7.01(4袋)、pH10.01(2袋)・電極洗浄液(使い切りタイプ)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書 寸法(mm) 205×160×77 測定範囲 pH -2.00~16.00 pH(Standard時 -2.000~16.000 pH)・pH-mV ±1000.0 mV・ORP ±2000.0 mV・EC 0.00~29.99 μS/cm、30.0~299.9 μS/cm、300~2999 μS/cm、3.00~29.99 mS/cm、30.0~200.0 mS/cm、~500.0 mS/cm(絶対導電率)・TDS 0.00~14.99 ppm、15.0~149.9 ppm、150~1499 ppm、1.50~14.99 g/L、15.0~100.0 g/L、~400.0 g/L(絶対TDS:換算率0.80時)・塩分 0.0~400.0 %NaCl、2.00~42.00 PSU、0.00~80.00 g/L・溶存酸素 0.00~45.00 mg/L(ppm)・酸素飽和度 0.0~300.0 %・温度 -20.0~120.0℃(※使用する電極の上限により制限されます) 電源 USB Type-C(5 VDC;500 mA) 精度 pH ±0.01 pH(Standard時±0.002 pH)・pH-mV ±0.2 mV・ORP ±0.2 mV(±999.9 mV)、±1 mV(±2000 mV)・EC 測定値の±1% ±(0.05 μS もしくは1digitの大きい方)・TDS 測定値の±1% ±(0.03 ppm もしくは1digitの大きい方)・塩分 測定値の±1%・DO 溶存酸素 測定値の±1.5% ±1digit・温度 ±0.5℃ 分解能 pH 0.01 pH(Standard時 0.001 pH)・pH-mV 0.1 Mv・ORP 0.1 mV・EC 0.01 μS/cm~0.1 mS/cm(レンジにより自動)・TDS 0.01 ppm~0.1 g/L(レンジにより自動)・塩分 0.1 %NaCl/0.01 PSU/0.01 g/L・DO 溶存酸素 0.01 mg/L/0.1 %・温度 0.1℃ 温度補償 pH pH-mV ORP EC TDS 塩分 自動(-5~100℃)/NoTC(絶対導電率測定)・DO 溶存酸素 自動 0.0~50.0℃ 校正 pH pH-mV 自動 最大3点(Standard時:最大5点)、Standard時カスタム標準液2点の設定可・ORP 1点オフセット・EC オフセット 0.00 μS/cm(空気中)・ECセルファクター校正(1点)84 μS/cm、1413 μS/cm、5.00 mS/cm、12.88 mS/cm、80.0 mS/cm、111.8 mS/cm・塩分%NaCl HI7037(100%)で1点校正(Standard時)・DO溶存酸素 1点または2点(0% HI7040、100% 水飽和空気) 温度係数 EC TDS 塩分 0.00~6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃) 補正機能 【塩分】DO 溶存酸素 0~40 g/L(分解能 1 g/L)、【気圧】DO溶存酸素 自動 450.0~850.0 mmHg(分解能 0.1 mmHg) PC接続 USB-C ストレージ USB-C(データ出力)
ポータブル型 pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 9日以内出荷 から 77日以内出荷
河川、湖沼の水質調査などに適しています。
ポータブル多項目測定器 HI 981951台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃を測定できるポータブル計です。
1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサーを接続でき同時に測定できる優れものです。
pHやECなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途 河川、湖沼の水質調査 質量(g) 400 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67(本体)、IP68(電極)
ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 31日以内出荷
野外での水質測定に特化した多項目測定器です。 これ1台で16項目までの測定が可能です。また画面には一度に12項目まで表示できます。 測定項目はpH、 pH/mV、 ORP、 アンモニア態窒素、 塩化物、 硝酸態窒素、 濁度、 溶存酸素(%、mg/L)、EC、 TDS、 抵抗率、 塩分、 海水の比重、 気圧、 温度の16項目まで。ISO 7027に準拠した、測定現場でも容易に交換可能な濁度センサー。アンモニウム(アンモニア態窒素)、塩化物、硝酸塩(硝酸態窒素)のISE電極を選択可能。本体がなくてもデータを記憶するロギング電極を選択可能。電極、センサーの組合せで用途に合わせたカスタマイズが可能。すべてのセンサーは電極に取り付けられると自動認識されます。独自のT.I.S.(タグ識別装置)により現場での定期的な測定が容易になります。簡易標準液によりpH/EC/DOの校正が一度に行えます。液晶画面で測定結果のグラフ表示が可能。バックライト機能付き。GLP機能により直近の5項目の校正データを呼び出し可能。USBによるPC接続が可能。アルカリ電池および充電池を使用可能。防水は本体(IP67)および電極(IP68)。
セット内容 本体、ハードキャリングケース、ACアダプター、電極メンテナンスキット、専用PCソフト、USBケーブル、電源ケーブル、シガレットライターケーブル、pH/ORPセンサー、DOセンサー、タグ5個、簡易標準液 測定範囲 PH0.00~14.00pH、PH/MV±600.0mV、ORP±2000.0mV、アンモニア態窒素0.02~200ppm塩化物0.6~200ppm、、硝酸態窒素0.62~200ppm、濁度0~99.9 FNU;100~1000 FNU、DO%0.0~500.0%、DO mg/L0.00~50.00mg/L、EC0.000 ~ 200.000 mS/cm (実際の測定範囲は400mS/cmまで)、抵抗率0~999999Ω・cm 0~1000.0kΩ・cm 0~1.0000MΩ・cm、TDS0~400000mg/L(ppm)、塩分0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、気圧450~850mmHg; 17.72~33.46inHg; 600.0~1133.2mbar; 8.702~16.436psi;、0.5921~1.1184atm; 60.00~113.32kPa、温度-5~55℃、23.0~131.00°F、268.15~328.15k、 質量(g) 本体750、電極750 電源 1.5V単二アルカリ電池4個、または1.2V NiMH単2充電池4個 本体寸法(mm) 221×115×55 精度 pH±0.02 pH、pH/mV±0.5 mV、ORP±1.0 mV、アンモニア態窒素測定値の±5%、または±2ppm(どちらか大きい方)、濁度測定値の±2%、または±0.3FNU(どちらか大きい方)、DO % 0.0~300.0%測定値の±1.5%または±1.0%(どちらか大きい方)300.0~500.0%測定値の±3%、DO mg/L0.00~30.00mg/L測定値の±1.5%または±0.10mg/L(どちらか大きい方)30.00~50.00mg/L測定値の±3%、EC測定値の±1%または±1μS/cm(どちらか大きい方)、TDS測定値の±1%または±1mg/L、塩分測定値の±2%または0.01PSU(どちらか大きい方)、海水の比重±1σt、σ0、σ15、気圧校正した時の温度±15℃で±3mmHg、温度±0.15 ℃; ±0.27°F; ±0.15k、 温度補償 自動(-5~55℃、23~131°F) 校正 PH自動で1点、2点または3点校正、ORP自動で1点校正、EC、塩分自動で1点校正、DO自動で1点、または2点校正抵抗率、TDS、海水の比重導電率と塩分校正に基づく、気圧自動で1点校正温度自動で1点校正 使用環境 0~50℃、100%RH 電極寸法(mm) 270×46 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 本体IP67、電極IP68 PC接続 USB(別売りソフトHI 929829が必要)