カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
  • Panasonic(パナソニック)(318)
  • BIGM(丸山製作所)(123)
  • SMC(111)
  • RS PRO(110)
  • ホンダ(40)
  • イスカル(37)
  • スバル(35)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(34)
  • 三菱ふそう(32)
  • テンパール工業(31)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • omron(オムロン)(20)
  • Carlisle(カーライル)(19)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • エスコ(17)
  • 未来工業(12)
  • エレコム(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec5」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH/EC 簡易標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH/EC 簡易標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    1度にpH(6.86pH)とEC(5.00mS/cm)の校正が同時に行える簡易標準液です。 農業水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズで使用でき、対象機種はHI9814、HI98131、HI98118、HI98318の4つです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH/EC 簡易標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH/EC 簡易標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    6,498税込7,148
    1セット(20mL×25袋)
    当日出荷
    1度にpH(6.86pH)とEC(5.00mS/cm)の校正が同時に行える簡易標準液です。 農業水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズで使用でき、対象機種はHI9814、HI98131、HI98118、HI98318の4つです。 ご使用頻度の少ない方や常に高い信頼性を求める場合に、1回使い切りの袋入りタイプがお勧めです。 コンパクトですので持ち運びや保管にも便利です。1袋の容量は20mLで回数別に分かれています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EC標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    EC標準液 (スタンダードタイプ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    4,198税込4,618
    1本(230mL)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • Gro Line pH/ EC/ TDS/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Gro Line pH/ EC/ TDS/ ℃テスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    HI98131は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/EC/TDS/温度をこの1台で測定できます。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。従来のコンボに比べ、本器はECの測定範囲が0.00~6.00mS/cmで農業水耕栽培に適した仕様になっています。さらにGroLineシリーズならではの機能として、専用のpH/EC簡易標準液があり、pHとECを1つの標準液で同時に校正できます。これにより、pHとECの校正を簡素化でき大変便利です。
    仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、温度係数:1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)測定範囲pH:0~14、EC:0~6mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃、32.0~140°F質量(g)95電源LR-44型ボタン電池×4個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26温度補償自動連続使用時間(時間)約100機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)、EC:自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)、TDS:EC校正による使用環境0~50℃、相対湿度100%以下検出単位pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃、0.1°FRoHS指令(10物質対応)対応防水性日常防水
  • Gro Line ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Gro Line ポータブルpH/EC/TDS/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    51,980税込57,178
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)セット内容本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 1285-7)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液3袋、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極HI 1285-7を使用時) 0.00~12.00(別売り土壌pH電極HI 12943を使用時) pH-mV:±825mV【EC】0.00~6.00mS/cm(検出単位:0.01mS/cm)【TDS】0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7) 検出単位:10ppm【温度】0~50℃(本体表示は-5.0~105.0℃まで) 検出単位:0.1℃質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH pH-mV:±1mV【EC】±2%F.S.【TDS】±2%F.S.【温度】±0.5℃温度補償自動電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正【pH】自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)【EC】自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)【TDS】EC校正による使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)検出単位【pH】.01pH pH-mV:1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
  • Gro Line EC/ TDS/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Gro Line EC/ TDS/ ℃テスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    HI98318は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、EC/TDS/温度テスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。日常防水の本体はEC電極が一体型になっています。厚さわずか17mmというスリムな形状で持ちやすく、日々のECチェックに適したデザインです。、
    仕様EC/TDS換算率:.5または0.7より選択可能(ECからTDSへの換算比率で初期設定は0.5)セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液4袋、日本語取扱説明書他質量(g)75電源CR2032ボタン電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17精度EC: ±2%F.S.、TDS: ±2%F.S.、温度: ±2%F.S.測定範囲(pH)EC:0.00~6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7、温度:0~50℃連続使用時間(時間)約250機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択温度補償(℃)0~50(自動)校正EC:自動で1点校正(通常のEC標準液では1413μS/cm、pH/EC簡易標準液では5.00mS/cm)、TDS:EC校正による使用環境0~50℃、相対湿度100%以下検出単位EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水性日常防水
  • 高性能ポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    高性能ポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    159,800税込175,780
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 ECは5点校正まで行えます 0.000μS/cm~400mS/cm(表示は1000μS/cmまで)の測定範囲を持ち、様々な用途に対応 USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を備えており、純水超純水の測定も可能 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
    セット内容本体、EC電極(HI763133)、1413μS/cm・111.8mS/cm標準液(230ml×各1)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース寸法(mm)185×93×35.2測定範囲(EC)0.001~9.999μS/cm*;10.00~99.99μS/cm;100.0~999.9μS/cm;3.00~29.99mS/cm、30.0~200.0mS/cm、100.0~1000.0mS/cm(400.0mS/cm以上は温度補償なし)、(TDS)0.00~99.99mg/L(ppm);100.0~999.9mg/L(ppm);1.000~9.999g/L(ppt);10.00~99.99g/L(ppt);100.0~400.0g/L(ppt)(温度補償なし)、(抵抗率)1.0~99.9Ω・cm;100~999Ω・cm;1.00~9.99KΩ・cm;10.0~99.9KΩ・cm:100~999KΩ・cm;1.00~9.99MΩ・cm;10.0~100.0MΩ・cm*、(塩分)%NaCL:0.0~400.0%;実用塩分単位:0.01~42.00PSU;海水の塩分:0.00~80.00ppt、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F、1.000~9.999、10.00~99.99、100.0~400.0g/L質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約100時間(バックライト未使用時)測定範囲(mg/L)0.00~99.99、100.0~999.9測定項目EC・TDS・抵抗率・塩分・温度温度(℃)(参照)15、20、25℃精度(EC)測定値の±1%±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方、(TDS)測定値の±1%±0.05ppmまたは1digitの大きい方、(抵抗率)測定値の±1%±10Ωまたは1digitの大きい方、(塩分)測定値の±1%、(温度)±0.2℃;±0.4°F範囲0.40~1.00の間で調節可能温度測定範囲(℃)0~60(推奨)精度(%)±1(EC・TDS・抵抗率・塩分)温度補償温度補償なし、直線補正(-20.0~120.0℃)、非直線補正(0~36℃)ISO/DIS7888に準拠連続使用時間(時間)約100(バックライト未使用時)温度精度±0.2℃機能USP<645>(米国薬局方)に基づいた測定機能を備え、超純水の測定も可能、前回の校正情報を確認できるGLP機能電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能測定範囲(μS/cm)0.00~99.99、100.0~999.9、1.000~9.999、10.00~99.99(HI 763133使用時)、0.000~9.999、10.00~99.99(HI 763123使用時)校正(EC)自動で5点校正まで可能、(塩分)%での1点校正(HI7037標準液)、その他はEC校正による、(温度)1点または2点校正測定範囲(mS/cm)100.0~1000.0(HI 763133使用時)表示範囲1000mS/cmまで(EC)使用液(EC/使用可能な標準液)0.00μS/cm、84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)データメモリ400データ(手動保存)、最大1000データ(自動保存:5/10/30秒、1/2/5/10/15/30/60/120/180分)使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH表示項目EC/TDS/抵抗率/塩分/温度表示範囲(℃)-20.0~120.0測定モード自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定温度係数0.00~10.00%/℃の間で調節可能検出単位(EC)0.001μS/cm*;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm、(TDS)0.01ppm;0.1ppm;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L、(抵抗率)0.1Ω・cm;1Ω・cm;0.01KΩ・cm;0.1KΩ・cm;1KΩ・cm;0.01MΩ・cm;0.1MΩ・cm*、(塩分)0.1%;0.01PSU;0.01ppt、(温度)0.1℃;0.1°F電極(EC)HI763133(温度センサー内蔵4極式導電率電極1.5mケーブル)オートホールド有りサイズ(mm)185×93×35.2防水仕様IP67(本体)、IP68(電極)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数10件(プロフィール)PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属セル定数0.010~10.000湿度測定範囲(%RH)100以下
  • GroLine ECドージングシステム インラインキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    GroLine ECドージングシステム インラインキット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    水耕栽培向けECコントローラー。水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはECと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のEC電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のpHコントローラー(HI 981412)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
    用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。付属品本体、EC電極(HI 30033)、1.41mS/cm標準液1本(120mL)、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他仕様EC/TDS換算率:0.45~0.99、レベルセンサー入力(デジタル入力):外部スイッチを取り付け、スイッチがオープンで水位アラームが設定されている場合、ポンプを停止しアラームを作動させることが可能、ガルバニック絶縁測定範囲EC/0.00~10.00 mS/cm、TDS/0~9900 ppm(EC/TDS換算率による)、温度/-5.0~60.0℃(付属電極HI 30033を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃質量(g)908電源100~240Vac、50/60Hz精度(25℃):EC/±0.10 mS/cm(0.00~5.00 mS/cm)、±0.20 mS/cm(5.00~10.00 mS/cm)、TDS/±2% F.S. ±50 ppm(0~2500 ppm)、±2% F.S. ±100 ppm(2500~5000 ppm)※EC/TDS換算率0.5の場合、温度/±0.5℃消費電力15VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×142制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。ヒステリシス幅は0.05~0.50 mS/cm(23~495 ppm)、比例制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。比例帯は0.05~1.00 mS/cm(23~990 ppm)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時)温度補償自動校正EC:ユーザー校正/自動で1点(1.41 mS/cmまたは5.00 mS/cm)、プロセス校正/1点校正(測定値の±0.50 mS/cmの範囲で調整可能)使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、EC/TDSのアラーム条件により作動検出単位0.01 mS/cm、1 ppm、0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応アラームEC:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動、オーバータイム保護(1~180分またはオフ)
  • ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    339,800税込373,780
    1個ほか
    翌々日出荷から46日以内出荷
    pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。 キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
    用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • GroLine インライン型 pH/EC/TDS/℃ モニター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    GroLine インライン型 pH/EC/TDS/℃ モニター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    農業・水耕栽培向けのGroLineシリーズでHI 981421はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。インライン型で配管(塩ビ管など)に取り付けられるタイプで3mです。pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。ラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。自動で測定値を保存。15分ごとに過去30日間のデータを記録します。最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。PCではCSV形式で表示され管理も便利です。
    仕様【EC/TDS換算率】0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、【GLP】pH/ECの過去5回の校正情報を表示測定範囲pH:0.00~14.00pH、0.0~14.0pH、EC:0.00~10.00mS/cm、TDS:0~5000ppm(TDS換算率0.5)、0~7000ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃質量(g)265(配管との接続部は3/4インチNPT)電源12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可)ケーブル長(m)3精度pH:±0.05pH、±0.1pH、EC:±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)、±0.2mS/cm(5.00~10.00mS/cm)、TDS:±2%F.S.温度:±0.5℃直径×長さL(Φmm×mm)32×190(電極)温度補償自動(0.0~60.0℃)保護等級IP68、【本体】IP65校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)※pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC:自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)※pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下)温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)検出単位pH:0.01pH、0.1pH、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃材質(ボディ)PVC電極HI 1285-9(pH/EC/TDS/℃)アズワン品番65-1920-45データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続 ※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)なのでご注意くださいデータ記録件数15分ごとに過去30日間のデータを自動保存アラーム設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)
  • 卓上型pH、EC、DOキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    卓上型pH、EC、DOキット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    HI 2600-01は、pH/ORP、EC(導電率・TDS・塩分)および溶存酸素(DO)/温度の測定に対応した卓上型pHキットです。 電極は接続するだけで測定項目を自動認識。日常測定向けの「Basic」と、 校正診断・ログ管理まで行える「Standard」を搭載し、研究室・製造・品質管理など 正確さと再現性が求められる現場に対応します。
    付属品HI11310 デジタルpH電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・pH標準液(使い切りタイプ):pH4.01(2袋)、pH7.01(4袋)、pH10.01(2袋)・電極洗浄液(使い切りタイプ)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書その他【TDS換算率】0.40~0.80(初期値 0.50)、【ログ】最大1000記録(Standard時)・手動ログ(最大200)/安定時に自動ログ(最大200)/インターバルログ(最大600、100ロット)、【校正用標準液】pH pH-mV 1.68(Standard時)、4.01 、3.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45(Standard時)+カスタム標準液2点(Standard時)寸法(mm)205×160×77測定範囲pH -2.00~16.00 pH(Standard時 -2.000~16.000 pH)・pH-mV ±1000.0 mV・ORP ±2000.0 mV・EC 0.00~29.99 μS/cm、30.0~299.9 μS/cm、300~2999 μS/cm、3.00~29.99 mS/cm、30.0~200.0 mS/cm、~500.0 mS/cm(絶対導電率)・TDS 0.00~14.99 ppm、15.0~149.9 ppm、150~1499 ppm、1.50~14.99 g/L、15.0~100.0 g/L、~400.0 g/L(絶対TDS:換算率0.80時)・塩分 0.0~400.0 %NaCl、2.00~42.00 PSU、0.00~80.00 g/L・溶存酸素 0.00~45.00 mg/L(ppm)・酸素飽和度 0.0~300.0 %・温度 -20.0~120.0℃(※使用する電極の上限により制限されます)電源USB Type-C(5 VDC;500 mA)精度pH ±0.01 pH(Standard時±0.002 pH)・pH-mV ±0.2 mV・ORP ±0.2 mV(±999.9 mV)、±1 mV(±2000 mV)・EC 測定値の±1% ±(0.05 μS もしくは1digitの大きい方)・TDS 測定値の±1% ±(0.03 ppm もしくは1digitの大きい方)・塩分 測定値の±1%・DO 溶存酸素 測定値の±1.5% ±1digit・温度 ±0.5℃分解能pH 0.01 pH(Standard時 0.001 pH)・pH-mV 0.1 Mv・ORP 0.1 mV・EC 0.01 μS/cm~0.1 mS/cm(レンジにより自動)・TDS 0.01 ppm~0.1 g/L(レンジにより自動)・塩分 0.1 %NaCl/0.01 PSU/0.01 g/L・DO 溶存酸素 0.01 mg/L/0.1 %・温度 0.1℃温度補償pH pH-mV ORP EC TDS 塩分 自動(-5~100℃)/NoTC(絶対導電率測定)・DO 溶存酸素 自動 0.0~50.0℃校正pH pH-mV 自動 最大3点(Standard時:最大5点)、Standard時カスタム標準液2点の設定可・ORP 1点オフセット・EC オフセット 0.00 μS/cm(空気中)・ECセルファクター校正(1点)84 μS/cm、1413 μS/cm、5.00 mS/cm、12.88 mS/cm、80.0 mS/cm、111.8 mS/cm・塩分%NaCl HI7037(100%)で1点校正(Standard時)・DO溶存酸素 1点または2点(0% HI7040、100% 水飽和空気)温度係数EC TDS 塩分 0.00~6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃)補正機能【塩分】DO 溶存酸素 0~40 g/L(分解能 1 g/L)、【気圧】DO溶存酸素 自動 450.0~850.0 mmHg(分解能 0.1 mmHg)PC接続USB-CストレージUSB-C(データ出力)
  • ポータブル 導電率計(超純水用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル 導電率計(超純水用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    HI98197は超純水の測定が可能なポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計です。 超純水の測定のためのフローセルが標準付属。 USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を搭載。 一般用途にも対応(測定範囲は400mS/cmまで)。 PC接続用のソフトウェアとmicroUSBケーブルが標準付属。 測定安定時に自動で数値を固定できるホールド機能。 GLP機能により前回の校正情報を確認。、IP67の防水機能。人間工学に基づいたデザイン。 標準液などを収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 野外使用に便利なバックライト機能。 約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
    仕様TDS換算係数:0.4~1の間で調節可能、EC電極:HI 763123(温度センサー内蔵 4極式EC電極 1mケーブル)、PC接続:付属のWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルを使用適合【標準液】EC:80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、0.00~99.99mg/L(ppm)、100.0~999.9mg/L、1.000~9.999g/L(ppt)セット内容EC電極(HI 763123)、超純水測定用ステンレス製フローセル、チューブ、 EC標準液2種(84μS/cm, 1413μS/cm各230ml)、プラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア、micro USBケーブル、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース質量(g)400電源1.5V単三アルカリ電池4個測定範囲(mg/L)0.00~99.99(ppm)、100.0~999.9測定項目EC・TDS・抵抗率・塩分・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2温度(℃)参考:15、20、25精度EC:測定値の±1% ±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方、TDS:測定値の±1% ±0.05ppmまたは1digitの大きい方、抵抗率:測定値の±1% ±10Ωまたは1digitの大きい方、塩分:測定値の±1%、温度:±0.2℃、±0.4°F範囲0.40~1.00の間で調節可能温度測定範囲(℃)0~60(推奨)精度(%)±1(EC・TDS・抵抗率・塩分)温度補償温度補償なし、直線補正(-20~120)、非直線補正(0~36)※ISO/DIS 7888に準拠連続使用時間(時間)約100(バックライト未使用時)温度精度±0.2℃機能自動電源オフ:5/10/30/60分、および機能OFF より選択可能測定範囲(μS/cm)0.000~9.999、10.00~99.99、100.0~999.9温度補償(℃)温度補償なし、直線補正(-20~120)、非直線補正(0~36)※ISO/DIS 7888に準拠校正EC:自動で5点校正まで可能、TDS:1.0~99.9Ω・cm、100~999Ω・cm、1.00~9.99KΩ・cm、10.0~99.9KΩ・cm、抵抗率:NaCL:0.0~400.0%、実用塩分単位:0.00~42.00PSU、海水の塩分:0.00~80.00ppt、塩分:%での1点校正(HI 7037標準液)、その他はEC校正による、温度:1点または2点校正測定範囲(mS/cm)1.000~9.999、10.00~99.99、100.0~400.0表示範囲1000mS/cmまで(EC)データメモリ400データ(手動保存)、最大1000データ(インターバル:5/10/30秒、1/2/5/10/15/30/60/120/180分)計算定数設定(セル)0.010~10.000使用環境0 ~ 50 ℃ (32~122°F)、100% RH表示項目EC/TDS/抵抗率/塩分/温度表示範囲(℃)-20.0~120.0測定モード自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定温度係数0.00~10.00%/℃の間で調節可能オートパワーオフ5/10/30/60分および機能OFFより選択可能サイズ(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67データ記録件数10件(プロフィール)PC接続データ転送可能な製品向けのソフトウェアを無料でダウンロード、micro USBケーブルでPCへの転送が可能セル定数0.010~10.000湿度測定範囲(%RH)100以下
  • ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。データ保存は45000データまで。PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。GLP機能により前回の校正情報を確認。IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
    適合【標準液】PH/MVpH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01の5種類 + カスタム1種類84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、カスタム1種類セット内容本体、4mケーブル電極(HI 7698194/4)、pH/ORPセンサー(HI 7698194-1)、DOセンサー(HI 7698194-2)、ECセンサー(HI 7698194-3)、pH/EC/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、 プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア(HI 9298194)、micro USBケーブル(HI 920015)、単三電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書、品質証明書他測定範囲pH/Mv0.00~14.00pH、±600.0mV、ORP±2000.0mV、EC0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS0~400ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分実用塩分単位0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(mg/L)、気圧450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa、温度-5~55℃電源1.5V単三アルカリ電池4個ケーブル長(m)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2精度PH/MV±0.02pH、±0.5mV、ORP±1mV、EC測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方TDS測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重±1σt、σ0、σ15、DO測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、気圧±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、温度±0.15℃連続使用時間(時間)約360(バックライト未使用時)温度補償(℃)-5~55(自動)校正PH/MV自動で3点まで、EC自動で1点(設定の6種またはカスタムから選択、TDSEC校正に基づく、抵抗率EC校正に基づく、塩分EC校正に基づく、DO自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から)、気圧自動で1点のカスタム、温度自動で1点のカスタム使用環境0~50 ℃、100%RH防水仕様IP67(本体)、IP68(電極)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数45000データまでPC接続付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用ロギングインターバル1秒から3時間まで設定可能
  • Hanna Instruments pH / 水質分析メータプローブ(HI-73311) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Hanna Instruments pH / 水質分析メータプローブ(HI-73311)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = HI 98311EC/TDS probe, batteries and electrode replacement tool. Hannah Instruments DiSt 5 ; 6 Waterproof Conductivity EC/TDS/Temp. Meters. Floating, waterproof, easy to use with replaceable electrodes, these meters are a must have piece of measurement equipment. The HI-98311 and HI-98312 combine a sleek pocket sized design with accuracy. Featuring a large LCD display enabling users to read pH and temperature simultaneously. Compensated temperature readings are made possible due to an exposed temperature probe, providing more accurate readings and fast response times. Should you drop the device not only is it designed to float, it is also water resistant guaranteeing longer life and the reassurance it is durable in extreme environments. Features and Benefits:. Auto calibration and temperature compensation Dual display Replaceable electrodes Safety Cap Easy to use. ; 513-4625 513-4625 is a meter probe for use with ( ; 434-2370 434-2370 ) HI-98311 and ( ; 434-2386 434-2386 ) HI-98312. Where is a pH Meter used . From laboratories and quality control to schools, pH meters have a wide range of application. They are often used in solutions to indicate alkalinity or acidity, some also measure electrical potential, these are called "potentiometric pH meters". Usually with a meter and a probe, some pH meters also measure temperature. Whatever type of measurement is needed RS offers a wide range of pH meters to meet your pH measurement needs.
  • edge タブレット型EC計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    edge タブレット型EC計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    149,800税込164,780
    1セット
    7日以内出荷から9日以内出荷
    EC測定に特化した専用器 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 500mS/cmまでの幅広い測定範囲 EC(導電率)以外に塩分、TDSの測定も可能 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
    用途世界初の、多用途なタブレット型EC計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 EC専用器ではEC、塩分、TDS、温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品ですセット内容本体、EC電極(HI763100)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(1413μS/cm、12.88mS/cm各3袋)、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙寸法(mm)202×140×12.7測定範囲(EC)0.00~29.99μS/cm;30.0~299.9μS/cm;300~2999μS/cm;3.00~29.99mS/cm;30.0~200.0mS/cm;200.0~500.0mS/cm(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F質量(g)250使用温度範囲(℃)0~50電源5VDCアダプター(付属)測定範囲(mg/L)0.00~14.99、15.0~149.9、150~1499測定項目EC・TDS・抵抗率・塩分・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)202×140×12.7精度(EC)測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)(TDS)測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)(温度)±0.5℃;±0.9°F範囲0.40~0.80分解能(EC)0.01μS/cm;0.1μS/cm;1μS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm、(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L、(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F温度測定範囲(℃)0~60(推奨)精度(%)±1(EC・TDS・塩分)温度補償自動(-20.0~120.0℃)もしくは温度補償なし分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃機能内蔵のマイクロチップは電極の種類/ID/直近の校正データ(GLP)を記憶し、本体に接続すると自動認識測定範囲(μS/cm)0.00~29.99、30.0~299.9、300~2999校正(EC)オフセット1点校正(空気中で0.00μS/cm)、スロープ1点校正(標準液を使用)、(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)使用液(EC/校正用標準液)84μS/cm;1413μS/cm;5.00mS/cm;12.88mS/cm;80.0mS/cm;118.8mS/cmのうちのいずれかデータメモリ1000データまで(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)表示項目EC/TDS/抵抗率/塩分/温度表示範囲(℃)-20.0~120.0温度係数0.00~6.00%/℃で設定可能表示単位【EC】1mS/cm=1000μS/cm(=100mS/m=0.1S/m)、【TDS】1g/L(ppt)=1000mg/L(ppm)検出単位(EC)0.001μS/cm*;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm、(TDS)0.01ppm;0.1ppm;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L、(抵抗率)0.1Ω・cm;1Ω・cm;0.01KΩ・cm;0.1KΩ・cm;1KΩ・cm;0.01MΩ・cm;0.1MΩ・cm*、(塩分)0.1%;0.01PSU;0.01ppt、(温度)0.1℃;0.1°Fサイズ(mm)202×140×12.7RoHS指令(10物質対応)対応防水性なしPC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)湿度測定範囲(%RH)95以下
  • 卓上型pH、EC、DOキット(メーカー校正証明書一式付) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    卓上型pH、EC、DOキット(メーカー校正証明書一式付)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    HI 2600-01は、pH/ORP、EC(導電率・TDS・塩分)および溶存酸素(DO)/温度の測定に対応した卓上型pHキットです。 電極は接続するだけで測定項目を自動認識。日常測定向けの「Basic」と、 校正診断・ログ管理まで行える「Standard」を搭載し、研究室・製造・品質管理など 正確さと再現性が求められる現場に対応します。
    付属品HI11310 デジタルpH電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・pH標準液(使い切りタイプ):pH4.01(2袋)、pH7.01(4袋)、pH10.01(2袋)・電極洗浄液(使い切りタイプ)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書その他【TDS換算率】0.40~0.80(初期値 0.50)、【ログ】最大1000記録(Standard時)・手動ログ(最大200)/安定時に自動ログ(最大200)/インターバルログ(最大600、100ロット)、【校正用標準液】pH pH-mV 1.68(Standard時)、4.01 、3.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45(Standard時)+カスタム標準液2点(Standard時)寸法(mm)205×160×77測定範囲pH -2.00~16.00 pH(Standard時 -2.000~16.000 pH)・pH-mV ±1000.0 mV・ORP ±2000.0 mV・EC 0.00~29.99 μS/cm、30.0~299.9 μS/cm、300~2999 μS/cm、3.00~29.99 mS/cm、30.0~200.0 mS/cm、~500.0 mS/cm(絶対導電率)・TDS 0.00~14.99 ppm、15.0~149.9 ppm、150~1499 ppm、1.50~14.99 g/L、15.0~100.0 g/L、~400.0 g/L(絶対TDS:換算率0.80時)・塩分 0.0~400.0 %NaCl、2.00~42.00 PSU、0.00~80.00 g/L・溶存酸素 0.00~45.00 mg/L(ppm)・酸素飽和度 0.0~300.0 %・温度 -20.0~120.0℃(※使用する電極の上限により制限されます)電源USB Type-C(5 VDC;500 mA)精度pH ±0.01 pH(Standard時±0.002 pH)・pH-mV ±0.2 mV・ORP ±0.2 mV(±999.9 mV)、±1 mV(±2000 mV)・EC 測定値の±1% ±(0.05 μS もしくは1digitの大きい方)・TDS 測定値の±1% ±(0.03 ppm もしくは1digitの大きい方)・塩分 測定値の±1%・DO 溶存酸素 測定値の±1.5% ±1digit・温度 ±0.5℃分解能pH 0.01 pH(Standard時 0.001 pH)・pH-mV 0.1 Mv・ORP 0.1 mV・EC 0.01 μS/cm~0.1 mS/cm(レンジにより自動)・TDS 0.01 ppm~0.1 g/L(レンジにより自動)・塩分 0.1 %NaCl/0.01 PSU/0.01 g/L・DO 溶存酸素 0.01 mg/L/0.1 %・温度 0.1℃温度補償pH pH-mV ORP EC TDS 塩分 自動(-5~100℃)/NoTC(絶対導電率測定)・DO 溶存酸素 自動 0.0~50.0℃校正pH pH-mV 自動 最大3点(Standard時:最大5点)、Standard時カスタム標準液2点の設定可・ORP 1点オフセット・EC オフセット 0.00 μS/cm(空気中)・ECセルファクター校正(1点)84 μS/cm、1413 μS/cm、5.00 mS/cm、12.88 mS/cm、80.0 mS/cm、111.8 mS/cm・塩分%NaCl HI7037(100%)で1点校正(Standard時)・DO溶存酸素 1点または2点(0% HI7040、100% 水飽和空気)温度係数EC TDS 塩分 0.00~6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃)補正機能【塩分】DO 溶存酸素 0~40 g/L(分解能 1 g/L)、【気圧】DO溶存酸素 自動 450.0~850.0 mmHg(分解能 0.1 mmHg)PC接続USB-CストレージUSB-C(データ出力)
  • ポータブル型 pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル型 pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    279,800税込307,780
    1個ほか
    9日以内出荷から46日以内出荷
    河川、湖沼の水質調査などに適しています。 ポータブル多項目測定器 HI 981951台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサーを接続でき同時に測定できる優れものです。 pHやECなどの測定値は一覧表示可能。 pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68) 野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m) キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
    用途河川、湖沼の水質調査質量(g)400寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
  • ポータブルEC/ TDS/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルEC/ TDS/ ℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    49,980税込54,978
    1台
    9日以内出荷
    仕様EC/TDS換算率:0.45~1.00(初期設定値は0.50)セット内容本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源四アルカリ電池 3本(約500時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【EC】±2%F.S.、【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)防水保護等級IP67
  • edge(エッジ)EC計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    edge(エッジ)EC計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    159,800税込175,780
    1セット
    9日以内出荷
    厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。 卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。 研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。
    用途大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。セット内容HI763100 EC電極、1413μS/cm標準液(3袋)、12.88mS/cm標準液(3袋)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター寸法(mm)202×140×12.7測定範囲【EC】0.00~29.99μS/cm、30.0~299.9μS/cm、300~2999μS/cm、3.00~29.99mS/cm、30.0~200.0mS/cm、200.0~500.0mS/cm【TDS】0.00~14.99mg/L、15.0~149.9mg/L、150~1499mg/L、1.5~14.99g/L、15.0~100.0g/L、100.0~400.0g/L【塩分】0.0~400.0%NaCl、0.01~42.00PSU、0.0~80.0g/L質量(g)250電源5VDCアダプター(付属)温度(℃)(測定範囲)-20.0~120.0(分解能)0.1(精度)±0.2精度【EC】測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)【TDS】測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)【塩分】測定値の±1%分解能【EC】0.01μS/cm、0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm【TDS】0.01ppm、0.1ppm、1ppm、0.01g/L、0.1g/L(0.8TDSfactor)【塩分】0.1%NaCl、0.01PSU、0.1g/L校正84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、118.8mS/cmのうちのいずれかデータメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境(温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事>RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)
  • ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    999,800税込1,099,780
    1台
    31日以内出荷
    野外での水質測定に特化した多項目測定器です。 これ1台で16項目までの測定が可能です。また画面には一度に12項目まで表示できます。 。測定項目はpH、 pH/mV、 ORP、 アンモニア態窒素、 塩化物、 硝酸態窒素、 濁度、 溶存酸素(%、mg/L)、EC、 TDS、 抵抗率、 塩分、 海水の比重、 気圧、 温度の16項目まで。ISO 7027に準拠した、測定現場でも容易に交換可能な濁度センサー。アンモニウム(アンモニア態窒素)、塩化物、硝酸塩(硝酸態窒素)のISE電極を選択可能。本体がなくてもデータを記憶するロギング電極を選択可能。電極、センサーの組合せで用途に合わせたカスタマイズが可能。すべてのセンサーは電極に取り付けられると自動認識されます。独自のT.I.S.(タグ識別装置)により現場での定期的な測定が容易になります。簡易標準液によりpH/EC/DOの校正が一度に行えます。液晶画面で測定結果のグラフ表示が可能。バックライト機能付き。GLP機能により直近の5項目の校正データを呼び出し可能。USBによるPC接続が可能。アルカリ電池および充電池を使用可能。防水は本体(IP67)および電極(IP68)。
    セット内容本体、ハードキャリングケース、ACアダプター、電極メンテナンスキット、専用PCソフト、USBケーブル、電源ケーブル、シガレットライターケーブル、pH/ORPセンサー、DOセンサー、タグ5個、簡易標準液測定範囲PH0.00~14.00pH、PH/MV±600.0mV、ORP±2000.0mV、アンモニア態窒素0.02~200ppm塩化物0.6~200ppm、、硝酸態窒素0.62~200ppm、濁度0~99.9 FNU;100~1000 FNU、DO%0.0~500.0%、DO mg/L0.00~50.00mg/L、EC0.000 ~ 200.000 mS/cm (実際の測定範囲は400mS/cmまで)、抵抗率0~999999Ω・cm 0~1000.0kΩ・cm 0~1.0000MΩ・cm、TDS0~400000mg/L(ppm)、塩分0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、気圧450~850mmHg; 17.72~33.46inHg; 600.0~1133.2mbar; 8.702~16.436psi;、0.5921~1.1184atm; 60.00~113.32kPa、温度-5~55℃、23.0~131.00°F、268.15~328.15k、質量(g)本体750、電極750電源1.5V単二アルカリ電池4個、または1.2V NiMH単2充電池4個本体寸法(mm)221×115×55精度pH±0.02 pH、pH/mV±0.5 mV、ORP±1.0 mV、アンモニア態窒素測定値の±5%、または±2ppm(どちらか大きい方)、濁度測定値の±2%、または±0.3FNU(どちらか大きい方)、DO % 0.0~300.0%測定値の±1.5%または±1.0%(どちらか大きい方)300.0~500.0%測定値の±3%、DO mg/L0.00~30.00mg/L測定値の±1.5%または±0.10mg/L(どちらか大きい方)30.00~50.00mg/L測定値の±3%、EC測定値の±1%または±1μS/cm(どちらか大きい方)、TDS測定値の±1%または±1mg/L、塩分測定値の±2%または0.01PSU(どちらか大きい方)、海水の比重±1σt、σ0、σ15、気圧校正した時の温度±15℃で±3mmHg、温度±0.15 ℃; ±0.27°F; ±0.15k、温度補償自動(-5~55℃、23~131°F)校正PH自動で1点、2点または3点校正、ORP自動で1点校正、EC、塩分自動で1点校正、DO自動で1点、または2点校正抵抗率、TDS、海水の比重導電率と塩分校正に基づく、気圧自動で1点校正温度自動で1点校正使用環境0~50℃、100%RH電極寸法(mm)270×46RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体IP67、電極IP68PC接続USB(別売りソフトHI 929829が必要)
  • ポータブル多項目測定器 HI 9829シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目測定器 HI 9829シリーズ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    699,800税込769,780
    1台
    32日以内出荷から46日以内出荷
    セット内容本体、電極セット、Windows用ソフトウェア、PC接続用USBケーブル、タグ5個、電源ケーブル、ACアダプター、シガレットライターケーブル、pH/EC/DO簡易標準液(500mL)、校正用ビーカー、電極メンテナンスキット(製品による)、ハードキャリングケース、日本語取扱説明書質量(g)本体:750、電極:750電源1.5V 単二アルカリ電池4個、または1.2V 単二NiMH充電池4個本体寸法(mm)221×115×55温度補償自動(-5~55℃、23~131°F)設定時間インターバルロギング:1秒~3時間の間隔で設定可能使用環境0~50℃、相対湿度100%以下直径(mm)電極:43RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級防水(本体:IP67、電極:IP68)データ転送Windows用ソフトウェアとUSBケーブルを使用データ保持本体への保存:44000データまで深度(m)20(最大)