カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- IDEC(和泉電気)(6)
- KSフィルター(5)
- omron(オムロン)(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- PHOENIX(4)
- RS PRO(41)
- SMC(28)
- TRANSCEND(トランセンド)(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イスカル(11)
- エスコ(5)
- ケナメタル(4)
- テンパール工業(10)
- 富士電機(4)
- 岩崎電気(3)
- 青木精密工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ec6-2」の検索結果

ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥339,800税込¥373,7801個翌々日出荷から46日以内出荷pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。 キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。データ保存は45000データまで。PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。GLP機能により前回の校正情報を確認。IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。適合【標準液】PH/MVpH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01の5種類 + カスタム1種類84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、カスタム1種類セット内容本体、4mケーブル電極(HI 7698194/4)、pH/ORPセンサー(HI 7698194-1)、DOセンサー(HI 7698194-2)、ECセンサー(HI 7698194-3)、pH/EC/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、 プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア(HI 9298194)、micro USBケーブル(HI 920015)、単三電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書、品質証明書他測定範囲pH/Mv0.00~14.00pH、±600.0mV、ORP±2000.0mV、EC0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS0~400ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分実用塩分単位0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(mg/L)、気圧450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa、温度-5~55℃電源1.5V単三アルカリ電池4個ケーブル長(m)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2精度PH/MV±0.02pH、±0.5mV、ORP±1mV、EC測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方TDS測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重±1σt、σ0、σ15、DO測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、気圧±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、温度±0.15℃連続使用時間(時間)約360(バックライト未使用時)温度補償(℃)-5~55(自動)校正PH/MV自動で3点まで、EC自動で1点(設定の6種またはカスタムから選択、TDSEC校正に基づく、抵抗率EC校正に基づく、塩分EC校正に基づく、DO自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から)、気圧自動で1点のカスタム、温度自動で1点のカスタム使用環境0~50 ℃、100%RH防水仕様IP67(本体)、IP68(電極)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数45000データまでPC接続付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用ロギングインターバル1秒から3時間まで設定可能
農業・水耕栽培用 多機能テスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥16,980税込¥18,6781個(1個)5日以内出荷EC(またはTDS)と温度を同時に表示できます。EC電極は本体一体型です。仕様●使用外部環境:0~50℃(相対温度100%以下) 日常防水型●自動電源オフ:8分後/60分後/OFF から選択寸法(mm)160×40×17測定範囲EC:0.00~6.00mS/cm(精度:±2%F.S.)、TDS:0~3999ppm(TDS換算率0.7)(精度:±2%F.S.)質量(g)75電源ボタン電池CR2032×1(約250時間の継続使用が可能)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(精度:±0.5測定対象EC TDS 温度温度補償(℃)自動(0.0~50.0校正EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による
導電率電極 6mケーブル
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷・別売りEC電極です。2極式、温度センサー内蔵、オネジ1/2” NPT、6mケーブル付