カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- 由良産商(4)
- スーパーツール(2)
- TTS(2)
- セルスター(1)
- レイ・アウト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ftu10」の検索結果

濁度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷から9日以内出荷簡単操作で高精度。 0~1000FTUの広範囲をカバーする高精度のポータブル濁度計です。CEノイズ防止規格に適合しておりノイズ対策は万全です。ポリスチレン標準液を使用。電源1.5V単3電池4個精度±0.5FTUまたは±5%測定方式90度散乱光方式試薬ポリスチレン試薬(別売)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm66×82×220検出単位0.01FTUまたは1FTU測定範囲(FTU)0.00~50.00FTUまたは50~1000RoHS指令(10物質対応)対応
ビール用濁度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷試薬を使わずに素早く測定できます。測定には90°散乱光方式を採用。 色による影響はなく、様々なビールの測定が可能。測定結果を199データまでメモリー可能。RS232 によるPC接続が可能。ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます。仕様データ保存:200データ、受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED @580nm質量(g)512電源単三アルカリ電池 4本測定項目ビールの濁度精度±0.05 FTU±測定値の±2%(10.00EBCまで)分解能0.01(0.00~9.99 FTU); 0.1(10.0~99.9 FTU); 1(100~1000 FTU)測定原理比濁法使用環境温度(℃)外部:0~50測定範囲(FTU)0.00~1000RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB
HI 93703B用メンテナンスキット
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷適合HI93703Bセット内容ガラスセル2組、標準液(0FTU、10FTU)各1本、セル用洗浄液、セル面清浄用布、樹脂製キャリングケースRoHS指令(10物質対応)対応