カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(686)
  • 測定用品(29)
  • 厨房用品(20)
  • 制御機器(6)
  • 学童・教育用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
  • モノタロウ(30)
  • BIGM(丸山製作所)(1,038)
  • HAKKO(白光)(1,360)
  • HAMMOND(1,124)
  • HARWIN(916)
  • MAZDA(マツダ)(1,034)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1,198)
  • RS PRO(1,945)
  • SMC(1,706)
  • VISHAY(5,810)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1,463)
  • ニッサン(4,997)
  • ハーティング(1,335)
  • ホンダ(36,628)
  • ミツビシ(2,674)
  • メディアカバーマーケット(1,043)
  • 三菱ふそう(12,155)
  • 日野自動車(854)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(488)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha」の検索結果

関連キーワード
744件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 導電率標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    導電率標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本(500mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    導電率測定には、導電率標準液で調整してお使い下さい
  • 電極保存液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電極保存液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1本(230mL)ほか
    当日出荷
    使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DPD粉末 遊離残留塩素試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    DPD粉末 遊離残留塩素試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱ほか
    当日出荷
    用途遊離残留塩素測定用タイプDPD試薬(粉末タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH標準液 (スタンダードタイプ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1セット(20mL×10袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ1回使いきりRoHS指令(10物質対応)対応
  • pH標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本(230mL)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    タイプボトル入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • pHテスター Checker HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pHテスター Checker

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。 pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル! シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。 HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。 細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
    セット内容本体、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、 pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、キャリングケース、 日本語取扱説明書他材質ポリプロピレン(pH電極)質量(g)50品名Checker(チェッカー)電源CR2032ボタン電池×1測定項目pH寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0~14付属電極pH電極(HI 1271)精度(pH)±0.2温度補償なし連続使用時間(時間)約1000機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032ボタン電池 1個ディスプレイ見やすく、大きく画面表示使用環境0~50℃、相対湿度95%以下使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pHRoHS指令(10物質対応)対応防水なし相対湿度(%RH)95以下
  • pH/℃テスター(pHep) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH/℃テスター(pHep)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。 pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
    付属品CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他寸法(mm)160×40×17質量(g)65品名pHep(ペップ)使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032ボタン電池 1個測定項目pH・温度測定範囲(pH)0.0~14.0表示読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク分解能0.1pH精度(pH)±0.1(@25℃)精度(℃)±0.5(@25℃)連続使用時間(時間)約1000電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)0~50(自動)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032リチウムイオン電池×1個液絡部クロス検出単位0.1pH、0.1℃電池寿命1000時間測定温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応分解能(pH)0.1防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
  • 電極洗浄液 (一般用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電極洗浄液 (一般用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本(230mL)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    pH電極やORP電極の洗浄に使用します。 特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。 電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
  • 粉末全塩素用試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    粉末全塩素用試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱
    当日出荷から3日以内出荷
    用途全塩素測定用タイプDPD試薬(粉末タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極保存液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電極保存液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    主にpH電極に使用する電極保存液です。 保管時に電極の乾燥を防ぐために使用します。容量は30mLです。
  • ECテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ECテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    画面にはECと温度を同時に表示 日常防水型 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製 本体一体型の電極(交換不可) 校正は自動で1点 標準液は4回分付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
    セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他質量(g)75使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)測定項目電気伝導率・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17精度【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃温度測定範囲(℃)0~50.0精度(%)±2(FS)連続使用時間(時間)約250温度精度0.5℃機能読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク/自動温度補償付き/電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ測定対象電気伝導率・温度電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)0~50(自動)使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型表示項目EC・温度防水仕様日常防水RoHS指令(10物質対応)対応温度補正(℃)0~50(自動)湿度測定範囲(%RH)100以下
  • 超高濃度 全塩素用試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    超高濃度 全塩素用試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット
    当日出荷
    適合HI 96771名称超高濃度 全塩素用試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • EC標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    EC標準液 (スタンダードタイプ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本(230mL)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • pH標準液 (テクニカルタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH標準液 (テクニカルタイプ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(20mL×25袋)
    当日出荷から46日以内出荷
    1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています
    タイプ証明書付、一回使いきり精度(pH)±0.01pH@25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ORP標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ORP標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ジアチェッカー(残留塩素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ジアチェッカー(残留塩素)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。 全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。 測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。 HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
    用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース質量(g)64電源単四アルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後測定原理DPD法使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
  • 純水の管理 PWT HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    純水の管理 PWT

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    0.0~99.9μS/cmまでの低濃度測定に適したテスターです。 校正は手動で1点、ポケットサイズですので持ち運びも簡単です。 プリント基板の洗浄、クリーニング業、車のバッテリー液のチェックなど蒸留水、脱塩水、純水が使用されるすべての分野に最適な1台です。
    セット内容本体、電極保護キャップ、校正用ミニドライバー(HI 98308のみ)、LR-44ボタン電池4個(本体にセット済み)、日本語取扱説明書他質量(g)95使用温度範囲(℃)0~50測定項目EC寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×41×23精度(%)±2フルスケール寸法(厚さ×幅W×長さL)mm23×41×175測定範囲(μS/cm)0~99.9温度補償(℃)0~50(自動)校正手動で1点校正電池LR-44型ボタン電池4個表示項目EC検出単位0.001μS/cm交換電極電極交換不可サイズ(mm)175×41×23RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし湿度測定範囲(%RH)95以下
  • Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    HI 98331N(Soil Test)は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGro Line(グロライン)シリーズ。 センサーを土壌に直接突き刺しEC(導電率)と温度の測定ができます。現場での抜き取り検査などに最適です。 もちろん、土壌以外の溶液(液体)の測定も可能。リニューアルにともない、新たに便利な機能が搭載されました。 単位はμS/cmとmS/cmの切替えが可能。 表示部が大きく見やすくなり、ECと温度を同時に表示。 自動電源オフ機能(8分後、60分後、OFFから選択可)。 測定値の安定表示、ホールド機能、電池残量表示、自動温度補償を搭載。
    仕様EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択セット内容本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他質量(g)74寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)196×50×21測定精度【EC】±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)、【温度】±1℃温度測定範囲(℃)0~50温度補償自動測定範囲(μS/cm)0~4000校正自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用)測定範囲(mS/cm)0~4使用電池CR2032ボタン電池×1使用環境温度(℃)0~50検出単位【EC】1μS/cm、0.01mS/cm、【温度】0.1℃電池使用時間(時間)約1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    水質検査計 Checker HC

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
    仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル質量(g)64寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
  • 溶存酸素計用ゼロ校正水 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    溶存酸素計用ゼロ校正水

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    使用推奨期限開封後3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水質検査用 シリカ試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    水質検査用 シリカ試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1パック(25回分)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    種別高濃度使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換標準電極 (PHのみ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    交換標準電極 (PHのみ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    ペップ4・5、コンボ1・2・3に使用できる、pH電極です。カートリッジ式で交換も簡単。
    適合コンボ1(HI 98129)、コンボ2(HI 98130)、コンボ3(HI 98121)、ペップ4(HI 98127)、ペップ5(HI 98128)TGK品番766-66-01-79RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定用ガラスセル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    測定用ガラスセル

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(4個)
    当日出荷
    吸光光度計の測定用ガラスセルです。 HI 96、HI 95シリーズ用です。
    適合HI96、HI95シリーズ直径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水質検査キット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    水質検査キット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    簡易的な水質検査キットです。
  • pH/EC 簡易標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH/EC 簡易標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(20mL×25袋)
    当日出荷
    1度にpH(6.86pH)とEC(5.00mS/cm)の校正が同時に行える簡易標準液です。 農業水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズで使用でき、対象機種はHI9814、HI98131、HI98118、HI98318の4つです。 ご使用頻度の少ない方や常に高い信頼性を求める場合に、1回使い切りの袋入りタイプがお勧めです。 コンパクトですので持ち運びや保管にも便利です。1袋の容量は20mLで回数別に分かれています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ度試薬 淡水用 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    アルカリ度試薬 淡水用

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    デジタル温度計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    コンパクトながら高精度なデジタル温度計です。 測定精度が確認できる自走校正チェック機能を内蔵しています。
    測定範囲(℃)-50~150温度範囲(℃)150精度±0.2℃(-30~120℃)、±0.3℃(その他)分解能0.1付属品立掛スタンド寸法(mm)59×17×107質量(g)125保護構造IP65電源単4電池×1(付属)コード長さ(m)1センサー寸法(mm)Φ3×170機能防水性(IP65)、自動電源オフアズワン品番61-0120-63
  • 遊離塩素錠剤試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    遊離塩素錠剤試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(500回分)
    当日出荷
    遊離塩素の測定用
    用途デジタル残留塩素計用低濃度試薬として形状錠剤測定回数500回分使用可能機種HI 96701、HI 96711、HI 701、HI 711、HI 96771(低濃度遊離塩素の測定のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソイルテストブラザーズ 土壌突刺し型pH計セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ソイルテストブラザーズ 土壌突刺し型pH計セット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    当日出荷
    土壌ダイレクトpH & EC計のセットです。農業・水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズ。ソイルテストブラザーズは土壌ダイレクトpHテスター(HI 981030)とECテスター(HI 98331N)のセットです。土壌のpHとECを両方測定される方は多いですので、セットで揃えると便利です。2つとも土壌以外の溶液(液体)も測定できるため水耕栽培の養液管理でも活躍します。
    用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理(施肥の管理)、ロックウールのEC測定、造園(植木・芝・草加)、ゴルフ場での芝生の管理、園芸、塩害調査など。具体的な作物や植物として、いちごやトマト・ミニトマト、ネギ、アスパラガス、レタス、きゅうり、バラ、菊、トルコギキョウ、マンゴー、パイナップル、ゴーヤ、ハーブ、キノコの培養、茶畑の管理などセット内容HI 981030/HI98331N
  • PH計(Combo1) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    PH計(Combo1)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
    用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型セット内容本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他質量(g)100品名Combo 1(コンボ1)電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)測定範囲(mg/L)0~2000測定項目pH・EC・TDS・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26精度±2%F.S.(EC/TDS)測定範囲(pH)0.0~14.0温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】精度(pH)±0.05精度(℃)±0.5温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)連続使用時間(時間)約100電源自動OFF8分間の未使用後測定範囲(μS/cm)0~3999校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)表示範囲-2.0~16.0pH電池LR-44型ボタン電池 4個表示範囲(℃)-5.0~60.0使用環境温度(℃)0~50検出単位0.01pH、1μS/cm、1mg/L、0.1℃測定温度範囲(℃)-5.0~50.0(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
  • ハンナ 芯温度計セット用ムース(シール) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ 芯温度計セット用ムース(シール)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1アズワン品番3-4718-14TKG品番9-0616-0102TKG品番(2017)6-0549-0502
  • 溶存酸素電極電解液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    溶存酸素電極電解液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本(30mL)
    当日出荷
    使用推奨期限開封後3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH標準液(テクニカルタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH標準液(テクニカルタイプ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本(500mL)
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様証明書付、ボトル入り精度±0.01ph(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 海水塩分標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    海水塩分標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋
    当日出荷
    HI 98319(塩分テスター)の校正に使用する標準液です。 HI 70024Pの標準液で、一回使い切りタイプです。 容量は20mL×25袋です。 使い切りタイプの特長は標準液の品質を保ち、長期間保管できる点です。
  • 残留塩素計 HIシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    残留塩素計 HIシリーズ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥15,500税込¥17,050
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コンパクトで高性能、かつお求めやすい価格の残留塩素計です。測定方法は簡単で、測定結果はすぐにデジタル表示されます。
    付属品ガラスセル2組、試薬6回分寸法(mm)82×61×38光源LED(525nm)電源(個)アルカリ単4乾電池1(付属)分解能(mg/L)0.01
  • 六価クロム試薬(HR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    六価クロム試薬(HR)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(25回分)
    当日出荷
    適合HI HI 723使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • 海水用塩分テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    海水用塩分テスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    アクアリウム(水槽)向けのマリンチェッカーシリーズに海水用の塩分テスターが仲間入り!小型で手軽ながら精度の高い測定が行えます。海水以外にも淡水や汽水の観賞魚や養殖、塩水浴療法(魚の白点病などのストレスを除去するために塩を添加する事)の塩分測定が可能です。
    用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖、環境調査などセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、35.00 ppt標準液4回分、日本語取扱説明書他測定範囲実用塩分単位:0.0~70.0PSU(検出単位:0.1)、塩分比重:1.000~1.041S.G質量(g)68電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約100時間の継続使用が可能)精度塩分濃度:±1.0ppt (0.0~40.0)、±2.0ppt(40.0~70.0)、実用塩分単位:±1.0 PSU(0.0~40.0 )、±2.0PSU(40.0~70.0 )、塩分比重:±0.001S.G温度測定範囲(℃)0.0~50.0精度(℃)±0.5温度補償自動(5.0~50.0℃)電源自動OFF8分後、60分後、および機能OFFより選択可能校正塩分濃度:自動1点校正(35.00 ppt標準液にて:HI 70024)相対湿度100%以下使用環境温度(℃)0~50寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)160×40×17測定範囲(ppt)塩分濃度:0.0~70.0アズワン品番64-7734-99RoHS指令(10物質対応)対応防水性日常防水型(浸漬や水没はさせないでください)
  • 吸光光度計(イオン計) チェッカーHC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    吸光光度計(イオン計) チェッカーHC

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
    質量(g)64電源単四アルカリ電池 1個校正なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 遊離塩素(LR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    遊離塩素(LR)試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個(25回分)
    当日出荷
    形状粉末使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定用ガラスセル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    測定用ガラスセル

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(4個)
    当日出荷
    吸光光度計の測定用ガラスセルです。
    用途Checker HCシリーズ、HI 93シリーズ用です。直径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応