カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- ツボサン(5)
- アーム[作業工具](2)
- ストリックスデザイン(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ノーブランド(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- ボダム(1)
- Vance&Hines(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- 丸桝産業(1)
- 山陽商会(AMENITY COX)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hi-101」の検索結果

ポータブル多項目測定器 HI 9829シリーズ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥729,800税込¥802,7801台32日以内出荷から46日以内出荷セット内容本体、電極セット、Windows用ソフトウェア、PC接続用USBケーブル、タグ5個、電源ケーブル、ACアダプター、シガレットライターケーブル、pH/EC/DO簡易標準液(500mL)、校正用ビーカー、電極メンテナンスキット(製品による)、ハードキャリングケース、日本語取扱説明書質量(g)本体:750、電極:750電源1.5V 単二アルカリ電池4個、または1.2V 単二NiMH充電池4個本体寸法(mm)221×115×55温度補償自動(-5~55℃、23~131°F)設定時間インターバルロギング:1秒~3時間の間隔で設定可能使用環境0~50℃、相対湿度100%以下直径(mm)電極:43RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級防水(本体:IP67、電極:IP68)データ転送Windows用ソフトウェアとUSBケーブルを使用データ保持本体への保存:44000データまで深度(m)20(最大)