カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(10)
  • StarTech.com(7)
  • ELPA(4)
  • プロテック(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ホンダ(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • カイセ(1)
  • GENTOS(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(1)
  • 阪上製作所(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • ワコール(1)
  • VAN DAMME(1)
  • Elut(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hi14」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用pH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    汎用pH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネッ太君  マグネット付温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    マグネッ太君 マグネット付温度計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    冷凍庫内をマグネット付温度計で外からチェック コンパクトな本体の裏側のマグネットで冷蔵庫などの壁面に取り付け可能。庫内でのポイント測定を簡単にする1mのフレキシブルセンサー付。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。
    測定範囲(℃)-50.0~150.0セット内容本体、単四アルカリ電池1個、取扱説明書質量(g)60電源単四アルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×39×31センサー長さ40mm×直径5mm (1mケーブル付) ステンレス製精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1℃設置方式マグネット付温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • T字型 温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    T字型 温度テスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    突刺しやすく読み取りも簡単
    測定範囲(℃)-50.0~220.0セット内容本体、先端部保護具、単四アルカリ電池1個、取扱説明書電源単四アルカリ電池1個精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.4%F.S.(それ以外)電源自動OFF8分間の未使用後使用環境温度(℃)-10~50(95% RH)検出単位0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(それ以外)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスボディ専用デジタルpH複合電極 (edge用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ガラスボディ専用デジタルpH複合電極 (edge用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用pH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    専用pH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
  • ガラスボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ガラスボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷から16日以内出荷
    温度センサー内蔵ガラスボディ
    ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛け式温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    壁掛け式温度計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    中心温度の継続チェックに最適な壁掛け式
    用途1mケーブルの付いたサーミスタセンサーで、測定するポイント毎に設置可能な壁掛け式。センサーは先端は鋭角なので、食品の中心温度測定にも最適です。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。測定範囲(℃)-50.0~150.0セット内容本体、単三アルカリ電池1個、取扱説明書質量(g)150電源単三アルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×110×43 (本体のみ)センサー長さ160mm×直径 3mm(2mケーブル付)ステンレス製精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1℃設置方式壁掛け温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/EC/TDS/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルな操作でpH、ECを同時に測定 HI 9811-51、HI 9812-51は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水、水耕栽培など用途はさまざま。 HI 9811-51、HI 9812-51の違いはEC/TDSの測定範囲です。
    幅(mm)80奥行(mm)36高さ(mm)145質量(g)230付属品pH/EC/TDS/℃電極HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き)、pH7.01標準液1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0検出単位0.1pH、10ppm、0.1℃、【EC】10μS/cm精度(pH)【pH】±0.1校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1382ppm(手動で一点校正)精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S.測定範囲(℃)0.0~70.0※ただし推奨は50℃まで精度(℃)±0.5温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃防水性日常防水型使用環境温度(℃)0~50電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能)仕様【EC/TDS換算率(変更不可)】0.5
  • ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/EC/TDS/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    水耕栽培など農業分野でも人気のpH、EC計 HI 9813-51、HI 9813-61は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水でも使用されますが、特に水耕栽培など農業向けで人気があります。 HI 9813-51、HI 9813-61の違いはpH電極の状態を自動でチェックするハンナ独自のCal Check(カル チェック)機能の有無です。(HI 9813-61には有り)
    幅(mm)80奥行(mm)36高さ(mm)145質量(g)230測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0検出単位0.1pH、1ppm、0.1℃、【EC】0.01mS/cm精度(pH)【pH】±0.1校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1500ppm(手動で一点校正)測定範囲(mS/cm)【EC】0.00~4.00精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S.測定範囲(ppm)【TDS】0~1999測定範囲(℃)0.0~60.0※ただし推奨は50℃まで精度(℃)±0.5温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃防水性日常防水型使用環境温度(℃)0~50電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能)仕様【EC/TDS換算率】0.56~0.78で自動調整
  • GroLine pHドージングシステム インラインキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    GroLine pHドージングシステム インラインキット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    水耕栽培向けpHコントローラー。水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはpHと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のpH電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のECコントローラー(HI 981413)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
    用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。付属品pH電極(HI 10063)、pH4.01&7.01標準液3回分、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他種別pHコントローラー測定範囲pH/0.00~12.00 pH(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は0.00~14.00 pH 温度/-5.0~70.0℃(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃質量(g)908電源100~240Vac、50/60Hz測定項目pH精度(25℃):±0.10 pH、±0.5℃消費電力15VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×142制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(ヒステリシス幅は0.10~1.00pH)、比例制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(比例帯は0.10~2.00pH)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時)温度補償自動検出器pH電極校正pH:ユーザー校正自動で1点または2点(pH7.01、4.01、10.01より選択)/プロセス校正1点校正(測定値の±0.50pHの範囲で調整可能)使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、pHのアラーム条件により作動検出単位0.01 pH、0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応アラームpH:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動デジタル入力外部スイッチを取り付けることで外部の状況により制御をすることが可能、ガルバニック絶縁
  • Hanna Instruments PHメーター(HI-98107) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Hanna Instruments PHメーター(HI-98107)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様最高pH +14pH最低pH 0pHpH分解能 0.1pH最高pHの精度 ±0.1pH電池寿命 700 時間このセクションで説明されている導電溶液及びpH溶液を使用して、これらのメータを較正できます。. Hannah Instruments ポケット pH 導電率計. 「移動中」のユーザー向けに、 Hannah Instruments ポケットシリーズは、さまざまな用途向けに設計された便利な小型装置です。用途には、品質管理、スイミングプール、農業、魚農業、印刷産業があります。 このシリーズのすべての pH 計には、保護キャップ、電池、取扱説明書が付属しています。クリアな LCD ディスプレイとすっきりしたデザインで、素早く簡単に使用できるだけでなく、ポータブルデバイスをお探しのユーザーに最適です。. 特長と利点:. HI-98107 218-970 218-970 防水性があり、浮く設計 デュアル液晶ディスプレイ (LCD) pH 0.0 14.0 および温度 C の測定値が同時に表示されます 更新可能な接合 簡単な 点または 点自動キャリブレーション バッテリ寿命: 1000 時間. Hi-98201 288-8177 288-8177 更新可能な接合 プラチナ電極 範囲:最大 999 mV バッテリ寿命: 700 時間. pH 計はどこで使用されますか pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 メートルと つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
  • HI9829用 硝酸態窒素標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 硝酸態窒素標準液セット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    20,980税込23,078
    1セット
    22日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI9829用 硝酸態窒素標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 硝酸態窒素標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    20,980税込23,078
    1個(20mL×25袋)
    22日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応