pH標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~
1本(230mL)ほか
当日出荷から32日以内出荷
プール向け残留塩素濃度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)当日出荷
手軽に測定!手のひらサイズの残留塩素チェッカー。デジタル残留塩素チェッカーHI 701は遊離塩素濃度を測定します。「簡易的な試薬キット」と「高価なデジタル測定機」のギャップを埋める安価なデジタル吸光光度計です。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。測定には公定法に基づいたDPD試薬を使用しますので信頼性も保障されています。本商品はHI 701+HI 701-25は25回分の試薬、HI 701+HI 93701-01は100回分の試薬が付属したセット品です。商品が届いたらすぐに測定が行え安心です。
仕様受光部:シリコンフォトセル付属品測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書測定範囲0.00~2.50ppm(mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池×1測定項目遊離塩素寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5精度測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃分解能0.01ppm(mg/L)機能自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後測定原理DPD法使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)光源(発光波長)LED@525nm
水質検査計 Checker HCHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。
目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。
操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。
試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。
精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5質量(g)64使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
遊離塩素(LR)試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)当日出荷
形状粉末使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液 証明書付HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)当日出荷から5日以内出荷
タイプ証明書付、ボトル入りRoHS指令(10物質対応)対応
残留塩素計 HIシリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)5日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトで高性能、かつお求めやすい価格の残留塩素計です。測定方法は簡単で、測定結果はすぐにデジタル表示されます。
付属品ガラスセル2組、試薬6回分寸法(mm)82×61×38光源LED(525nm)電源(個)アルカリ単4乾電池1(付属)分解能(mg/L)0.01
標準液セットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)5日以内出荷から46日以内出荷
遊離塩素錠剤試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,578
1箱(500回分)
当日出荷
遊離塩素の測定用
用途デジタル残留塩素計用低濃度試薬として形状錠剤測定回数500回分使用可能機種HI 96701、HI 96711、HI 701、HI 711、HI 96771(低濃度遊離塩素の測定のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
全塩素錠剤&液体試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥12,980税込¥14,278
1箱(300回分)
当日出荷
全塩素の測定用
用途デジタル残留塩素計用低濃度試薬として形状錠剤+液体測定回数300回分使用可能機種HI 96701、HI 96711、HI 701、HI 711、HI 96771(低濃度遊離塩素の測定のみ)RoHS指令(10物質対応)対応