カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(18)
  • omron(オムロン)(13)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ホンダ(2)
  • マキタ(2)
  • KNフジニッテイ(2)
  • KSフィルター(2)
  • D.A.D(GARSON)(1)
  • カジメイク(1)
  • コガネイ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • TORAY(東レ)(1)
  • COVER WORK(カバーワーク)(1)
  • コミネ(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
  • トライメイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr001g」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルCOD計(COD測定器) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルCOD計(COD測定器)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器 HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。 測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。 <COD測定に必要なもの> ・本器(HI 97106) ・試験管ヒーター(HI 839800N) ・試薬(濃度域に合わせてお選びください) ※推奨品としてバイアルラック(バイアルが高熱になるため) 【こういった方にオススメです】 ・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方 ・自主検査による安心感を求める方 ・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方 ・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方 ・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方 ※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。
    付属品本体、直径16mmバイアルビン&キャップ組、バイアルアダプター、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他仕様受光部:シリコンフォトセル、帯域通過フィルター:帯域幅8、波長精度±1.0、測定物:COD、発光源:LED質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%測定方法二クロム酸法波長(nm)内蔵:420、610液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
  • COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥339,800税込¥373,780
    1セット
    7日以内出荷
    COD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計HI 97106、試験管ヒーター(HI 839800N)、推奨品としてバイアルラックのお得なセットになります。※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器。HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を。なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。【こういった方にオススメです】。・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方。・自主検査による安心感を求める方。・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方。・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方。・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方
    セット内容本器(HI 97106)/試験管ヒーター(HI 839800N)/バイアルラック(バイアルが高熱になるため)質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%測定方法二クロム酸法測定物質COD光源LED波長(nm)内蔵:420、610(波長精度±1.0)液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後受光素子シリコンフォトセルRoHS指令(10物質対応)対応防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していませんバンドパスフィルタ帯域幅8