カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
絞り込み
ブランド
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
  • モノタロウ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • マクセル(1)
  • ELPA(5)
  • ルミカ(1)
  • 東芝(3)
  • FDK(3)
  • 三菱電機(1)
  • オーム電機(8)
  • エスコ(10)
  • シンワ測定(6)
  • マルチ計測器(25)
  • 長谷川電機工業(15)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(12)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(12)
  • ケニス(8)
  • INSIZE(インサイズ)(8)
  • カシオ計算機(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr-44」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH・導電率計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH・導電率計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
36,980税込40,678
1個(1個)
5日以内出荷
付属品標準液(pH7.01×1袋 pH4.01×1袋 EC×1袋 TDS×1袋) 電極洗浄液×1袋 電極保存液×1袋質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)測定項目pH EC TDS 温度精度EC/TDS:±2%FS温度測定範囲(℃)0.0~60.0℃大きさ40×26×163mm校正pH:自動で1点または2点校正 EC:自動で1点校正
純水の管理 PWT HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)純水の管理 PWTHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
0.0~99.9μS/cmまでの低濃度測定に適したテスターです。 校正は手動で1点、ポケットサイズですので持ち運びも簡単です。 プリント基板の洗浄、クリーニング業、車のバッテリー液のチェックなど蒸留水、脱塩水、純水が使用されるすべての分野に最適な1台です。
セット内容本体、電極保護キャップ、校正用ミニドライバー(HI 98308のみ)、LR-44ボタン電池4個(本体にセット済み)、日本語取扱説明書他質量(g)95使用温度範囲(℃)0~50測定項目EC寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×41×23精度(%)±2フルスケール寸法(厚さ×幅W×長さL)mm23×41×175測定範囲(μS/cm)0~99.9温度補償(℃)0~50(自動)校正手動で1点校正電池LR-44型ボタン電池4個表示項目EC検出単位0.001μS/cm交換電極電極交換不可サイズ(mm)175×41×23RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし校正ポイント84μS/cm湿度測定範囲(%RH)95以下
pH・ORP計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH・ORP計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
44,980税込49,478
1個(1個)
5日以内出荷
1台で複数の項目が測定できます。画面にはpH(またはORP)と温度を同時表示します。ORP溶液やpH標準液、電極洗浄液・保存液が付属しています。
付属品標準液(ORP×2袋 pH7.01×1袋 pH4.01×1袋) 電極洗浄液×1 電極保存液×1袋測定範囲pH:0.00pH~14.00pH、pH/0.00~14.00pH(精度:±0.05pH) ORP/±1000mV 温度/-5.0~60.0℃質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)測定項目pH ORP 温度精度ORP/±2mV大きさ40×26×163mm校正pH/自動で1点または2点校正
日常防水pH計 pHep4 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水pH計 pHep4HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
22,980税込25,278
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 校正は自動で1点または2点。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0.0~14.0仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後セット内容本体、pH電極(HI 73127)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他質量(g)100品名pHep 4(ペップ4)電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能)測定項目pH・温度使用温度(℃)-5~50表示電池残量が少なくなると画面上でお知らせ付属電極pH電極(HI 73127)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】精度(pH)±0.1(@25℃)精度(℃)±0.5(@25℃)温度補償自動連続使用時間(時間)約300温度精度±0.5℃(@25℃)電源自動OFF8分間の未使用後校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)表示範囲-2.0~16.0pH電池LR-44ボタン電池 4個表示範囲(℃)-5.0~60.0検出単位0.1pH、0.1℃測定温度範囲(℃)-5.0~50.0(推奨)サイズ(mm)163×40×26RoHS指令(10物質対応)対応防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
UPW ECテスター (超純水テスター) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)UPW ECテスター (超純水テスター)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
セット内容本体、電極保護キャップ、校正用ミニドライバー(HI 98308のみ)、LR-44ボタン電池4個(本体にセット済み)、日本語取扱説明書他測定範囲0.000~1.999μS/cm(0.001μS/cm)質量(g)95使用温度範囲(℃)0~50電源LR-44ボタン電池 4個測定項目EC寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×41×23精度±2%F.S.精度(%)±2(F.S.)測定範囲(μS/cm)0.000~1.999温度補償(℃)0~50(自動)校正標準液での校正は行えません。使用環境0~50℃(相対湿度95%以下)表示項目EC検出単位0.001μS/cm交換電極電極交換不可サイズ(mm)175×41×23RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし湿度測定範囲(%RH)95以下校正証明書なし
PH計(Combo1) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PH計(Combo1)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など測定範囲(pH)0.0~14.0仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型セット内容本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他質量(g)100品名Combo 1(コンボ1)電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)測定範囲(mg/L)0~2000測定項目pH・EC・TDS・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26精度±2%F.S.(EC/TDS)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】精度(pH)±0.05精度(℃)±0.5温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)連続使用時間(時間)約100電源自動OFF8分間の未使用後測定範囲(μS/cm)0~3999校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)表示範囲-2.0~16.0pH電池LR-44型ボタン電池 4個表示範囲(℃)-5.0~60.0使用環境温度(℃)0~50検出単位0.01pH、1μS/cm、1mg/L、0.1℃測定温度範囲(℃)-5.0~50.0(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
PH計(Combo2) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PH計(Combo2)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など測定範囲TDS:0.00~10.00g/L(=ppt)(検出単位:1g/L)測定範囲(pH)0.0~14.0仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型セット内容本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他質量(g)100品名Combo 2(コンボ2)電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)測定項目pH・EC・TDS・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26精度±2%F.S.(EC/TDS)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】精度(pH)±0.05精度(℃)±0.5温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)連続使用時間(時間)約100電源自動OFF8分間の未使用後校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)測定範囲(mS/cm)0.00~20.00表示範囲-2.0~16.0pH電池LR-44型ボタン電池 4個表示範囲(℃)-5.0~60.0使用環境温度(℃)0~50検出単位0.01pH、0.01mS/cm、1g/L、0.1℃測定温度範囲(℃)-5.0~50.0(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応防水日常防水相対湿度(%RH)100以下測定範囲(g/L)0.00~10.00
日常防水型導電率計 DiST5 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水型導電率計 DiST5HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
画面にはEC(TDS)と温度を同時に表示。 日常防水型。 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製。 電極の交換は簡単。 校正は自動で1点。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型質量(g)100タイプDiST5使用温度範囲(℃)0~50電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)測定範囲(mg/L)0~2000測定項目EC・TDS・温度温度測定範囲(℃)0.0~60.0精度(%)【EC・TDS】±2(F.S.)温度補償自動連続使用時間(時間)約100温度精度±0.5℃(@25℃)機能読み取り値を固定できるホールド機能測定範囲(μS/cm)0~3999校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:EC校正による(TDS標準液:1382ppmも使用可能)表示項目EC・TDS・温度温度係数0.0~2.4%/℃で設定可能オートパワーオフ8分間の未使用後検出単位1μS/cm(EC)、1mg/L(TDS)、0.1℃(温度)電極グラファイト製交換電極HI 73311サイズ(mm)163×40×26防水仕様日常防水RoHS指令(10物質対応)対応校正ポイント1413μS/cm湿度測定範囲(%RH)100以下
日常防水pH計 pHep5 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水pH計 pHep5HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 校正は自動で3点校正まで。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0.0~14.0仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後セット内容本体、pH電極(HI 73127)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他質量(g)100品名pHep 5(ペップ5)電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能)測定項目pH・温度使用温度(℃)-5~50表示電池残量が少なくなると画面上でお知らせ付属電極pH電極(HI 73127)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】精度(pH)±0.05(@25℃)精度(℃)±0.5(@25℃)温度補償自動連続使用時間(時間)約300温度精度±0.5℃(@25℃)電源自動OFF8分間の未使用後校正自動で3点校正まで(1.pH7.01、4.01、pH10.01にて、2.pH6.86、pH4.01、pH9.18にて)表示範囲-2.0~16.0pH電池LR-44ボタン電池 4個表示範囲(℃)-5.0~60.0検出単位0.01pH、0.1℃測定温度範囲(℃)-5.0~50.0(推奨)サイズ(mm)163×40×26RoHS指令(10物質対応)対応防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
純水の管理 PWT【標準液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)純水の管理 PWT【標準液付属セット】HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
純水や超純水などの低濃度域用ECテスター ポケットサイズで手軽に測定でき現場使用に適しています。 HI 98308は0.0~99.9μS/cmまでの低濃度域用、HI 98309は0.000~1.999μS/cmまでの超低濃度域用です。
セット内容測定器本体、EC/TDS標準液 84μs/cm 500mL(HI 7033L)質量(g)95電源LR-44ボタン電池 4個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×41×23精度±2%F.S.測定範囲(μS/cm)0.0~99.9温度補償(℃)自動(0~50)校正手動で1点校正(84μS/cmにて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません検出単位0.1μS/cm
日常防水型導電率計 DiST6 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水型導電率計 DiST6HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
画面にはEC(TDS)と温度を同時に表示。 日常防水型。 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製。 電極の交換は簡単。 校正は自動で1点。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型測定範囲0.00~10.00g/L質量(g)100タイプDiST6使用温度範囲(℃)0~50電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)測定範囲(mg/L)TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L)測定項目EC・TDS・温度温度測定範囲(℃)0.0~60.0精度(%)【EC・TDS】±2(F.S.)温度補償自動連続使用時間(時間)約100温度精度±0.5℃(@25℃)機能読み取り値を固定できるホールド機能校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:EC校正による(TDS標準液:1382ppmも使用可能)測定範囲(mS/cm)0.00~20.00表示項目EC・TDS・温度温度係数0.0~2.4%/℃で設定可能オートパワーオフ8分間の未使用後検出単位0.01mS/cm(EC)、0.01g/L(TDS)、0.1℃(温度)電極グラファイト製交換電極HI 73311サイズ(mm)163×40×26防水仕様日常防水RoHS指令(10物質対応)対応校正ポイント12.88mS/cm湿度測定範囲(%RH)100以下
Gro Line pH/ EC/ TDS/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line pH/ EC/ TDS/ ℃テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
HI98131は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/EC/TDS/温度をこの1台で測定できます。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。従来のコンボに比べ、本器はECの測定範囲が0.00~6.00mS/cmで農業水耕栽培に適した仕様になっています。さらにGroLineシリーズならではの機能として、専用のpH/EC簡易標準液があり、pHとECを1つの標準液で同時に校正できます。これにより、pHとECの校正を簡素化でき大変便利です。
測定範囲pH:0~14、EC:0~6mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃、32.0~140°F検出単位pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃、0.1°F仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、温度係数:1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)質量(g)95電源LR-44型ボタン電池×4個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26温度補償自動連続使用時間(時間)約100機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)、EC:自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)、TDS:EC校正による使用環境0~50℃、相対湿度100%以下RoHS指令(10物質対応)対応防水性日常防水
ORPテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ORPテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
画面にはpH(またはORP)と温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 pH校正は自動で1点または2点(HI 98121Nのみ)。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
質量(g)100電源LR-44型ボタン電池×4個(約250時間の継続使用が可能)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】温度精度±0.5℃(@25℃)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ar-4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ar-4