カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- 音羽電機工業(13)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 昭電(2)
- 内外電機(1)
- ホンダ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 岡谷電機産業(1)
- COX(コックス)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「lt 2 tds」の検索結果

Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター【標準液付属セット】
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷ECの単位はμS/cm(マイクロジーメンス パーセンチメートル)、mS/cm(ミリジーメンス パーセンチメートル)のほか、農業分野で用いられるdS/m(デシジーメンス パーメートル)の表示も可能。(dS/m = mS/cm) 大きく見やすい画面にはECと温度を同時に表示 読み取り値を固定できるホールド機能 測定値の安定表示により読み取りのタイミングをお知らせ 自動温度補償付き 電池残量の表示セット内容測定器本体、EC/TDS標準液 1413μs/cm 500mL(HI 7031L)、本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他質量(g)74寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)196×50×21測定精度EC:±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)温度測定範囲(℃)0~50温度補償自動電源自動OFF8分後/60分後/OFFから選択測定範囲(μS/cm)0~4000校正自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用)測定範囲(mS/cm)0~4使用電池CR2032ボタン電池×1使用環境温度(℃)0~50検出単位EC:1μS/cm、0.01mS/cm、温度:0.1℃電極EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)測定精度(℃)±1