カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
  • ホンダ(92)
  • SMC(55)
  • 東亜DKK(14)
  • アズワン(11)
  • ジーエルサイエンス(11)
  • ビックス(10)
  • BAUHAUS(マツ六)(10)
  • Merck(メルクミリポア)(9)
  • SKC(環境測定)(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • VIBRA(新光電子)(7)
  • エスコ(6)
  • 浅香工業(6)
  • 村上衡器(6)
  • 修理(6)
  • 神戸製鋼(5)
  • CKD(5)
  • 大正製薬(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg5」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)水質検査計 Checker HCHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5質量(g)64使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
Checker HC (アンモニア態窒素 MR)  測定範囲:0.00~9.99ppm HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (アンモニア態窒素 MR) 測定範囲:0.00~9.99ppmHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm)付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0.00~9.99ppm (mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池X1測定項目中濃度アンモニア態窒素(淡水用)精度±0.05ppm(mg/L)±測定値の5% @25℃測定方法ネスラー法分解能0.01ppm (mg/L)使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水-
吸光光度計(イオン計) チェッカーHC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)吸光光度計(イオン計) チェッカーHCHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
質量(g)64電源単四アルカリ電池 1個校正なしRoHS指令(10物質対応)対応
Checker HC(シリカ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(シリカ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ シリカの測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0~200ppm (mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池1個測定項目高濃度シリカ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±2ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃分解能1ppm (mg/L)光源発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
水質検査キット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)水質検査キットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
簡易的な水質検査キットです。
【レンタル】ポータブル全硬度測定器 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)【レンタル】ポータブル全硬度測定器HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷から5日以内出荷
水中の全硬度(CaCO3)を0~750mg/Lの範囲で測定
仕様【受光部】シリコンフォトセル@466nmセット内容本体、サンプル採取用ガラスセル(ガラスセル用キャップ付)×2、シリンジ(1mL)×2、ドロッパー、指示薬(HI93735IND-0)、HI93735A液(LR)、HI93735A液(MR)、HI93735A液(HR)、HI93735B液、HI93735C×20、収納ケース、取扱説明書(HI96735)、電池 9V×1個質量(g)360使用温度範囲(℃)0~50電源9Vアルカリ電池×1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×104×69精度【LR(低濃度)】±5mg/L ±測定値の4%、【MR(中濃度)】±7mg/L ±測定値の3%、【HR(高濃度)】±10mg/L ±測定値の2%測定方式【LR(低濃度)】0~250mg/L、【MR(中濃度)】200~500mg/L、【HR(高濃度)】400~750mg/L光源LEDオートパワーオフ10分間の未使用後検出単位1mg/L(0~100mg/L) ; 5mg/L(100~750mg/L)防水性日常防水サービス分類レンタル
Checker HC (シリカ LR)  淡水用 測定範囲:0.00~2.00ppm HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (シリカ LR) 淡水用 測定範囲:0.00~2.00ppmHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確測定項目は1機種につき1項目手のひらサイズで持ち運びに大変便利別売りの標準液を使えば数値の検証が可能大きくて見やすい液晶画面自動電源オフ
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (610nm)付属品本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0.00~2.00ppm (mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池X1測定項目低濃度シリカ精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃測定方法ヘテロポリブルー法分解能0.01ppm (mg/L)使用環境温度(℃)外部:0~50、相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水-
デジタル水質計(高濃度シリカ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル水質計(高濃度シリカ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確測定項目は1機種につき1項目手のひらサイズで持ち運びに大変便利別売りの標準液を使えば数値の検証が可能大きくて見やすい液晶画面自動電源オフ
仕様【受光部】シリコンフォトセル、【発光源】LED (470nm)付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0~200(ppm )(mg/L)電源単四アルカリ電池 1個測定項目高濃度シリカ精度2(ppm )(mg/L) (±測定値の5% @25℃)測定方法モリブド珪酸法分解能1(ppm )(mg/L)使用環境外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後
Checker HC(臭素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(臭素)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 臭素の測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。測定項目臭素測定範囲(mg/L)0.0~8.0ppm分解能0.1ppm (mg/L)精度±0.1ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル電源単四アルカリ電池1個電源自動OFF10分間の未使用後質量(g)64寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5