カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- BIGM(丸山製作所)(240)
- JAPANNEXT(25)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(21)
- omron(オムロン)(14)
- 三菱マテリアル(8)
- コガネイ(6)
- CKD(5)
- 音羽電機工業(5)
- MICROCHIP(5)
- unitech(5)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- MRT(4)
- Pico Technology(4)
- エナジーサポート(4)
- KSフィルター(3)
- AOC(3)
- OWON(オウオン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ms2-100」の検索結果

GroLine ECドージングシステム インラインキット
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷水耕栽培向けECコントローラー。水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはECと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のEC電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のpHコントローラー(HI 981412)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。付属品本体、EC電極(HI 30033)、1.41mS/cm標準液1本(120mL)、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他仕様EC/TDS換算率:0.45~0.99、レベルセンサー入力(デジタル入力):外部スイッチを取り付け、スイッチがオープンで水位アラームが設定されている場合、ポンプを停止しアラームを作動させることが可能、ガルバニック絶縁測定範囲EC/0.00~10.00 mS/cm、TDS/0~9900 ppm(EC/TDS換算率による)、温度/-5.0~60.0℃(付属電極HI 30033を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃質量(g)908電源100~240Vac、50/60Hz精度(25℃):EC/±0.10 mS/cm(0.00~5.00 mS/cm)、±0.20 mS/cm(5.00~10.00 mS/cm)、TDS/±2% F.S. ±50 ppm(0~2500 ppm)、±2% F.S. ±100 ppm(2500~5000 ppm)※EC/TDS換算率0.5の場合、温度/±0.5℃消費電力15VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×142制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。ヒステリシス幅は0.05~0.50 mS/cm(23~495 ppm)、比例制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。比例帯は0.05~1.00 mS/cm(23~990 ppm)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時)温度補償自動校正EC:ユーザー校正/自動で1点(1.41 mS/cmまたは5.00 mS/cm)、プロセス校正/1点校正(測定値の±0.50 mS/cmの範囲で調整可能)使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、EC/TDSのアラーム条件により作動検出単位0.01 mS/cm、1 ppm、0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応アラームEC:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動、オーバータイム保護(1~180分またはオフ)
ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥359,800~税込¥395,780~1台翌々日出荷から46日以内出荷pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。 キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型pH、EC、DOキット
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷HI 2600-01は、pH/ORP、EC(導電率・TDS・塩分)および溶存酸素(DO)/温度の測定に対応した卓上型pHキットです。 電極は接続するだけで測定項目を自動認識。日常測定向けの「Basic」と、 校正診断・ログ管理まで行える「Standard」を搭載し、研究室・製造・品質管理など 正確さと再現性が求められる現場に対応します。付属品HI11310 デジタルpH電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・pH標準液(使い切りタイプ):pH4.01(2袋)、pH7.01(4袋)、pH10.01(2袋)・電極洗浄液(使い切りタイプ)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書その他【TDS換算率】0.40~0.80(初期値 0.50)、【ログ】最大1000記録(Standard時)・手動ログ(最大200)/安定時に自動ログ(最大200)/インターバルログ(最大600、100ロット)、【校正用標準液】pH pH-mV 1.68(Standard時)、4.01 、3.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45(Standard時)+カスタム標準液2点(Standard時)寸法(mm)205×160×77測定範囲pH -2.00~16.00 pH(Standard時 -2.000~16.000 pH)・pH-mV ±1000.0 mV・ORP ±2000.0 mV・EC 0.00~29.99 μS/cm、30.0~299.9 μS/cm、300~2999 μS/cm、3.00~29.99 mS/cm、30.0~200.0 mS/cm、~500.0 mS/cm(絶対導電率)・TDS 0.00~14.99 ppm、15.0~149.9 ppm、150~1499 ppm、1.50~14.99 g/L、15.0~100.0 g/L、~400.0 g/L(絶対TDS:換算率0.80時)・塩分 0.0~400.0 %NaCl、2.00~42.00 PSU、0.00~80.00 g/L・溶存酸素 0.00~45.00 mg/L(ppm)・酸素飽和度 0.0~300.0 %・温度 -20.0~120.0℃(※使用する電極の上限により制限されます)電源USB Type-C(5 VDC;500 mA)精度pH ±0.01 pH(Standard時±0.002 pH)・pH-mV ±0.2 mV・ORP ±0.2 mV(±999.9 mV)、±1 mV(±2000 mV)・EC 測定値の±1% ±(0.05 μS もしくは1digitの大きい方)・TDS 測定値の±1% ±(0.03 ppm もしくは1digitの大きい方)・塩分 測定値の±1%・DO 溶存酸素 測定値の±1.5% ±1digit・温度 ±0.5℃分解能pH 0.01 pH(Standard時 0.001 pH)・pH-mV 0.1 Mv・ORP 0.1 mV・EC 0.01 μS/cm~0.1 mS/cm(レンジにより自動)・TDS 0.01 ppm~0.1 g/L(レンジにより自動)・塩分 0.1 %NaCl/0.01 PSU/0.01 g/L・DO 溶存酸素 0.01 mg/L/0.1 %・温度 0.1℃温度補償pH pH-mV ORP EC TDS 塩分 自動(-5~100℃)/NoTC(絶対導電率測定)・DO 溶存酸素 自動 0.0~50.0℃校正pH pH-mV 自動 最大3点(Standard時:最大5点)、Standard時カスタム標準液2点の設定可・ORP 1点オフセット・EC オフセット 0.00 μS/cm(空気中)・ECセルファクター校正(1点)84 μS/cm、1413 μS/cm、5.00 mS/cm、12.88 mS/cm、80.0 mS/cm、111.8 mS/cm・塩分%NaCl HI7037(100%)で1点校正(Standard時)・DO溶存酸素 1点または2点(0% HI7040、100% 水飽和空気)温度係数EC TDS 塩分 0.00~6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃)補正機能【塩分】DO 溶存酸素 0~40 g/L(分解能 1 g/L)、【気圧】DO溶存酸素 自動 450.0~850.0 mmHg(分解能 0.1 mmHg)PC接続USB-CストレージUSB-C(データ出力)
高性能ポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥159,800税込¥175,7801セット5日以内出荷から7日以内出荷【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 ECは5点校正まで行えます 0.000μS/cm~400mS/cm(表示は1000μS/cmまで)の測定範囲を持ち、様々な用途に対応 USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を備えており、純水超純水の測定も可能 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)セット内容本体、EC電極(HI763133)、1413μS/cm・111.8mS/cm標準液(230ml×各1)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース寸法(mm)185×93×35.2測定範囲(EC)0.001~9.999μS/cm*;10.00~99.99μS/cm;100.0~999.9μS/cm;3.00~29.99mS/cm、30.0~200.0mS/cm、100.0~1000.0mS/cm(400.0mS/cm以上は温度補償なし)、(TDS)0.00~99.99mg/L(ppm);100.0~999.9mg/L(ppm);1.000~9.999g/L(ppt);10.00~99.99g/L(ppt);100.0~400.0g/L(ppt)(温度補償なし)、(抵抗率)1.0~99.9Ω・cm;100~999Ω・cm;1.00~9.99KΩ・cm;10.0~99.9KΩ・cm:100~999KΩ・cm;1.00~9.99MΩ・cm;10.0~100.0MΩ・cm*、(塩分)%NaCL:0.0~400.0%;実用塩分単位:0.01~42.00PSU;海水の塩分:0.00~80.00ppt、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F、1.000~9.999、10.00~99.99、100.0~400.0g/L質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約100時間(バックライト未使用時)測定範囲(mg/L)0.00~99.99、100.0~999.9測定項目EC・TDS・抵抗率・塩分・温度温度(℃)(参照)15、20、25℃精度(EC)測定値の±1%±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方、(TDS)測定値の±1%±0.05ppmまたは1digitの大きい方、(抵抗率)測定値の±1%±10Ωまたは1digitの大きい方、(塩分)測定値の±1%、(温度)±0.2℃;±0.4°F範囲0.40~1.00の間で調節可能温度測定範囲(℃)0~60(推奨)精度(%)±1(EC・TDS・抵抗率・塩分)温度補償温度補償なし、直線補正(-20.0~120.0℃)、非直線補正(0~36℃)ISO/DIS7888に準拠連続使用時間(時間)約100(バックライト未使用時)温度精度±0.2℃機能USP<645>(米国薬局方)に基づいた測定機能を備え、超純水の測定も可能、前回の校正情報を確認できるGLP機能電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能測定範囲(μS/cm)0.00~99.99、100.0~999.9、1.000~9.999、10.00~99.99(HI 763133使用時)、0.000~9.999、10.00~99.99(HI 763123使用時)校正(EC)自動で5点校正まで可能、(塩分)%での1点校正(HI7037標準液)、その他はEC校正による、(温度)1点または2点校正測定範囲(mS/cm)100.0~1000.0(HI 763133使用時)表示範囲1000mS/cmまで(EC)使用液(EC/使用可能な標準液)0.00μS/cm、84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)データメモリ400データ(手動保存)、最大1000データ(自動保存:5/10/30秒、1/2/5/10/15/30/60/120/180分)使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH表示項目EC/TDS/抵抗率/塩分/温度表示範囲(℃)-20.0~120.0測定モード自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定温度係数0.00~10.00%/℃の間で調節可能検出単位(EC)0.001μS/cm*;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm、(TDS)0.01ppm;0.1ppm;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L、(抵抗率)0.1Ω・cm;1Ω・cm;0.01KΩ・cm;0.1KΩ・cm;1KΩ・cm;0.01MΩ・cm;0.1MΩ・cm*、(塩分)0.1%;0.01PSU;0.01ppt、(温度)0.1℃;0.1°F電極(EC)HI763133(温度センサー内蔵4極式導電率電極1.5mケーブル)オートホールド有りサイズ(mm)185×93×35.2防水仕様IP67(本体)、IP68(電極)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数10件(プロフィール)PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属セル定数0.010~10.000湿度測定範囲(%RH)100以下
卓上型pH、EC、DOキット(メーカー校正証明書一式付)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷HI 2600-01は、pH/ORP、EC(導電率・TDS・塩分)および溶存酸素(DO)/温度の測定に対応した卓上型pHキットです。 電極は接続するだけで測定項目を自動認識。日常測定向けの「Basic」と、 校正診断・ログ管理まで行える「Standard」を搭載し、研究室・製造・品質管理など 正確さと再現性が求められる現場に対応します。付属品HI11310 デジタルpH電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・pH標準液(使い切りタイプ):pH4.01(2袋)、pH7.01(4袋)、pH10.01(2袋)・電極洗浄液(使い切りタイプ)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書その他【TDS換算率】0.40~0.80(初期値 0.50)、【ログ】最大1000記録(Standard時)・手動ログ(最大200)/安定時に自動ログ(最大200)/インターバルログ(最大600、100ロット)、【校正用標準液】pH pH-mV 1.68(Standard時)、4.01 、3.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45(Standard時)+カスタム標準液2点(Standard時)寸法(mm)205×160×77測定範囲pH -2.00~16.00 pH(Standard時 -2.000~16.000 pH)・pH-mV ±1000.0 mV・ORP ±2000.0 mV・EC 0.00~29.99 μS/cm、30.0~299.9 μS/cm、300~2999 μS/cm、3.00~29.99 mS/cm、30.0~200.0 mS/cm、~500.0 mS/cm(絶対導電率)・TDS 0.00~14.99 ppm、15.0~149.9 ppm、150~1499 ppm、1.50~14.99 g/L、15.0~100.0 g/L、~400.0 g/L(絶対TDS:換算率0.80時)・塩分 0.0~400.0 %NaCl、2.00~42.00 PSU、0.00~80.00 g/L・溶存酸素 0.00~45.00 mg/L(ppm)・酸素飽和度 0.0~300.0 %・温度 -20.0~120.0℃(※使用する電極の上限により制限されます)電源USB Type-C(5 VDC;500 mA)精度pH ±0.01 pH(Standard時±0.002 pH)・pH-mV ±0.2 mV・ORP ±0.2 mV(±999.9 mV)、±1 mV(±2000 mV)・EC 測定値の±1% ±(0.05 μS もしくは1digitの大きい方)・TDS 測定値の±1% ±(0.03 ppm もしくは1digitの大きい方)・塩分 測定値の±1%・DO 溶存酸素 測定値の±1.5% ±1digit・温度 ±0.5℃分解能pH 0.01 pH(Standard時 0.001 pH)・pH-mV 0.1 Mv・ORP 0.1 mV・EC 0.01 μS/cm~0.1 mS/cm(レンジにより自動)・TDS 0.01 ppm~0.1 g/L(レンジにより自動)・塩分 0.1 %NaCl/0.01 PSU/0.01 g/L・DO 溶存酸素 0.01 mg/L/0.1 %・温度 0.1℃温度補償pH pH-mV ORP EC TDS 塩分 自動(-5~100℃)/NoTC(絶対導電率測定)・DO 溶存酸素 自動 0.0~50.0℃校正pH pH-mV 自動 最大3点(Standard時:最大5点)、Standard時カスタム標準液2点の設定可・ORP 1点オフセット・EC オフセット 0.00 μS/cm(空気中)・ECセルファクター校正(1点)84 μS/cm、1413 μS/cm、5.00 mS/cm、12.88 mS/cm、80.0 mS/cm、111.8 mS/cm・塩分%NaCl HI7037(100%)で1点校正(Standard時)・DO溶存酸素 1点または2点(0% HI7040、100% 水飽和空気)温度係数EC TDS 塩分 0.00~6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃)補正機能【塩分】DO 溶存酸素 0~40 g/L(分解能 1 g/L)、【気圧】DO溶存酸素 自動 450.0~850.0 mmHg(分解能 0.1 mmHg)PC接続USB-CストレージUSB-C(データ出力)