カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
  • ホンダ(124)
  • アリート(ariete)(119)
  • タカギ(15)
  • RS PRO(14)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
  • 三菱ふそう(7)
  • ミツビシ(6)
  • SKC(環境測定)(6)
  • JOYN(6)
  • 十川ゴム(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • トヨタ(4)
  • アズワン(3)
  • マザーツール(3)
  • 東亜DKK(3)
  • ニッサン(3)
  • マツモト産業(3)
  • イチネンジコー(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oxy」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶存酸素計用ゼロ校正水 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    溶存酸素計用ゼロ校正水

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    使用推奨期限開封後3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶存酸素電極電解液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    溶存酸素電極電解液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    4,698税込5,168
    1本(30mL)
    当日出荷
    使用推奨期限開封後3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶存酸素計用メンブラン HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    溶存酸素計用メンブラン

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル溶存酸素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル溶存酸素計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    ガルバニ電極法を採用 養殖業に最適な1台 4000mまでの高度補正機能 51g/Lまでの塩化物補正機能 画面が大きく温度も同時表示 温度も同時表示 日常防水機能付き
    用途取扱いの容易な養殖業に適したガルバニ電極法DO計 使い方の容易なガルバニ電極法を採用した、日常防水タイプの1台です。 養殖業での使用に適しており、ボディ、センサー部ともに頑丈なつくりになっています。 高度補正、塩化物補正機能も付属し、広範囲の測定が可能です。 画面が大きく温度も同時に表示します。セット内容本体、DO電極(HI 76409/4)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他測定範囲(溶存酸素)0.0~50.0ppm (mg/L)、(酸素飽和度)0~600%、(温度)-5.0~50.0℃質量(g)300電源単四アルカリ電池3個ケーブル長(m)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36精度(溶存酸素)測定値の±1%、(酸素飽和度)測定値の±1%、(温度)±0.2℃測定方法ガルバニ電極法温度補償自動 (-5~50℃)校正手動(空気校正)使用環境温度(℃)0~50検出単位(溶存酸素)0.1ppm、(酸素飽和度)1.0%、(温度)0.1℃防水仕様日常防水補正機能高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)
  • edge(エッジ)DO計(溶存酸素計) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    edge(エッジ)DO計(溶存酸素計)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    159,800税込175,780
    1セット
    3日以内出荷
    厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。 卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。 研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。
    用途大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。セット内容HI764080 DO電極、HI7041S電極電解液(1本)、メンブランキャップ(2個)、オーリング(2個)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター寸法(mm)202×140×12.7測定範囲(溶存酸素)0.00~45.00ppm、(酸素飽和度)0.0~300.0%質量(g)250電源5VDCアダプター(付属)温度(℃)(測定範囲)-20.0~120.0(分解能)0.1(精度)±0.2精度測定値の±1.5%±1digit分解能(溶存酸素)0.01ppm、(酸素飽和度)0.1%校正1点または2点校正(0%ではHI7040標準液を使用、100%では空気校正)データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境(温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事>アズワン品番2-9880-03PC接続USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)
  • edge(エッジ)DO(溶存酸素)計電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    edge(エッジ)DO(溶存酸素)計電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷
    機能温度センサー内蔵アズワン品番2-9880-18
  • ポータブル溶存酸素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル溶存酸素計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    使用環境温度(℃)0~50防水仕様日常防水
  • ポーラロ電極法 ポータブル溶存酸素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポーラロ電極法 ポータブル溶存酸素計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    ポーラロ電極法を採用 4000mまでの高度補正機能 80g/Lまでの塩化物補正機能 画面が大きく温度も同時表示 GLP機能を搭載 温度も同時表示 日常防水機能付き
    用途操作性と多機能を備えたポータブル型。 マイクロプロセッサーを内蔵した日常防水タイプです。 高度補正、塩化物補正機能も付属し、広範囲の測定が可能です。 GLP機能により前回の校正データをチェックできます。 画面が大きく温度も同時に表示します。 ボディ、センサー部ともに頑丈なつくりですので、現場測定に適しています。仕様高度補正0~4000m (検出単位:100m)セット内容本体、DO電極(HI 76407/4F)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7041S)、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他測定範囲(溶存酸素)0.00~45.00ppm (mg/L)、(酸素飽和度)0.0~300.0%、(温度)0.0~50.0℃質量(g)300電源単四アルカリ電池3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36精度(溶存酸素)±1.5%FS、(酸素飽和度)±1.5%FS、(温度)±0.2℃測定方法ポーラロ電極法温度補償自動 (0~50℃)校正自動で1点または2点校正検出単位(溶存酸素)0.01ppm、(酸素飽和度)0.1%、(温度)0.1℃防水仕様日常防水RoHS指令(10物質対応)対応補正機能塩化物補正:0~80g/L (検出単位:1g/L)
  • 溶存酸素電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    溶存酸素電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
voxy特集
  • おすすめ人気ランキング
  • voxy