カテゴリ
- 科学研究・開発用品(39)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- モノタロウ(5)
- サンエス(200)
- CKD(67)
- ハンマーキャスター(37)
- Merck(メルクミリポア)(37)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(30)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(29)
- TGK(東京硝子器械)(26)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(20)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](20)
- HORIBA(堀場製作所)(15)
- アズワン(14)
- エバラポンプ(荏原製作所)(14)
- RS PRO(13)
- ナンシン(9)
- Wera(8)
- STEP社(ステップシャ)(7)
- TRUSCO(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「ph-100」の検索結果

ポータブル残留塩素計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥69,980~税込¥76,978~1個ほか当日出荷から16日以内出荷質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5光源LED(525 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)100以下
ORPテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から3日以内出荷画面にはpH(またはORP)と温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 pH校正は自動で1点または2点(HI 98121Nのみ)。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44型ボタン電池×4個(約250時間の継続使用が可能)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】温度精度±0.5℃(@25℃)機能電源自動OFFオートパワーオフ8分RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル吸光光度計 (全硬度)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥91,980税込¥101,1781個当日出荷から16日以内出荷HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです) HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルpH/℃計 (皮膚・毛髪用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか翌々日出荷から8日以内出荷セット内容本体、pH電極(HI 14143/50)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極HI 14143/50を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】推奨の使用温度は0~50℃(付属電極HI 14143/50を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポータブルpH/ ℃計 (土壌ダイレクト測定用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥92,980税込¥102,2781台翌々日出荷土壌をほぐすためのオーガー(棒)が付属。(土を湿らせるための土壌調整液や精製水、蒸留水は別途ご用意ください)。電極内部液は補充可能。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き。単四アルカリ電池3本で約1400時間の使用が可能。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。持ち運びに便利なケース付き付属品PH電極:HI 12923(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付)、本体、pH電極(HI 12923)、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、オーガー、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲pH-mV:±825mV質量(g)196電源単四アルカリ電池X3(約1400時間の継続使用が可能)精度(pH-mV):±1mV測定範囲(pH)0.00~12.00(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-2.00~16.00温度測定範囲(℃)-5~70(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-5.0~105.0精度(pH)±0.02温度補償自動(-5.0~105.0℃)温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)校正自動で1点または2点校正使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
卓上型pH、EC、DOキット
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷HI 2600-01は、pH/ORP、EC(導電率・TDS・塩分)および溶存酸素(DO)/温度の測定に対応した卓上型pHキットです。 電極は接続するだけで測定項目を自動認識。日常測定向けの「Basic」と、 校正診断・ログ管理まで行える「Standard」を搭載し、研究室・製造・品質管理など 正確さと再現性が求められる現場に対応します。付属品HI11310 デジタルpH電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・pH標準液(使い切りタイプ):pH4.01(2袋)、pH7.01(4袋)、pH10.01(2袋)・電極洗浄液(使い切りタイプ)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書その他【TDS換算率】0.40~0.80(初期値 0.50)、【ログ】最大1000記録(Standard時)・手動ログ(最大200)/安定時に自動ログ(最大200)/インターバルログ(最大600、100ロット)、【校正用標準液】pH pH-mV 1.68(Standard時)、4.01 、3.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45(Standard時)+カスタム標準液2点(Standard時)寸法(mm)205×160×77測定範囲pH -2.00~16.00 pH(Standard時 -2.000~16.000 pH)・pH-mV ±1000.0 mV・ORP ±2000.0 mV・EC 0.00~29.99 μS/cm、30.0~299.9 μS/cm、300~2999 μS/cm、3.00~29.99 mS/cm、30.0~200.0 mS/cm、~500.0 mS/cm(絶対導電率)・TDS 0.00~14.99 ppm、15.0~149.9 ppm、150~1499 ppm、1.50~14.99 g/L、15.0~100.0 g/L、~400.0 g/L(絶対TDS:換算率0.80時)・塩分 0.0~400.0 %NaCl、2.00~42.00 PSU、0.00~80.00 g/L・溶存酸素 0.00~45.00 mg/L(ppm)・酸素飽和度 0.0~300.0 %・温度 -20.0~120.0℃(※使用する電極の上限により制限されます)電源USB Type-C(5 VDC;500 mA)精度pH ±0.01 pH(Standard時±0.002 pH)・pH-mV ±0.2 mV・ORP ±0.2 mV(±999.9 mV)、±1 mV(±2000 mV)・EC 測定値の±1% ±(0.05 μS もしくは1digitの大きい方)・TDS 測定値の±1% ±(0.03 ppm もしくは1digitの大きい方)・塩分 測定値の±1%・DO 溶存酸素 測定値の±1.5% ±1digit・温度 ±0.5℃分解能pH 0.01 pH(Standard時 0.001 pH)・pH-mV 0.1 Mv・ORP 0.1 mV・EC 0.01 μS/cm~0.1 mS/cm(レンジにより自動)・TDS 0.01 ppm~0.1 g/L(レンジにより自動)・塩分 0.1 %NaCl/0.01 PSU/0.01 g/L・DO 溶存酸素 0.01 mg/L/0.1 %・温度 0.1℃温度補償pH pH-mV ORP EC TDS 塩分 自動(-5~100℃)/NoTC(絶対導電率測定)・DO 溶存酸素 自動 0.0~50.0℃校正pH pH-mV 自動 最大3点(Standard時:最大5点)、Standard時カスタム標準液2点の設定可・ORP 1点オフセット・EC オフセット 0.00 μS/cm(空気中)・ECセルファクター校正(1点)84 μS/cm、1413 μS/cm、5.00 mS/cm、12.88 mS/cm、80.0 mS/cm、111.8 mS/cm・塩分%NaCl HI7037(100%)で1点校正(Standard時)・DO溶存酸素 1点または2点(0% HI7040、100% 水飽和空気)温度係数EC TDS 塩分 0.00~6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃)補正機能【塩分】DO 溶存酸素 0~40 g/L(分解能 1 g/L)、【気圧】DO溶存酸素 自動 450.0~850.0 mmHg(分解能 0.1 mmHg)PC接続USB-CストレージUSB-C(データ出力)
総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1.9測定範囲【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)電源12VDCアダプター測定項目pH(pH-mV)測定も可能精度【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200測定方法酸塩基滴定速度撹拌スピード:600rpm校正ポンプ校正、【pH】自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.30、10.01より)測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)サンプル量低濃度、高濃度ともに50ml電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USBメモリーに転送可能ポンプスピード(min-1)10mL /分データ保持400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
ポータブル投げ込み式 pH/EC/DO計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷投げ込み式のpH計として適しています。(購入時にはpH電極が付属しpH、pH-mV、温度の測定が可能)。野外使用に適した防水性と堅牢さに加え、卓上型の性能を備えたプロ仕様の1台です。電極ケーブルの長さは4m。専用の標準液を使えばpH/EC/DOの校正を一度に行えとっても便利。本体へのデータ保存は45000データまで。1秒から3時間までの設定でインターバルロギングも可能。保存したデータは付属のUSBケーブルを使用してPCへの転送も可能。GLP機能により前回の校正情報を確認。野外使用に便利なバックライト機能。約400時間の継続使用が可能。(バックライト未使用時)。すべての付属品が収納できるキャリングケースは厚さ85mmのコンパクト設計で持ち運びに便利。別売りのEC電極を使用すればEC/TDS/抵抗率/塩分/海水比重の測定が可能。別売りのDO電極を使用すれば溶存酸素/酸素飽和度の測定が可能。仕様【抵抗率】読取値による塩分:0.01PSU/海水の比重:0.1σ/DO:0.1%・0.01ppm/温度:0.01℃測定範囲pH:0.00~14.00pH、pH-mV:±600.0mV、EC:0~200mS/cm、TDS:0.0~200.0ppt(=g/L)(最大値はEC/TDS換算値による)、抵抗率:0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分:0.00~70.00PSU、海水の比重:0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO:0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(=mg/L)、温度:-5.00~55.00℃電源1.5V単三アルカリ電池4個、約400時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2本体質量(g)400精度pH:±0.02pH、±0.5mV、EC:測定値の±1.5%または±2μS/cmの大きい方、TDS:測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分:測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重:±1σ、DO:測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、温度:0.15℃温度補償自動(-5~55℃)保護等級IP67(本体)、IP68(電極)校正pH:自動で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、EC:自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、TDS:EC校正に基づく、抵抗率:EC校正に基づく、塩分:EC校正に基づく、DO:自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)検出単位pH:0.01pH、pH-mV:0.1mV、EC:1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~200.0mS/cm)、TDS:1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~200.0ppt)アズワン品番65-1920-35データ記録件数45000データまで(インターバルの間隔は1秒~3時間で設定可能)PC接続付属のmicro USBケーブルを使用※保存したデータをPC転送することはできますが、測定値を常時PCの画面に表示させることはできません
乳製品・半固形食品用pH計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥159,800~税込¥175,780~1個5日以内出荷から7日以内出荷HI 98161は乳製品や半固形食品の測定に特化した防水型のpH/℃計です。 本器はスタンダードタイプのHI 99161Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。本器はFC 2023という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用。 円錐状の先端部(ガラス製)は半固形食品やパン生地にも突き刺し可能という特長があります。 乳製品や半固形食品の品質管理において信頼性の高い1台です。用途乳製品・半固形食品、麺類、パン生地、ご飯、味噌、醤油、調味料、缶詰製品、ケチャップ、ジャム、ゼリーなど寸法(mm)185×93×35.2測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
ポータブルpH/℃計 (ワイン測定用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷セット内容本体、pH電極(FC 10483)、pH3.00&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極FC 10483を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】0~80℃(付属電極FC 10483を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポータブルpH/℃計 (ビール用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか5日以内出荷から8日以内出荷セット内容本体、pH電極(FC 2143)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極FC 2143を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】 0~80℃(付属電極FC 2143を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポータブルpH/ ℃計 (飲料・低導電率水用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷セット内容本体、pH電極(FC 2153)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲pH-mV:±825mV質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)精度(pH-mV):±1mV測定範囲(pH)0.00~12.00(付属電極FC 2153を使用時)、本体表示は-2.00~16.00温度測定範囲(℃)0~60(付属電極FC 2153を使用時)、本体表示は-5.0~105.0精度(pH)±0.02、±0.1温度補償自動(-5.0~105.0℃)温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)校正自動で1点または2点校正使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
土壌ダイレクトpH計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥104,980税込¥115,4781個(1個)5日以内出荷土壌のpHと温度をダイレクトに測定できる防水型のpH計です。素早い温度測定と温度補償を実現しています。付属品pH電極(HI 12923) pH標準液(pH7.01/4.01各1回分) 電極洗浄液 土壌調整液 オーガー(土をほぐす棒) 100mLビーカー 樹脂製キャリングケース寸法(mm)63×30×154質量(g)196電源単4アルカリ電池×3(付属)測定範囲(℃)pH:0.00~12.00 温度:-5~70精度(℃)pH/±0.02 温度/±0.5(60以下) ±1(60以上)機能ホールド機能 自動温度補償 自動電源オフ 電池残量表示校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)防塵防水性能IP67
pH/ EC/ TDS/ ℃ ポータブル多機能計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか5日以内出荷から9日以内出荷仕様EC/TDS換算率:0.45~1.00(初期設定値は0.50)セット内容本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 12883)、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30温度補償pH:自動、EC/TDS:自動(温度係数は0.0~2.4%/℃で調節可能)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
pH標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥4,198税込¥4,6181個(230mL)5日以内出荷現場で手軽に測定できる小型自動滴定器で、水中の総酸度を測定します。 本器には酸塩基滴定法に基づき測定のために最適化された分析メソッドを内蔵。 ピストン式のドージングポンプにより精度の高さはもちろん、測定に要する時間も短縮できます。 また専用の標準液を使いポンプ校正を行うことで信頼性の高さを維持できます。 さらに精度の高いpH/mV計としても使用可能。抜群のコストパフォーマンスを実現している点も特長です。セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、100mlビーカー2個、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1.9電源12VDCアダプター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200測定方法酸塩基滴定速度撹拌スピード:600rpm測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは3.7pH(メチルオレンジ)での終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USBメモリーに転送可能ポンプスピード(min-1)10mL /分データ保持400データまで(滴定酸度200データ、pH/mV200データ)
ポータブル型 pH/ORP/DO/気圧/℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥279,800~税込¥307,780~1個ほか5日以内出荷から46日以内出荷河川、湖沼の水質調査や水産養殖に適しています。 1台でpH/ORP/DO/気圧/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサーとDOセンサーを接続でき、同時に測定できる優れものです。 pHやDOなどの測定値は一覧表示可能。 pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサーとDOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68) 野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m) キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)用途河川、湖沼の水質調査質量(g)400寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ フォノプラグ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様ケーブル長 = 1mコネクタ タイプ = フォノプラグシール構造のpH / mVメータHI 9025C. ハイエンド計装、1 mの深さまで浸漬可能(IP 67) ABSケース、すべり止めと浮遊性 大型のLCDディスプレイは、pH値と温度を同時に表示します。 グラフィック記号により、シングルポイント又はダブルポイントの較正が簡素化されます。 較正又は電極プラグが不適な場合は、エラー記号が表示されます。 高レベルの測定精度が保証されます。 酸化還元電位を測定するためのメモリ機能とmV機能を装備しています。 この用途では、酸化還元電極を別途に注文する必要があります。 0 → +100 ℃の間で温度を自動補正 非アクティブ状態が10分間継続すると、自動的に電源がオフになります。 ケース内には、調整用スクリュードライバ及び標準のpH 4とpH 7の溶液が付属しています。 カタログに記載されていない単四アルカリ電池(品番: < 591-657') 591-657 も別売りです。
牛乳用pH/ ℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥159,800~税込¥175,780~1個7日以内出荷HI 98162は牛乳のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99162の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 1013という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 内部液の交換が可能。 電極先端部(ガラス製)は0~80℃までの高温に対応という特長があります。牛乳の品質管理において信頼性の高い1台です。用途牛乳専用のプロフェッショナルタイプ寸法(mm)185×93×35.2測定範囲pH:0~13(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 1013(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~80(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
ヨーグルト用pH/ ℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥159,800~税込¥175,780~1個7日以内出荷ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。 従来機種のHI 99164の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2133という特殊なpH電極を採用。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 円錐状の先端部(ガラス製)はヨーグルトなどの半固形食品に対応。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。用途ヨーグルト専用のプロフェッショナルタイプ寸法(mm)185×93×35.2測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2133(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
チーズ用pH/ ℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥159,800~税込¥175,780~1個7日以内出荷HI 98165はチーズのpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99165の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2423という特殊なpH電極を採用。 AISI 316(ステンレス)製ボディは衛生的で丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 円錐状の先端部(ガラス製)はチーズなどの半固形食品に対応。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。チーズの品質管理において信頼性の高い1台です。用途チーズ専用のプロフェッショナルタイプ寸法(mm)185×93×35.2測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2423(温度センサー内蔵AISI 316(ステンレス)ボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
肉用pH/ ℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥159,800~税込¥175,780~1個7日以内出荷HI 98163は肉のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99163Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2323という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 電極先端部にステンレス刃を装着し、肉に突き刺し可能。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。肉の品質管理において信頼性の高い1台です。用途肉専用のプロフェッショナルタイプ寸法(mm)185×93×35.2測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2323(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル、ステンレス刃付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
高性能ポータブルpH/ORP/℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥139,800~税込¥153,780~1セット7日以内出荷から9日以内出荷pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。 【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 pHとISEは5点校正まで行えます ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示 次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要) GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター 標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)セット内容本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース寸法(mm)185×93×35.2測定範囲(pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph(ORP)±2000mV(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F質量(g)400電源.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)精度(pH)±0.1;±0.002pH(ORP)±0.2mV(温度)±0.4℃;±0.8°F温度補償自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F)電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能校正(pH)5点まで校正、(スロープ)80~110%使用液(PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種データメモリ200データまで記録(pH/ORP各100データ)使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH検出単位(pH)0.1;0.01;0.001pH(ORP)0.1mV(温度)0.1℃;0.1°F電極(付属pH)HI12963(温度センサー内蔵チタンボディpH複合電極、簡易型DINコネクター、1mケーブル)防水仕様IP67RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
高性能ポータブルpH/ORP/ISE/℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥159,800~税込¥175,780~1セット7日以内出荷から9日以内出荷pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。 【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 pHとISEは5点校正まで行えます ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示 次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要) GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター 標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)セット内容本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース寸法(mm)185×93×35.2測定範囲(pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph(ORP)±2000mV(ISE)1.00E-7~9.99E10(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F質量(g)400電源.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)精度(pH)±0.1;±0.002pH(ORP)±0.2mV(ISE)測定値の±0.5%(一価イオン)測定値の±1%(二価イオン)(温度)±0.4℃;±0.8°F温度補償自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F)電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能温度センサーHI7662校正(pH)5点まで校正、(ISE)スタンダード7種より5点校正まで可能、(スロープ)80~110%使用液(PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種データメモリ300データまで記録(pH/ORP/ISE各100データ)使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH検出単位(pH)0.1;0.01;0.001pH(ORP)0.1mV(ISE)0.01;0.1;1;10(温度)0.1℃;0.1°F電極(付属pH)HI72911B(チタンボディpH複合電極、1mケーブル)防水仕様IP67RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
ポータブルpH/℃計 (食肉用/ステンレス刃付)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか8日以内出荷から9日以内出荷セット内容本体、pH電極(FC 2323)、ステンレス刃35mm(FC 099)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極FC 2323を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】 0~50℃(付属電極FC 2323を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポータブルpH/℃計 (紙・皮革用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか8日以内出荷から9日以内出荷セット内容本体、pH電極(HI 14143)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、pH指示液、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極HI 14143を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】推奨の使用温度は0~50℃(付属電極HI 14143を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポータブルpH/℃計 (ヨーグルト用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか8日以内出荷から16日以内出荷セット内容本体、pH電極(FC 2133)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極FC 2133を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】0~50℃(付属電極FC 2133を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】 ±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポータブルpH/℃計 (チーズ用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか8日以内出荷から9日以内出荷セット内容本体、pH電極(FC 2423)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲【pH】 0.00~12.00(付属電極FC 2423を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】0~50℃(付属電極FC 2423を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポータブルpH/℃計 (ミルク用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか8日以内出荷から9日以内出荷セット内容本体、pH電極(FC 1013)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極FC 1013を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】 0~80℃(付属電極FC 1013を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】 ±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポータブルpH/℃計 (ボイラー・クーリングタワー用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか8日以内出荷から9日以内出荷セット内容本体、pH電極(HI 729113)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極HI 729113を使用時)本体表示は-2.00~16.00pH(検出単位:0.01pH、0.1pH)【pH-mV】±825mV(検出単位:1mV)【温度】0~80℃(付属電極HI 729113を使用時)本体表示は-5.0~105.0℃(検出単位:0.1℃)質量(g)196電源単四アルカリ電池 3個(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】 ±0.5℃(60℃まで)、±1.0℃(それ以外)温度補償【pH】自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正【pH】自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポータブルpH/℃計 (メッキ層用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか8日以内出荷から9日以内出荷セット内容本体、pH電極(HI 629113)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極HI 629113を使用時)本体表示は-2.00~16.00pH(検出単位:0.01pH、0.1pH)【pH-mV】±825mV(検出単位:1mV)【温度】0~80℃(付属電極HI 629113を使用時)本体表示は-5.0~105.0℃(検出単位:0.1℃)質量(g)196電源単四アルカリ電池 3個(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1.0℃(それ以外)温度補償【pH】自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正【pH】自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
卓上型pH、EC、DOキット(メーカー校正証明書一式付)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷HI 2600-01は、pH/ORP、EC(導電率・TDS・塩分)および溶存酸素(DO)/温度の測定に対応した卓上型pHキットです。 電極は接続するだけで測定項目を自動認識。日常測定向けの「Basic」と、 校正診断・ログ管理まで行える「Standard」を搭載し、研究室・製造・品質管理など 正確さと再現性が求められる現場に対応します。付属品HI11310 デジタルpH電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・pH標準液(使い切りタイプ):pH4.01(2袋)、pH7.01(4袋)、pH10.01(2袋)・電極洗浄液(使い切りタイプ)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書その他【TDS換算率】0.40~0.80(初期値 0.50)、【ログ】最大1000記録(Standard時)・手動ログ(最大200)/安定時に自動ログ(最大200)/インターバルログ(最大600、100ロット)、【校正用標準液】pH pH-mV 1.68(Standard時)、4.01 、3.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45(Standard時)+カスタム標準液2点(Standard時)寸法(mm)205×160×77測定範囲pH -2.00~16.00 pH(Standard時 -2.000~16.000 pH)・pH-mV ±1000.0 mV・ORP ±2000.0 mV・EC 0.00~29.99 μS/cm、30.0~299.9 μS/cm、300~2999 μS/cm、3.00~29.99 mS/cm、30.0~200.0 mS/cm、~500.0 mS/cm(絶対導電率)・TDS 0.00~14.99 ppm、15.0~149.9 ppm、150~1499 ppm、1.50~14.99 g/L、15.0~100.0 g/L、~400.0 g/L(絶対TDS:換算率0.80時)・塩分 0.0~400.0 %NaCl、2.00~42.00 PSU、0.00~80.00 g/L・溶存酸素 0.00~45.00 mg/L(ppm)・酸素飽和度 0.0~300.0 %・温度 -20.0~120.0℃(※使用する電極の上限により制限されます)電源USB Type-C(5 VDC;500 mA)精度pH ±0.01 pH(Standard時±0.002 pH)・pH-mV ±0.2 mV・ORP ±0.2 mV(±999.9 mV)、±1 mV(±2000 mV)・EC 測定値の±1% ±(0.05 μS もしくは1digitの大きい方)・TDS 測定値の±1% ±(0.03 ppm もしくは1digitの大きい方)・塩分 測定値の±1%・DO 溶存酸素 測定値の±1.5% ±1digit・温度 ±0.5℃分解能pH 0.01 pH(Standard時 0.001 pH)・pH-mV 0.1 Mv・ORP 0.1 mV・EC 0.01 μS/cm~0.1 mS/cm(レンジにより自動)・TDS 0.01 ppm~0.1 g/L(レンジにより自動)・塩分 0.1 %NaCl/0.01 PSU/0.01 g/L・DO 溶存酸素 0.01 mg/L/0.1 %・温度 0.1℃温度補償pH pH-mV ORP EC TDS 塩分 自動(-5~100℃)/NoTC(絶対導電率測定)・DO 溶存酸素 自動 0.0~50.0℃校正pH pH-mV 自動 最大3点(Standard時:最大5点)、Standard時カスタム標準液2点の設定可・ORP 1点オフセット・EC オフセット 0.00 μS/cm(空気中)・ECセルファクター校正(1点)84 μS/cm、1413 μS/cm、5.00 mS/cm、12.88 mS/cm、80.0 mS/cm、111.8 mS/cm・塩分%NaCl HI7037(100%)で1点校正(Standard時)・DO溶存酸素 1点または2点(0% HI7040、100% 水飽和空気)温度係数EC TDS 塩分 0.00~6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃)補正機能【塩分】DO 溶存酸素 0~40 g/L(分解能 1 g/L)、【気圧】DO溶存酸素 自動 450.0~850.0 mmHg(分解能 0.1 mmHg)PC接続USB-CストレージUSB-C(データ出力)
ポータブルpH/℃計 HI 991001D
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥83,980税込¥92,3781台9日以内出荷セット内容本体、pH電極(HI 12963)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極の使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV(検出単位:1mV)【温度】0~80℃(付属電極の使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃(検出単位:0.1℃)質量(g)196電源単四アルカリ電池 3個(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1.0℃(それ以外)温度補償【pH】自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正【pH】自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポータブルpH/ORP/℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷セット内容本体、pH電極(機種による)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極の使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV(検出単位:1mV)【ORP】±1999mV(検出単位:1mV)【温度】0~80℃(付属電極の使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃(検出単位:0.1℃)質量(g)196電源単四アルカリ電池 3個(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【ORP】±2mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1.0℃(それ以外)温度補償【pH】自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正【pH】自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポータブル型 pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥289,800税込¥318,7801個9日以内出荷から46日以内出荷河川、湖沼の水質調査などに適しています。 ポータブル多項目測定器 HI 981951台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサーを接続でき同時に測定できる優れものです。 pHやECなどの測定値は一覧表示可能。 pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68) 野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m) キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)用途河川、湖沼の水質調査質量(g)400寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
乳製品・半固形食品用pH/℃計 英語版校正証明書付
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥139,800税込¥153,7801個11日以内出荷仕様測定範囲:温度/-5.0~+105.0℃●精度:pH/±0.02pH・±0.1pH、温度/±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)●校正:自動で1点または2点校正●自動電源オフ・ホールド機能付き●日常防水仕様●電源:単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)●付属品:pH電極(FC 2023)、pH7.01・pH4.01標準液×各1回分、電極洗浄液×2回分、100mLビーカー、キャリングケース●★出荷時にpHの校正証明書を添付しています(温度の校正作業は含みません)。測定範囲(pH)-2.00~16.00アズワン品番2-8607-21-56校正証明書一般校正(英語)
ポータブル項目別 吸光光度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥79,980税込¥87,9781個16日以内出荷HI 97725はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、シアヌル酸も測定できます。レジオネラ菌対策で用いられる殺菌剤の効果をチェックするのに最適な1台です。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他測定範囲遊離塩素 0.00 ~ 5.00 mg/L 、全塩素 0.00 ~ 5.00 mg/L 、pH 6.5 ~ 8.5 pH 、シアヌル酸 0 ~ 80 mg/L質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)測定項目遊離塩素(低濃度)/全塩素(低濃度)/pH/シアヌル酸寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度遊離塩素 ±0.03 mg/L ±測定値の3% 、全塩素 ±0.03 mg/L ±測定値の3% 、pH ±0.1 pH 、シアヌル酸 ±1 mg/L ±測定値の15% (25℃)試薬HI 93701-01遊離塩素用粉末試薬(100回分) 4,000円 HI 93701-03 遊離塩素用粉末試薬(300回分)、HI 93711-01 全塩素用粉末試薬(100回分)、HI 93711-03 全塩素用粉末試薬(300回分)、HI 93710-01 pH測定用試薬(100回分)、HI 93710-03 pH測定用試薬(300回分)、HI 93722-01 シアヌル酸測定用試薬(100回分)、HI 93722-03 シアヌル酸測定用試薬(300回分)測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、アヌル酸:比濁法光源LED(525 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで検出単位遊離塩素 0.01 mg/L 、全塩素 0.01 mg/L 、pH 0.1 pH 、シアヌル酸 1 mg/L電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体ケース:IP67相対湿度(%RH)100以下
ホルモール窒素測定 小型自動滴定器(ワイン・果汁分析用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥339,800税込¥373,7801個16日以内出荷高精度のピストン式ドージングシステム。 pH/mV の測定も可能。、スターラーの回転速度を自動調整。 データメモリー機能。、GLP 機能によりポンプ校正の確認が可能。、リアルタイムでデータのグラフ表示が可能。用途ワイン、果汁分析用付属品PH電極(HI1131B)、温度センサー(HI7662-T)、チューブセット、テスト用試薬/標準液セット、過酸化水素溶液、電極内部液、電極洗浄液、100mlビーカー2個、シリンジ、ピペット、撹拌子、ACアダプター、日本語取扱説明書等種別滴定器材質pH電極:HI 1131B(ガラスボディ)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス)質量(kg)1.9測定範囲滴定(LR):2.14~28.57meq/L;0.21~2.85meq%;30.0~400.0mg/L(N換算)、滴定(HR):21.7~71.4meq/L;2.14~7.14meq%;300~1000mg/L(N換算)、pH:-2.0~16.0;-2.00~16.00pH pH-mV:-2000.0~2000.0mV、温度:-20.0~120.0℃電源12VDCアダプター測定項目pH/mV精度滴定:±0.1mg/Lまたは測定値の3%のどちらか大きい方、pH:±0.01pH pH-mV:±1.0mV 温度:±0.4℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150測定方法酸塩基滴定温度補償PH:自動または手動データ出力USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能校正PH:自動で3点まで可能(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より選択)測定原理終点滴定(pH8.0~8.5で調整可能)データメモリ400データまで(滴定:200データ、PH/MV:200データ)使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)検出単位滴定(LR):0.01meq/L;0.01meq%;30.0~0.1mg/L、滴定(HR):0.1meq/L;0.01meq%;1mg/L、pH:0.1pH;0.01pH pH-mV:0.1mV、温度:0.1℃電極pHガラス電極/HI 1131B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル)撹拌能力600rpm送液量(mL/min)10RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)LR:10; HR:5ポンプスピード(min-1)10mL/minロギング400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
卓上型 吸光光度計(プール・温泉用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥219,800税込¥241,7801台22日以内出荷先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。 新機能の吸光度モードを搭載。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 単位はAbs。波長は525、575、610nmより選択。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。 本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。 デジタルpH電極を接続し高精度のpH測定も可能。 1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)用途プールや温泉の分析セット内容本体、測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97温度【測定範囲(分解能)】-20.0~120.℃(0.1℃)、【精度@25℃】±0.5℃pH【測定範囲】-2.00~16.00pH(±1000.0mV)、【分解能】0.01pH(±0.1mV)、【精度@25℃】±0.01pH(±0.2mV)、【校正】自動2点(4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01pHより)、【温度補償】自動(-5.0~100.0℃)液晶サイズ128×64ピクセル バックライト付使用環境0~50℃ 相対湿度95%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続吸光範囲(Abs)【測定範囲(分解能)】0.000~4.000Abs(0.001Abs)、【精度】±0.003Abs(1.000Absにおいて)、【発光源/受光部】LED/シリコンフォトセル、 【波長】525・575・610nm、【帯域通過フィルター】帯域幅:8nm・波長精度:±1.0nm、【メソッド数】12データ保持1000データ(手動保存のみ)
ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥999,800税込¥1,099,7801台31日以内出荷野外での水質測定に特化した多項目測定器です。 これ1台で16項目までの測定が可能です。また画面には一度に12項目まで表示できます。 。測定項目はpH、 pH/mV、 ORP、 アンモニア態窒素、 塩化物、 硝酸態窒素、 濁度、 溶存酸素(%、mg/L)、EC、 TDS、 抵抗率、 塩分、 海水の比重、 気圧、 温度の16項目まで。ISO 7027に準拠した、測定現場でも容易に交換可能な濁度センサー。アンモニウム(アンモニア態窒素)、塩化物、硝酸塩(硝酸態窒素)のISE電極を選択可能。本体がなくてもデータを記憶するロギング電極を選択可能。電極、センサーの組合せで用途に合わせたカスタマイズが可能。すべてのセンサーは電極に取り付けられると自動認識されます。独自のT.I.S.(タグ識別装置)により現場での定期的な測定が容易になります。簡易標準液によりpH/EC/DOの校正が一度に行えます。液晶画面で測定結果のグラフ表示が可能。バックライト機能付き。GLP機能により直近の5項目の校正データを呼び出し可能。USBによるPC接続が可能。アルカリ電池および充電池を使用可能。防水は本体(IP67)および電極(IP68)。セット内容本体、ハードキャリングケース、ACアダプター、電極メンテナンスキット、専用PCソフト、USBケーブル、電源ケーブル、シガレットライターケーブル、pH/ORPセンサー、DOセンサー、タグ5個、簡易標準液測定範囲PH0.00~14.00pH、PH/MV±600.0mV、ORP±2000.0mV、アンモニア態窒素0.02~200ppm塩化物0.6~200ppm、、硝酸態窒素0.62~200ppm、濁度0~99.9 FNU;100~1000 FNU、DO%0.0~500.0%、DO mg/L0.00~50.00mg/L、EC0.000 ~ 200.000 mS/cm (実際の測定範囲は400mS/cmまで)、抵抗率0~999999Ω・cm 0~1000.0kΩ・cm 0~1.0000MΩ・cm、TDS0~400000mg/L(ppm)、塩分0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、気圧450~850mmHg; 17.72~33.46inHg; 600.0~1133.2mbar; 8.702~16.436psi;、0.5921~1.1184atm; 60.00~113.32kPa、温度-5~55℃、23.0~131.00°F、268.15~328.15k、質量(g)本体750、電極750電源1.5V単二アルカリ電池4個、または1.2V NiMH単2充電池4個本体寸法(mm)221×115×55精度pH±0.02 pH、pH/mV±0.5 mV、ORP±1.0 mV、アンモニア態窒素測定値の±5%、または±2ppm(どちらか大きい方)、濁度測定値の±2%、または±0.3FNU(どちらか大きい方)、DO % 0.0~300.0%測定値の±1.5%または±1.0%(どちらか大きい方)300.0~500.0%測定値の±3%、DO mg/L0.00~30.00mg/L測定値の±1.5%または±0.10mg/L(どちらか大きい方)30.00~50.00mg/L測定値の±3%、EC測定値の±1%または±1μS/cm(どちらか大きい方)、TDS測定値の±1%または±1mg/L、塩分測定値の±2%または0.01PSU(どちらか大きい方)、海水の比重±1σt、σ0、σ15、気圧校正した時の温度±15℃で±3mmHg、温度±0.15 ℃; ±0.27°F; ±0.15k、温度補償自動(-5~55℃、23~131°F)校正PH自動で1点、2点または3点校正、ORP自動で1点校正、EC、塩分自動で1点校正、DO自動で1点、または2点校正抵抗率、TDS、海水の比重導電率と塩分校正に基づく、気圧自動で1点校正温度自動で1点校正使用環境0~50℃、100%RH電極寸法(mm)270×46RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体IP67、電極IP68PC接続USB(別売りソフトHI 929829が必要)