カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
  • ノーブランド(11)
  • 日新工業所(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • HORIBA(堀場製作所)(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • 東亜DKK(2)
  • レニショー(2)
  • 大晶鋼管(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ライン精機(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • PIAA(1)
  • trad(1)
  • 横浜油脂工業(Linda)(1)
  • SUPER B(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph2m」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/EC/TDS/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    水耕栽培など農業分野でも人気のpH、EC計 HI 9813-51、HI 9813-61は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水でも使用されますが、特に水耕栽培など農業向けで人気があります。 HI 9813-51、HI 9813-61の違いはpH電極の状態を自動でチェックするハンナ独自のCal Check(カル チェック)機能の有無です。(HI 9813-61には有り)
    仕様【EC/TDS換算率】0.56~0.78で自動調整幅(mm)80高さ(mm)145質量(g)230奥行(mm)36電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~60.0※ただし推奨は50℃まで測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S.精度(pH)【pH】±0.1精度(℃)±0.5温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1500ppm(手動で一点校正)測定範囲(mS/cm)【EC】0.00~4.00使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、1ppm、0.1℃、【EC】0.01mS/cm測定範囲(ppm)【TDS】0~1999防水性日常防水型
  • ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/EC/TDS/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルな操作でpH、ECを同時に測定 HI 9811-51、HI 9812-51は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水、水耕栽培など用途はさまざま。 HI 9811-51、HI 9812-51の違いはEC/TDSの測定範囲です。
    付属品pH/EC/TDS/℃電極HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き)、pH7.01標準液1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他仕様【EC/TDS換算率(変更不可)】0.5幅(mm)80高さ(mm)145質量(g)230奥行(mm)36電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~70.0※ただし推奨は50℃まで測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S.精度(pH)【pH】±0.1精度(℃)±0.5温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1382ppm(手動で一点校正)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、10ppm、0.1℃、【EC】10μS/cm防水性日常防水型
  • GroLine pHドージングシステム インラインキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    GroLine pHドージングシステム インラインキット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    水耕栽培向けpHコントローラー。水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはpHと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のpH電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のECコントローラー(HI 981413)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
    用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。付属品pH電極(HI 10063)、pH4.01&7.01標準液3回分、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他種別pHコントローラー測定範囲pH/0.00~12.00 pH(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は0.00~14.00 pH 温度/-5.0~70.0℃(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃質量(g)908電源100~240Vac、50/60Hz測定項目pH精度(25℃):±0.10 pH、±0.5℃消費電力15VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×142制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(ヒステリシス幅は0.10~1.00pH)、比例制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(比例帯は0.10~2.00pH)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時)温度補償自動検出器pH電極校正pH:ユーザー校正自動で1点または2点(pH7.01、4.01、10.01より選択)/プロセス校正1点校正(測定値の±0.50pHの範囲で調整可能)使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、pHのアラーム条件により作動検出単位0.01 pH、0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応アラームpH:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動デジタル入力外部スイッチを取り付けることで外部の状況により制御をすることが可能、ガルバニック絶縁
  • ポータブルpH/ ℃計 (土壌ダイレクト測定用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/ ℃計 (土壌ダイレクト測定用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    92,980税込102,278
    1台
    翌々日出荷
    土壌をほぐすためのオーガー(棒)が付属。(土を湿らせるための土壌調整液や精製水、蒸留水は別途ご用意ください)。電極内部液は補充可能。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き。単四アルカリ電池3本で約1400時間の使用が可能。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。持ち運びに便利なケース付き
    付属品PH電極:HI 12923(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付)、本体、pH電極(HI 12923)、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、オーガー、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲pH-mV:±825mV質量(g)196電源単四アルカリ電池X3(約1400時間の継続使用が可能)精度(pH-mV):±1mV測定範囲(pH)0.00~12.00(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-2.00~16.00温度測定範囲(℃)-5~70(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-5.0~105.0精度(pH)±0.02温度補償自動(-5.0~105.0℃)温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)校正自動で1点または2点校正使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
  • ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    339,800税込373,780
    1個
    翌々日出荷から46日以内出荷
    pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。 キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
    用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。データ保存は45000データまで。PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。GLP機能により前回の校正情報を確認。IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
    適合【標準液】PH/MVpH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01の5種類 + カスタム1種類84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、カスタム1種類セット内容本体、4mケーブル電極(HI 7698194/4)、pH/ORPセンサー(HI 7698194-1)、DOセンサー(HI 7698194-2)、ECセンサー(HI 7698194-3)、pH/EC/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、 プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア(HI 9298194)、micro USBケーブル(HI 920015)、単三電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書、品質証明書他測定範囲pH/Mv0.00~14.00pH、±600.0mV、ORP±2000.0mV、EC0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS0~400ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分実用塩分単位0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(mg/L)、気圧450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa、温度-5~55℃電源1.5V単三アルカリ電池4個ケーブル長(m)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2精度PH/MV±0.02pH、±0.5mV、ORP±1mV、EC測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方TDS測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重±1σt、σ0、σ15、DO測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、気圧±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、温度±0.15℃連続使用時間(時間)約360(バックライト未使用時)温度補償(℃)-5~55(自動)校正PH/MV自動で3点まで、EC自動で1点(設定の6種またはカスタムから選択、TDSEC校正に基づく、抵抗率EC校正に基づく、塩分EC校正に基づく、DO自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から)、気圧自動で1点のカスタム、温度自動で1点のカスタム使用環境0~50 ℃、100%RH防水仕様IP67(本体)、IP68(電極)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数45000データまでPC接続付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用ロギングインターバル1秒から3時間まで設定可能
  • ポータブルpH/ORP/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/ORP/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
    温度も測定可能なスタンダードタイプのポータブルpH計です。 別売りのORP電極を接続することでORP(酸化還元電位)の測定も可能です。 HI8314-1は温度センサー内蔵のDINコネクター電極。 HI83141-1は汎用タイプのBNCコネクター電極なので用途に合わせて電極を組み合わせることが可能(温度センサーはpH電極と別に付属しています)。 校正は簡単に行える手動での2点校正。 自動温度補償付き。 大きな画面で見やすく、使いやすい。 電池切れが近づくとローバッテリーマークが点滅。
    仕様【使用可能標準液/pH】pH 7.01とpH 4.01かpH 10.01、またはpH 6.86とpH 4.01かpH 9.18のいずれか幅(mm)80高さ(mm)145質量(g)230奥行(mm)36電源9Vアルカリ電池 1個(約100時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~100.0※ただし実際の測定範囲は電極による測定範囲(pH)【pH】0.00-14.00精度(pH)【pH】±0.01精度(℃)±0.4温度補償(℃)【pH】0~70(自動)校正【pH】手動で2点校正使用環境温度(℃)0~50測定範囲(mV)【ORP】±1999検出単位0.01pH、0.1℃、【ORP】1mV精度(mV)【ORP】±1