カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
絞り込み
ブランド
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
  • モノタロウ(12)
  • M&H(8)
  • プロテック(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • 正和(1)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(22)
  • BOSCH(ボッシュ)(14)
  • RS PRO(17)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • SMC(40)
  • TRUSCO(14)
  • Wera(28)
  • エスコ(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(528)
  • ホンダ(33)
  • ユシロ化学工業(26)
  • 渡辺電機工業(180)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph8」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH標準液(テクニカルタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH標準液(テクニカルタイプ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本(500mL)
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様証明書付、ボトル入り精度±0.01ph(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    チーズpHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    本器はチーズの製造工程でのpH測定に適しており、また電極はチーズの測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、半固形の乳製品の測定にも効果的です。自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
    用途チーズの製造工程でのpH測定付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)40電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)129×50×21測定範囲(pH)0.00~12.00精度(pH)±0.05(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.01pH電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食肉pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    食肉pHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    本器は食肉の処理工程でのpH測定に適しており、また電極は食肉の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用。また電極ボディ部は分解しての洗浄、内部液の補充が可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 食肉の測定に適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
    用途食肉の処理工程でのpH測定付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、日本語取扱説明書他質量(g)43電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.01pH電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミルクpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ミルクpHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    本器は牛乳の製造工程でのpH測定に適しており、また電極は牛乳の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極先端部は円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、ヨーグルトなど半固形の乳製品の測定にも効果的です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
    用途牛乳の製造工程でのpH測定付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)159×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.1pH電極ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ORPテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ORPテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    画面にはpH(またはORP)と温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 pH校正は自動で1点または2点(HI 98121Nのみ)。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
    質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44型ボタン電池×4個(約250時間の継続使用が可能)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】温度精度±0.5℃(@25℃)機能電源自動OFFオートパワーオフ8分RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビールpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ビールpHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    本器はビールの醸造工程におけるマッシュ、冷却された麦芽、80℃までのビールサンプルなどのpH測定に適しており、またチタンボディおよびフラットチップにより、電極は異物や感知部への堆積物に対して保護され耐久性を備えており、クロス製液絡部により詰まりからの活性化も可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 チタンボディ、フラットチップの電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
    用途ビールの醸造工程におけるマッシュ、冷却された麦芽、80℃までのビールサンプルなどのpH測定付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)38電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)165×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.1pH電極チタンボディ、フラットチップガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寿司pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    寿司pHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    欧米を含む多くの地域では、バクテリアの増殖を抑制し安全性を保つため寿司米のpH値を4.6未満の酸性に維持するよう規制しています。本器はHACCPの一環として寿司米(酢飯)のpHを簡単に測定でき、また電極は詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 測定はフラット状の電極を酢飯に垂直に当てるだけ。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
    用途寿司米(酢飯)のpH測定付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)52電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.1pH電極フラット状ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル吸光光度計 (全硬度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル吸光光度計 (全硬度)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです) HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル残留塩素計 遊離塩素 LR /全塩素 LR /pH/シアヌル酸/鉄 LR /臭素/ヨウ素 HI 97101シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル残留塩素計 遊離塩素 LR /全塩素 LR /pH/シアヌル酸/鉄 LR /臭素/ヨウ素 HI 97101シリーズ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    3日以内出荷
    仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、シアヌル酸:0~80 mg/L、鉄:0.00~1.60 mg/L、臭素:0.00~10.00 mg/L、ヨウ素:0.0~12.5 mg/L質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15%、鉄:±0.01 mg/L ±測定値の8%、臭素:±0.08 mg/L ±測定値の3%、ヨウ素:±0.1 mg/L ±測定値の5%測定方法残留塩素・臭素・ヨウ素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、シアヌル酸:比濁法、鉄(LR):TPTZ法フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象遊離塩素(LR)/全塩素(LR)/pH/シアヌル酸/鉄(LR)/臭素/ヨウ素波長(nm)525使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後検出単位遊離塩素:0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、pH:0.1pH、シアヌル酸:1mg/L、鉄:0.01mg/L、臭素:0.01mg/L、ヨウ素:0.1mg/L液晶モニター128×64ピクセル バックライト付データ記録件数自動で50データまで
  • ポータブル多項目 吸光度計 遊離・全塩素 LR /全硬度 ULR /鉄 LR /pH HI 97745シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目 吸光度計 遊離・全塩素 LR /全硬度 ULR /鉄 LR /pH HI 97745シリーズ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    HI 97745Cはポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、鉄(低濃度)、全硬度(超低濃度)も測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
    仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲遊離塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、全塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、鉄(低濃度):0.00~1.60 mg/L、全硬度(超低濃度):全硬度 0.00~4.70 mg/L (CaCO3換算)質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度遊離塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、鉄(低濃度):±0.01 mg/L ±測定値の8%、全硬度(超低濃度):±0.11 mg/L ±測定値の5%測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、鉄(LR):TPTZ法、全硬度(ULR):比色法分解能0.01mg/L、0.1pHフィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/pH/鉄(低濃度)/全硬度(超低濃度)波長(nm)525使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付アズワン品番64-9635-11データ記録件数自動で50データまで
  • 総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    3日以内出荷
    総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整
    セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1.9測定範囲【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)電源12VDCアダプター測定項目pH(pH-mV)測定も可能精度【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200測定方法酸塩基滴定速度撹拌スピード:600rpm校正ポンプ校正、【pH】自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.30、10.01より)測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)サンプル量低濃度、高濃度ともに50ml電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USBメモリーに転送可能ポンプスピード(min-1)10mL /分データ保持400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
  • ワインpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ワインpHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    本器はワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定に適しています。電極はポリエチレン製の可動式スリーブにより液絡部の異物による目詰まりを防ぎ、一般のpH計よりもはるかに長い寿命を可能にしました。電極内部液の補充も可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 電極には異物に強い可動式スリーブを使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 3.00, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
    用途ワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&3.00標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、ピペット、日本語取扱説明書他質量(g)46電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)157×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH3.00)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.1pH電極PTFE製可動式スリーブガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルpHメーター 英語版校正証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpHメーター 英語版校正証明書付

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    9日以内出荷
    細径電極で、試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。
    仕様精度:±0.2pH●使用温度範囲:0~50℃●校正:自動2点校正●電源:CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/50×174×21mm、電極/Φ8×104mm●本体重量:50g●付属品:pH標準液(7.01・4.01)×各2回分、電極洗浄液×2回分、キャリングケース測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番1-5329-21-56校正証明書一般校正(英語)
  • ホルモール窒素測定 小型自動滴定器(ワイン・果汁分析用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ホルモール窒素測定 小型自動滴定器(ワイン・果汁分析用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    16日以内出荷
    高精度のピストン式ドージングシステム。 pH/mV の測定も可能。、スターラーの回転速度を自動調整。 データメモリー機能。、GLP 機能によりポンプ校正の確認が可能。、リアルタイムでデータのグラフ表示が可能。
    用途ワイン、果汁分析用付属品PH電極(HI1131B)、温度センサー(HI7662-T)、チューブセット、テスト用試薬/標準液セット、過酸化水素溶液、電極内部液、電極洗浄液、100mlビーカー2個、シリンジ、ピペット、撹拌子、ACアダプター、日本語取扱説明書等種別滴定器材質pH電極:HI 1131B(ガラスボディ)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス)質量(kg)1.9測定範囲滴定(LR):2.14~28.57meq/L;0.21~2.85meq%;30.0~400.0mg/L(N換算)、滴定(HR):21.7~71.4meq/L;2.14~7.14meq%;300~1000mg/L(N換算)、pH:-2.0~16.0;-2.00~16.00pH pH-mV:-2000.0~2000.0mV、温度:-20.0~120.0℃電源12VDCアダプター測定項目pH/mV精度滴定:±0.1mg/Lまたは測定値の3%のどちらか大きい方、pH:±0.01pH pH-mV:±1.0mV 温度:±0.4℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150測定方法酸塩基滴定温度補償PH:自動または手動データ出力USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能校正PH:自動で3点まで可能(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より選択)測定原理終点滴定(pH8.0~8.5で調整可能)データメモリ400データまで(滴定:200データ、PH/MV:200データ)使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)検出単位滴定(LR):0.01meq/L;0.01meq%;30.0~0.1mg/L、滴定(HR):0.1meq/L;0.01meq%;1mg/L、pH:0.1pH;0.01pH pH-mV:0.1mV、温度:0.1℃電極pHガラス電極/HI 1131B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル)撹拌能力600rpm送液量(mL/min)10RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)LR:10; HR:5ポンプスピード(min-1)10mL/minロギング400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
  • ISEハーフセル電極(硝酸塩) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(硝酸塩)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    16日以内出荷
    硝酸塩(NO3-)用ISE電極
    用途天然水(淡水、海水)、乳化食品、植物に含まれる遊離の硝酸塩測定範囲M:0.1~1×10-5、mg/L:0.62~6200ケーブル長(m)1測定範囲(pH)3.0~8測定物質硝酸塩温度測定範囲(℃)0~40材質(ボディ)PVC電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、ポリマー膜電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISEハーフセル電極(フッ化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(フッ化物)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    16日以内出荷
    フッ化物(F-)用ISE電極
    用途飲料水、清涼飲料、ワイン、乳化した食品、メッキ、ピクリング酸に含まれる遊離のフッ化物測定範囲M:1~1×10-6、mg/L:0.02~Sat.ケーブル長(m)1測定範囲(pH)5~8測定物質フッ化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISEハーフセル電極(銀/硫化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(銀/硫化物)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    16日以内出荷
    銀/硫化物(Ag+/S2-)用ISE電極
    用途硝酸銀による滴定用、および水、天然水、土壌の含まれる硫化物イオン測定範囲Ag+:1.0~1×10-6、0.11~107900、S2-:1.0~1×10-7、0.003~32100ケーブル長(m)1測定範囲(pH)Ag+:2~8、S2+:12~14測定物質銀/硫化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    イオン電極(複合電極)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    22日以内出荷
    用途天然水(淡水、海水)、乳化した食品、植物に含まれる遊離の硝酸塩測定範囲0.1~1×10-5(M)材質(本体)PEI/PVC測定範囲(mg/L)0.62~6200ケーブル長(m)1pH測定有効範囲3.0~8pH測定物質NO3-温度測定範囲(℃)0~40電極形式ポリマー膜電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    イオン電極(複合電極)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    22日以内出荷
    用途飲用水、清涼飲料、ワイン、乳化した食品、植物、メッキ、酸洗いに含まれる遊離のフッ化物測定範囲1~1×10-6(M)材質(本体)PEI/エポキシ樹脂測定範囲(mg/L)0.02~Sat.ケーブル長(m)1pH測定有効範囲5~8pH測定物質F-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    イオン電極(複合電極)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥199,800税込¥219,780
    1本
    22日以内出荷
    用途水、天然水、土壌に含まれる硫化物イオン測定範囲Ag+/1.0~1×10-6(M)、 S2-/1.0~1×10-7(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)Ag+:0.11~107900, S2-:0.003~32100ケーブル長(m)1pH測定有効範囲Ag+:2~8pH, S2-:12~14pH測定物質Ag+, S2-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応