カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- モノタロウ(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(217)
- 三京ダイヤモンド工業(168)
- サンキョウプラテック(65)
- HORIBA(堀場製作所)(8)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(960)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
- TKG(6)
- エスコ(5)
- サンキョウ・トレーディング(5)
- ハイロジック(15)
- 三京化成工業(6)
- 三共(6)
- 三共コーポレーション(80)
- 三共製作所(132)
- 三協リール(86)
- 三立電器工業(218)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(14)
- 第一三共ヘルスケア(110)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sankyo」の検索結果

ISEハーフセル電極(硝酸塩)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥209,800税込¥230,7801個16日以内出荷硝酸塩(NO3-)用ISE電極用途天然水(淡水、海水)、乳化食品、植物に含まれる遊離の硝酸塩測定範囲M:0.1~1×10-5、mg/L:0.62~6200ケーブル長(m)1測定範囲(pH)3.0~8測定物質硝酸塩温度測定範囲(℃)0~40材質(ボディ)PVC電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、ポリマー膜電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(鉛/硫酸塩)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷鉛/硫酸塩(Pb+2)用ISE電極用途メッキ槽に含まれる鉛イオン、および滴定用測定範囲M:0.1~1×10-6、mg/L:0.21~20700ケーブル長(m)1測定範囲(pH)4~7測定物質鉛/硫酸塩温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル溶存酸素計(ガルバニ電極法)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥179,800税込¥197,7801台32日以内出荷ガルバニ電極法を採用 4000mまでの高度補正機能 51g/Lまでの塩化物補正機能 温度も同時表示 日常防水機能付きセット内容本体(DO電極一体型)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、 校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他測定範囲【溶存酸素】0.0~50.0ppm (mg/L)、【酸素飽和度】0~600%、【温度】-5.0~50.0℃質量(g)300電源単四アルカリ電池 3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36精度【溶存酸素】 測定値の±1%, 、【酸素飽和度】測定値の±1%, 、【温度】±0.2℃測定方法ガルバニ電極法温度補償自動 (-5~50℃)電源自動OFF未使用後の8分後校正手動 (空気校正)使用環境0~50℃検出単位【溶存酸素】0.1ppm、【酸素飽和度】1.0%、【温度】0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応補正機能高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)防水性日常防水