カテゴリ
- 科学研究・開発用品(20)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- モートーン(157)
- エレコム(71)
- 山金工業(33)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(17)
- OSG(オーエスジー)(16)
- TORRAS(15)
- フエニックス・コンタクト(14)
- SPARKFUN(14)
- ヤマテック(14)
- RS PRO(12)
- HORIBA(堀場製作所)(11)
- 東亜DKK(10)
- AMPHENOL(10)
- testo(テストー)(9)
- カスタム(8)
- brembo(8)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「uph」の検索結果
特価

汎用pH複合電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から32日以内出荷本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
皮膚・頭皮用pHテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷皮膚や頭皮の測定に適したフラット状のpH電極を採用し垂直に押し当てて測定。液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。化粧品メーカーや病院、クリニックなどで肌や頭皮のpH測定、犬や猫の尿のpH測定(動物病院で犬や猫の尿疾患の検査)、不織布製品のpH測定(紙オムツなど)初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。ボタン1つの簡単操作見やすく、大きく画面表示読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。校正を行った標準液を画面表示質量(g)46寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)124×50×21アズワン品番63-5734-26
海水用pH/塩分/℃モニター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷海水水槽向けのMarineLineシリーズ。MarineLine(マリンライン)シリーズは世界中で多くのアクアリストに愛用されており、その中でもHI 981520はpH/塩分/℃を常時測定しモニターできる製品です。設定値(上限/下限)を外れたら画面が点滅するアラーム機能付き。見やすく、分かりやすい測定値。pH、塩分、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトが点滅しお知らせします。海水の塩分単位。セットアップメニューから塩分濃度(ppt)、実用塩分単位(PSU)、塩分比重(s.g)より単位の選択ができます。 。pHは1点または2点校正、塩分は1点校正ができます。初回分標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものが付属していて安心です。用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖など付属品本体(EC電極は一体型)、pH電極(HI1286)、pH7.01&10.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、35.00ppt標準液2袋、12VDCアダプター、日本語取扱説明書他測定範囲塩分比重( S.G.):1.000~1.041(検出単位)、実用塩分単位(PSU):0.0~70.0(検出単位0.1)質量(g)300電源12VDCアダプター(通常の国内コンセントで使用可)ケーブル長(m)2精度塩分比重( S.G.):±0.001 S.G.、塩分濃度(ppt):±1.0ppt(0.0~40.0ppt)、±2.0ppt(40.0~70.0ppt)、実用塩分単位(PSU):±1.0PSU(0.0~40.0PSU)、±2.0PSU(40.0~70.0PSU)測定範囲(pH)0.00~14.0(検出単位0.1)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(検出単位0.1)精度(pH)±0.2温度精度±0.5℃温度補償(℃)自動(5.0~50.0)校正pH:自動で2点校正(pH7.01と10.01)、塩分濃度(ppt):自動1点校正(35.00ppt標準液にてHI 70024)使用環境0~50℃(相対温度95%以下)本体の防水IP65アラーム表示( pH/EC/温度):設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の設定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)電極EC:EC電極一体型 直径12.50×長さ155mm、PH:HI 1286 直径12×長さ160mm測定範囲(ppt)0.0~70.0(g/L)(検出単位0.1)(g/L)RoHS指令(10物質対応)対応
専用pH/EC/℃一体型電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷仕様pH測定部/比較電極:シングル測定範囲(℃)0~60ケーブル長(m)1先端部球状RoHS指令(10物質対応)対応内部液ゲル
農業用 pH・温度テスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥16,980税込¥18,6781個(1個)5日以内出荷pHと温度を同時に表示します。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせします。仕様●使用外部環境:0~50℃(相対温度100%以下) 日常防水型●自動電源オフ:8分後/60分後/OFF から選択セット内容本体(電極一体型) 電極保護キャップ ボタン電池CR2032 pH/EC簡易標準液3袋 電極洗浄液1袋寸法(mm)160×40×17測定範囲pH:0.00~14.00質量(g)75電源ボタン電池CR2032×1(約1000時間の継続使用が可能)温度測定範囲(℃)0.0~50.0精度(℃)pH/±0.1pH 温度/±0.5温度補償(℃)自動(0.0~50.0校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)
HI9829用 pH/EC/DO簡易標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥9,998税込¥10,9981本(500mL)5日以内出荷適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
乳製品・半固形食品用pH計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥159,800~税込¥175,780~1個5日以内出荷から7日以内出荷HI 98161は乳製品や半固形食品の測定に特化した防水型のpH/℃計です。 本器はスタンダードタイプのHI 99161Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。本器はFC 2023という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用。 円錐状の先端部(ガラス製)は半固形食品やパン生地にも突き刺し可能という特長があります。 乳製品や半固形食品の品質管理において信頼性の高い1台です。用途乳製品・半固形食品、麺類、パン生地、ご飯、味噌、醤油、調味料、缶詰製品、ケチャップ、ジャム、ゼリーなど寸法(mm)185×93×35.2測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 981421用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷GroLine インライン型pH/EC/TDS/℃モニター/HI 981421用電極です。3mケーブル付、3/4インチNPT。材質(ボディ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 9813-61用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷ポータブルpH/ EC/ TDS/ ℃計/HI 9813-61用電極 です。1mケーブル付き、Cal Check機能付き材質(ボディ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ハンナ インスツルメンツ 食品用 / 汎用 pH 複合電極, PVDF ボディ, BNC コネクタ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷仕様測定範囲 = 0 → +50 ℃, 0 → 12 pH電極タイプ = pH素材 = Viscoleneプローブタイプ = PVDF機能 = pH, 温度インターフェースタイプ = BNCpH electrode for food product measurements. pH combination electrode Designed for measuring the pH of meat, cheese, milk, preserves, dough, juices, silage, herbs, corn and so on.
肉用pH/ ℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥159,800~税込¥175,780~1個7日以内出荷HI 98163は肉のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99163Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2323という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 電極先端部にステンレス刃を装着し、肉に突き刺し可能。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。肉の品質管理において信頼性の高い1台です。用途肉専用のプロフェッショナルタイプ寸法(mm)185×93×35.2測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2323(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル、ステンレス刃付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
チーズ用pH/ ℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥159,800~税込¥175,780~1個7日以内出荷HI 98165はチーズのpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99165の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2423という特殊なpH電極を採用。 AISI 316(ステンレス)製ボディは衛生的で丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 円錐状の先端部(ガラス製)はチーズなどの半固形食品に対応。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。チーズの品質管理において信頼性の高い1台です。用途チーズ専用のプロフェッショナルタイプ寸法(mm)185×93×35.2測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2423(温度センサー内蔵AISI 316(ステンレス)ボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
ヨーグルト用pH/ ℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥159,800~税込¥175,780~1個7日以内出荷ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。 従来機種のHI 99164の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2133という特殊なpH電極を採用。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 円錐状の先端部(ガラス製)はヨーグルトなどの半固形食品に対応。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。用途ヨーグルト専用のプロフェッショナルタイプ寸法(mm)185×93×35.2測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2133(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
牛乳用pH/ ℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥159,800~税込¥175,780~1個7日以内出荷HI 98162は牛乳のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99162の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 1013という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 内部液の交換が可能。 電極先端部(ガラス製)は0~80℃までの高温に対応という特長があります。牛乳の品質管理において信頼性の高い1台です。用途牛乳専用のプロフェッショナルタイプ寸法(mm)185×93×35.2測定範囲pH:0~13(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 1013(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~80(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
専用pH/ ORP複合電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷適合HI991002N、HI991003N(pH/ORP電極)測定範囲(℃)0~80ケーブル長(m)1測定範囲(pH)0~13先端部球状材質(ボディ)ステンレス電極(比較)シングルRoHS指令(10物質対応)対応
乳製品・半固形食品用pH/℃計 英語版校正証明書付
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥139,800税込¥153,7801個11日以内出荷仕様測定範囲:温度/-5.0~+105.0℃●精度:pH/±0.02pH・±0.1pH、温度/±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)●校正:自動で1点または2点校正●自動電源オフ・ホールド機能付き●日常防水仕様●電源:単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)●付属品:pH電極(FC 2023)、pH7.01・pH4.01標準液×各1回分、電極洗浄液×2回分、100mLビーカー、キャリングケース●★出荷時にpHの校正証明書を添付しています(温度の校正作業は含みません)。測定範囲(pH)-2.00~16.00アズワン品番2-8607-21-56校正証明書一般校正(英語)
ポータブル多項目測定器用 pH/ORPセンサー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥49,980税込¥54,9781本16日以内出荷HI 98194、HI 98195、HI 98196用RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル多項目測定器用 pHセンサー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥35,980税込¥39,5781本16日以内出荷HI 98194、HI 98195、HI 98196用RoHS指令(10物質対応)対応