カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- モートーン(152)
- エレコム(71)
- 山金工業(33)
- OSG(オーエスジー)(16)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 東芝(6)
- LEPLUS NEXT(6)
- 日本プリメックス(6)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5)
- HORIBA(堀場製作所)(4)
- 堀場製作所(4)
- 堀場アドバンスドテクノ(4)
- カスタム(3)
- IPF(3)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
- ケニス(3)
- JTT(3)
- アズワン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「uph」の検索結果

汎用pH複合電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から32日以内出荷本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
皮膚・頭皮用pHテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷皮膚や頭皮の測定に適したフラット状のpH電極を採用し垂直に押し当てて測定。液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。化粧品メーカーや病院、クリニックなどで肌や頭皮のpH測定、犬や猫の尿のpH測定(動物病院で犬や猫の尿疾患の検査)、不織布製品のpH測定(紙オムツなど)初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。ボタン1つの簡単操作見やすく、大きく画面表示読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。校正を行った標準液を画面表示質量(g)46寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)124×50×21アズワン品番63-5734-26
海水用pH/塩分/℃モニター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷海水水槽向けのMarineLineシリーズ。MarineLine(マリンライン)シリーズは世界中で多くのアクアリストに愛用されており、その中でもHI 981520はpH/塩分/℃を常時測定しモニターできる製品です。設定値(上限/下限)を外れたら画面が点滅するアラーム機能付き。見やすく、分かりやすい測定値。pH、塩分、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトが点滅しお知らせします。海水の塩分単位。セットアップメニューから塩分濃度(ppt)、実用塩分単位(PSU)、塩分比重(s.g)より単位の選択ができます。 。pHは1点または2点校正、塩分は1点校正ができます。初回分標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものが付属していて安心です。用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖など付属品本体(EC電極は一体型)、pH電極(HI1286)、pH7.01&10.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、35.00ppt標準液2袋、12VDCアダプター、日本語取扱説明書他測定範囲塩分比重( S.G.):1.000~1.041(検出単位)、実用塩分単位(PSU):0.0~70.0(検出単位0.1)質量(g)300電源12VDCアダプター(通常の国内コンセントで使用可)ケーブル長(m)2精度塩分比重( S.G.):±0.001 S.G.、塩分濃度(ppt):±1.0ppt(0.0~40.0ppt)、±2.0ppt(40.0~70.0ppt)、実用塩分単位(PSU):±1.0PSU(0.0~40.0PSU)、±2.0PSU(40.0~70.0PSU)測定範囲(pH)0.00~14.0(検出単位0.1)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(検出単位0.1)精度(pH)±0.2温度精度±0.5℃温度補償(℃)自動(5.0~50.0)校正pH:自動で2点校正(pH7.01と10.01)、塩分濃度(ppt):自動1点校正(35.00ppt標準液にてHI 70024)使用環境0~50℃(相対温度95%以下)本体の防水IP65アラーム表示( pH/EC/温度):設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の設定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)電極EC:EC電極一体型 直径12.50×長さ155mm、PH:HI 1286 直径12×長さ160mm測定範囲(ppt)0.0~70.0(g/L)(検出単位0.1)(g/L)RoHS指令(10物質対応)対応
専用pH/EC/℃一体型電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷仕様pH測定部/比較電極:シングル測定範囲(℃)0~60ケーブル長(m)1先端部球状RoHS指令(10物質対応)対応内部液ゲル