絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
181件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸いとる歯ブラシ 新鋭工業吸いとる歯ブラシ新鋭工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
材質柄/PP(ポリプロピレン)、毛/ナイロン寸法(mm)(ヘッド部)20耐熱温度(℃)80℃アズワン品番0-9518-01接続径(チューブ)(Φmm)(内径)5~7毛のかたさやわらかめ
ネブライザー・ミリコン PRO用 ネブライザーキットC一式 新鋭工業ネブライザー・ミリコン PRO用 ネブライザーキットC一式新鋭工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
サイズ224×212×198mm吐出圧力(MPa)0.26アズワン品番7-1140-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00262000004吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10医薬品医療機器等法一般医療機器
ネブライザー・ミリコンPRO 本体セット 新鋭工業ネブライザー・ミリコンPRO 本体セット新鋭工業
37,980税込41,778
1式
翌々日出荷
平均粒子径が5.0μmですので吸入効率が高く、効果的な噴霧が可能です。 静音設計により耳に優しい静かな運転音です。 電源コードは巻き取り式ですので、持ち運びに便利です。
仕様噴霧能力0.3g/min付属品ネブライザーキット、ネブライザーホース、マウスピース、マスク(小)、ネブライザー収納ケース寸法(mm)224×212×198質量(kg)約3.6容量(mL)(薬液ボトル)8電源AC100V 50/60Hz消費電力60VA吐出圧力(MPa)0.26アズワン品番0-6962-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000017吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10医薬品医療機器等法一般医療機器
吸引器用シガーライターコード 新鋭工業吸引器用シガーライターコード新鋭工業
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
適合品番KS-700松吉医科器械コード20-3211-02
ネブライザー・ミリコン PRO用 マウスピース(5個入) 新鋭工業ネブライザー・ミリコン PRO用 マウスピース(5個入)新鋭工業
1,398税込1,538
1箱(5個)
翌々日出荷
品名マウスピース(5個入)アズワン品番0-6962-29
ネブライザー・ミリコンPRO マスク・小 新鋭工業ネブライザー・ミリコンPRO マスク・小新鋭工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
平均粒子径が5.0μmですので吸入効率が高く、効果的な噴霧が可能です。 静音設計により耳に優しい静かな運転音です。 電源コードは巻き取り式ですので、持ち運びに便利です。
品名マスク・小アズワン品番0-6962-28
パワースマイル用充電器(充電池付) 新鋭工業パワースマイル用充電器(充電池付)新鋭工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
適合品番KS-700松吉医科器械コード20-3211-01
ネブライザー ミリコンCube KN-80S 新鋭工業ネブライザー ミリコンCube KN-80S新鋭工業
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
コンパクト設計のため、医療・介護現場の小スペースで使用可能です。標準付属品のキャリーバッグに本体と付属品のすべてをすっきりと収納できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000003医薬品医療機器等法一般医療機器
本体接続ホース 黄・黄  200190710 新鋭工業本体接続ホース 黄・黄 200190710新鋭工業
4,598税込5,058
1本
12日以内出荷
吸引器 コンスタント1400用のオプション品になります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZZ00387000医薬品医療機器等法一般医療機器
吸引器用オプション及び交換部品 ミニックⅢ・セパⅢ 新鋭工業吸引器用オプション及び交換部品 ミニックⅢ・セパⅢ新鋭工業
1,198税込1,318
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
吸引器用オプションおよび交換部品です。
流量目安計セット 新鋭工業流量目安計セット新鋭工業
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
使う人に優しいデザインです。 握りやすく回しやすい大型ダイヤル。 ボンベの脱着は手で簡単にできます。 ホース差しの脱着も手で簡単にできます。 設定流量の文字を大きくしました。 ゴム製プロテクターがあるので衝撃にも安心。 約510g まで軽量化。 酸素が流れるとフロートが浮きます
仕様●導入圧力範囲:約0.15~0.5MPa●目安確認流量:0.25L/分以上アズワン品番67-2509-71
酸素残圧警報器アラームバードピッピ 新鋭工業酸素残圧警報器アラームバードピッピ新鋭工業
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
医療現場の”生の声”をカタチにしました。 酸素ボンベの残圧を監視している間はLEDが5秒間隔で緑色に点滅します。 酸素ボンベの残圧が約4MPaになるとアラーム音とLEDが赤色に点滅してお知らせします。
仕様●使用可能機種:医療用圧力調整器 SA型、PSS型●酸素残圧低下警報開始圧力:2~5MPa●電池持続時間:約237時間(酸素残圧監視状態)●寸法(W×H×D):73×98.5×60.5mm●質量:約140g(電池込)単四電池3本使用(別途購入)●※本器はあくまでも補助であるため、酸素ボンベ残圧の監視は、最終的に圧力計を目視で確認してください。圧力調整器は別売です。アズワン品番67-2509-70
頭部接続チューブ 11042-003A 新鋭工業頭部接続チューブ 11042-003A新鋭工業
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
TAF-FD(TAF-3000FD/TAF-6000F/TAF-6000WFD)用交換部品
天吊リング 新鋭工業天吊リング新鋭工業
199税込219
1個
8日以内出荷
減圧弁や、流量計、様々なホース加工に使用出来ます。
耐圧ホース 4×8 1m 新鋭工業耐圧ホース 4×8 1m新鋭工業
769税込846
1巻
8日以内出荷
院内配管圧力0.4MPaに最適です。価格・性能とも普及タイプ。
三ツ又金具 新鋭工業三ツ又金具新鋭工業
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
減圧弁や、流量計、様々なホース加工に使用出来ます。 ホースの分岐にお使いいただけます。
高弾性ホース 6×12 1m グレー 新鋭工業高弾性ホース 6×12 1m グレー新鋭工業
859税込945
1巻
8日以内出荷
仕様●色:グレー●内径:6mm/外径:12mm●常用圧力:0.2MPaアズワン品番67-2511-57
吸引瓶接続ホース 青-白 E1561-CPS 新鋭工業吸引瓶接続ホース 青-白 E1561-CPS新鋭工業
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
旧型パワーキャリー用交換部品(CPS-2800/CD-2800)
仕様●色:青・白アズワン品番67-2512-10
吸引歯ブラシすっきり 3本セット 新鋭工業吸引歯ブラシすっきり 3本セット新鋭工業
2,498税込2,748
1セット(3本)
6日以内出荷から8日以内出荷
ブラッシングと同時に吸引し誤嚥を防ぎながらやさしく歯みがきができます。
吸いとるスポンジ 5本セット 新鋭工業吸いとるスポンジ 5本セット新鋭工業
2,298税込2,528
1セット(5本)
5日以内出荷
吸引器に接続することにより、口腔内の汚れを落としながら吸い上げます。 柄に付いているハート型の穴で吸引のオン/オフが出来ます。
仕様●材質●▼スポンジ:ポリウレタン●▼パイプ:ポリスチレン●▼コネクター:ポリプロピレンアズワン品番67-2512-47
安全瓶一式 G9251-MC 新鋭工業安全瓶一式 G9251-MC新鋭工業
5,198税込5,718
1本
8日以内出荷
旧型パワーキャリー用交換部品(CPS-2800/CD-2800)
仕様●色:ブルーアズワン品番67-2512-07
安全瓶フィルター U-058 新鋭工業安全瓶フィルター U-058新鋭工業
699税込769
1個
8日以内出荷
旧型パワーキャリー用交換部品(CPS-2800/CD-2800)
仕様●色:ホワイトアズワン品番67-2512-08
ボトルホルダー ピンク G9622-CPS 新鋭工業ボトルホルダー ピンク G9622-CPS新鋭工業
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
旧型パワーキャリー用交換部品(CPS-2800/CD-2800)
仕様●色:ピンクアズワン品番67-2512-06
ホース締金具 新鋭工業ホース締金具新鋭工業
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
万力を使用することにより、工場レベルの信頼性の高い「締め」が可能です。
ホース差し金具 結合 新鋭工業ホース差し金具 結合新鋭工業
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
減圧弁や、流量計、様々なホース加工に使用出来ます。
ブレードホース 6×11 1m 新鋭工業ブレードホース 6×11 1m新鋭工業
999税込1,099
1巻
5日以内出荷から8日以内出荷
院内配管圧力0.4MPaより高い、1.5MPaでの常用使用が可能な高性能タイプ。耐久性・安全性ともに優れます。
パール管 1m 新鋭工業パール管 1m新鋭工業
769税込846
1巻
5日以内出荷から8日以内出荷
トアロンホース 1m 新鋭工業トアロンホース 1m新鋭工業
669税込736
1巻
5日以内出荷
スライドベース 新鋭工業スライドベース新鋭工業
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
オリーブ管キット別売品 新鋭工業オリーブ管キット別売品新鋭工業
999税込1,099
1巻ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
オリーブ管キット用別売品
アウトレットチャック R1/4 新鋭工業アウトレットチャック R1/4新鋭工業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
アウトレットアダプター S型 新鋭工業アウトレットアダプター S型新鋭工業
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
Y型アウトレット S型 新鋭工業Y型アウトレット S型新鋭工業
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
Y型アウトレット P型 新鋭工業Y型アウトレット P型新鋭工業
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
VacSaxディスポ吸引交換部品 新鋭工業VacSaxディスポ吸引交換部品新鋭工業
1,698税込1,868
1個ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
TAF-サイクロン交換部品 新鋭工業TAF-サイクロン交換部品新鋭工業
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷
TAF-サイクロン(TAF-S/TAF-S2/TAF-W)用交換部品
TAF-SD交換部品 新鋭工業TAF-SD交換部品新鋭工業
1,998税込2,198
1個ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
TAF-SD(TAF-5000SD/TAF-7000SD/TAF-7000WSD)用交換部品
PTFE吸引フィルター接続ホース付 E1565-CPS 新鋭工業PTFE吸引フィルター接続ホース付 E1565-CPS新鋭工業
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
旧型パワーキャリー用交換部品(CPS-2800/CD-2800)
仕様●色:黄色アズワン品番67-2512-11
PTFE吸引フィルター64mm Z-556 新鋭工業PTFE吸引フィルター64mm Z-556新鋭工業
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
旧型パワーキャリー用交換部品(CPS-2800/CD-2800)
仕様●色:ホワイトアズワン品番67-2512-12
PTFE吸引フィルター 接続ホース付 新鋭工業PTFE吸引フィルター 接続ホース付新鋭工業
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷
吸引ポンプ内に入り込むミスト状の吸引物や水分をPTFE吸引フィルター(オプション)がシャットアウトします。 PTFE吸引フィルター(接続ホース付)
仕様●※PTFE吸引フィルターの寿命は使用頻度や使用環境によって大きく異なります。●※目詰まりしたフィルターを使用すると吸引回路が塞がれた状態となり、吸引能力が低下したり、吸引できなくなる恐れがあります。