カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 新鋭工業
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 新鋭工業
- 2ページ目
2ページ目: 新鋭工業のすべての商品

スタイレット(気管チューブ挿入用)
新鋭工業¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷仕様オートクレーブ可材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000015医薬品医療機器等法一般医療機器
ネブライザー・ミリコン PRO用 ネブライザーキットC一式
新鋭工業¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷サイズ224×212×198mm吐出圧力(MPa)0.26アズワン品番7-1140-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00262000004吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10医薬品医療機器等法一般医療機器
超音波ネブライザー(コンフォートオアシス) KU-200
新鋭工業¥46,980税込¥51,6781台当日出荷使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。 作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。 自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。仕様噴霧粒子径/1~5μm付属品少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本)質量(kg)約2.5容量最大100mL電源AC100V 50/60Hz消費電力51/45VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×170噴霧能力(mL/min)約3.5アズワン品番8-9844-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000002吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18医薬品医療機器等法一般医療機器
ネブライザー・ミリコンPRO 本体セット
新鋭工業¥37,980税込¥41,7781式翌々日出荷平均粒子径が5.0μmですので吸入効率が高く、効果的な噴霧が可能です。 静音設計により耳に優しい静かな運転音です。 電源コードは巻き取り式ですので、持ち運びに便利です。仕様噴霧能力0.3g/min付属品ネブライザーキット、ネブライザーホース、マウスピース、マスク(小)、ネブライザー収納ケース寸法(mm)224×212×198質量(kg)約3.6容量(mL)(薬液ボトル)8電源AC100V 50/60Hz消費電力60VA吐出圧力(MPa)0.26アズワン品番0-6962-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000017吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10医薬品医療機器等法一般医療機器
ネブライザー・ミリコンPRO エアフィルター
新鋭工業¥849税込¥9341個5日以内出荷平均粒子径が5.0μmですので吸入効率が高く、効果的な噴霧が可能です。 静音設計により耳に優しい静かな運転音です。 電源コードは巻き取り式ですので、持ち運びに便利です。品名エアフィルターアズワン品番0-6962-26
ネブライザー ミリコンCube KN-80S
新鋭工業¥19,980税込¥21,9781台12日以内出荷コンパクト設計のため、医療・介護現場の小スペースで使用可能です。標準付属品のキャリーバッグに本体と付属品のすべてをすっきりと収納できます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000003医薬品医療機器等法一般医療機器
本体接続ホース 黄・黄 200190710
新鋭工業¥4,598税込¥5,0581本12日以内出荷吸引器 コンスタント1400用のオプション品になります。医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZZ00387000医薬品医療機器等法一般医療機器
流量目安計セット
新鋭工業¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷使う人に優しいデザインです。 握りやすく回しやすい大型ダイヤル。 ボンベの脱着は手で簡単にできます。 ホース差しの脱着も手で簡単にできます。 設定流量の文字を大きくしました。 ゴム製プロテクターがあるので衝撃にも安心。 約510g まで軽量化。 酸素が流れるとフロートが浮きます仕様●導入圧力範囲:約0.15~0.5MPa●目安確認流量:0.25L/分以上アズワン品番67-2509-71
酸素残圧警報器アラームバードピッピ
新鋭工業¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷医療現場の”生の声”をカタチにしました。 酸素ボンベの残圧を監視している間はLEDが5秒間隔で緑色に点滅します。 酸素ボンベの残圧が約4MPaになるとアラーム音とLEDが赤色に点滅してお知らせします。仕様●使用可能機種:医療用圧力調整器 SA型、PSS型●酸素残圧低下警報開始圧力:2~5MPa●電池持続時間:約237時間(酸素残圧監視状態)●寸法(W×H×D):73×98.5×60.5mm●質量:約140g(電池込)単四電池3本使用(別途購入)●※本器はあくまでも補助であるため、酸素ボンベ残圧の監視は、最終的に圧力計を目視で確認してください。圧力調整器は別売です。アズワン品番67-2509-70
ブレードホース 6×11 1m
新鋭工業¥999税込¥1,0991巻5日以内出荷から6日以内出荷院内配管圧力0.4MPaより高い、1.5MPaでの常用使用が可能な高性能タイプ。耐久性・安全性ともに優れます。
PTFE吸引フィルター 接続ホース付
新鋭工業¥6,998~税込¥7,698~1個13日以内出荷吸引ポンプ内に入り込むミスト状の吸引物や水分をPTFE吸引フィルター(オプション)がシャットアウトします。 PTFE吸引フィルター(接続ホース付)仕様●※PTFE吸引フィルターの寿命は使用頻度や使用環境によって大きく異なります。●※目詰まりしたフィルターを使用すると吸引回路が塞がれた状態となり、吸引能力が低下したり、吸引できなくなる恐れがあります。