カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- FIT-ONE
- テルトニカ・ネットワークス(19)
- 日本モレックス(molex)(2)
- サン電子(PC)(1)
「teltonika」の検索結果
特価

フッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングユニオンティ
FIT-ONE¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状レデューシングユニオンティ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA