絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

イシハシ精工

イシハシ精工のページです。イシハシ精工は、切削工具・研磨材、自動車用品などの商品を提供しています。現在56件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(61件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)

    イシハシ精工(45件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
  • コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(121件のレビュー)
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • エクストラ正宗ドリル イシハシ精工

    エクストラ正宗ドリル

    イシハシ精工(46件のレビュー)
    339税込373
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
    用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
  • ハンド上タップ イシハシ精工

    ハンド上タップ

    イシハシ精工(11件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
  • ハンドタップ (セット) イシハシ精工

    ハンドタップ (セット)

    イシハシ精工(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
  • ハンド先タップ イシハシ精工

    ハンド先タップ

    イシハシ精工(12件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ストレートドリル セット イシハシ精工

    ストレートドリル セット

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1セット(13本組)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEシャンク形状ストレートシャンク
  • ダイス 50径 イシハシ精工

    ダイス 50径

    イシハシ精工(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
    用途おねじ加工用。
  • スパイラルタップ (インチ) イシハシ精工

    スパイラルタップ (インチ)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類W
  • ラチェット式T型タップホルダー イシハシ精工

    ラチェット式T型タップホルダー

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    ラチェット式で正逆回転切換えです。
    仕様タップ立て用材質スチールタイプタップ用ハンドルT型ハンドル
  • ハンドタップ 先 イシハシ精工

    ハンドタップ 先

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
  • スパイラルタップ(ユニファイねじ用) イシハシ精工

    スパイラルタップ(ユニファイねじ用)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハンドタップドリルセット イシハシ精工

    ハンドタップドリルセット

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(21本)
    当日出荷
    仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2919セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼)質量(kg)1.02ケース寸法(mm)約95×190×50
  • 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(4件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
    用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
  • 軸細正宗ドリル  13型 イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 13型

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(mm)13
  • ドリリングタップ イシハシ精工

    ドリリングタップ

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
    材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類M表面処理ホモ処理
  • コバルト正宗ドリルセット イシハシ精工

    コバルト正宗ドリルセット

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(13本組)ほか
    当日出荷
    用途被削材:ステンレス、難削材。材質コバルト高速度鋼
  • ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル

    イシハシ精工(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
    用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
  • ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工

    ステンレス用ジェットタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。
    用途通り穴加工用材質高速度鋼(HSS-E)被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼タップの等級JIS級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理加工ねじメートルねじ
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • スポットカッター ハイス チタンコーティング イシハシ精工

    スポットカッター ハイス チタンコーティング

    イシハシ精工(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
    用途スポット溶接取り外し用表面処理チタンコーティング危険物の類別非危険物
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工(14件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
  • コバルトスパイラルタップ イシハシ精工

    コバルトスパイラルタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    高モリブデン含有により勒性があります。
    用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
  • スポットカッター ハイス ホモ処理 イシハシ精工

    スポットカッター ハイス ホモ処理

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
    用途スポット溶接取り外し用表面処理ホモ処理危険物の類別非危険物
  • パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向き
  • ハンド組タップ イシハシ精工

    ハンド組タップ

    イシハシ精工(6件のレビュー)
    919税込1,011
    1組
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
  • 軸細正宗ドリル イシハシ精工

    軸細正宗ドリル

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼材質/仕上高速度鋼(SKH)シャンク径(mm)10
  • ダイス 38径 イシハシ精工

    ダイス 38径

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
    用途おねじ加工用。被削材低炭素鋼外径(Φmm)38
  • ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工

    ステンレス用ジェットタップ

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。 ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。
    用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理
  • パック入 組タップ M8X1.25 イシハシ精工

    パック入 組タップ M8X1.25

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    当日出荷
    タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
    トラスコ品番218-4851セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)70質量(g)68ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8等級JIS級被削材鉄・軽金属シャンク径(Φmm)6.2ねじ長さ(mm)30精度JIS3級タップの等級JIS級表面処理ノーコーティングシャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
  • ダイス 25径 イシハシ精工

    ダイス 25径

    イシハシ精工(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
    用途おねじ加工用。材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼外径(Φmm)25
  • コバルトジェットタップ イシハシ精工

    コバルトジェットタップ

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。
    用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
  • ハンド組タップ イシハシ精工

    ハンド組タップ

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
    用途被削材:鉄・軽金属。仕様ノンコーティングセット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級
  • ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工

    ステンレス用スパイラルタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
    用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理食付2.5
  • パック入 スポットカッター イシハシ精工

    パック入 スポットカッター

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 ブリスターパック入りです。
    用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理ホモ処理
  • スポットカッター ハイス TiALNコーティング イシハシ精工

    スポットカッター ハイス TiALNコーティング

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
    用途スポット溶接取り外し用表面処理TiALNコーティング危険物の類別非危険物
  • パック入 リベットカッター イシハシ精工

    パック入 リベットカッター

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    ブラインドリベットの下穴加工用で、裏バリが出にくいです。 両頭ドリルです。
    用途アルミ・スチール・樹脂等の薄物、ブラインドリベット下穴用材質/仕上HSS/ノンコーティング
  • TINコバルト正宗ドリル (パック入り) イシハシ精工

    TINコバルト正宗ドリル (パック入り)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パックほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
    材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク