カテゴリ
- 切削工具(21)
- ハンドタップ(11)
絞り込み
ねじの呼び
- 1/2(3)
- UNC 1/4(6)
- UNC 5/16(6)
- UNC 3/8(6)
- UNC 7/16(6)
- UNC 1/2(14)
- UNC 9/16(5)
- UNC 5/8(5)
- UNC 3/4(4)
- UNC 7/8(4)
- UNC 1(3)
- UNC No.4(3)
- UNC No.5(3)
- UNC No.6(4)
- UNC No.8(4)
- UNC No.10(4)
- UNC No.12(4)
- Uni 1/4(2)
- Uni 1/2(2)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- イシハシ精工
- 大阪魂(224)
- エスコ(28)
- ロックファスナー(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- TRUSCO(7)
- CONTEC(コンテック)(7)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(29)
- OSG(オーエスジー)(24)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(15)
- SKC(14)
- SKC(環境測定)(16)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(40)
- カーメックス(9)
- グーリング(6)
- サンドビック(12)
- サンワサプライ(7)
- プロトティップ(25)
- ワルター(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「UNC 1/2」の検索結果

パック入 ハンドタップ (上)
イシハシ精工¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端上ねじの種類UNC精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンド上タップ
イシハシ精工(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
パック入 ハンド組タップ
イシハシ精工¥7,398税込¥8,1381パック当日出荷から9日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンドタップ (中)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)先端中精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンドタップ (先)
イシハシ精工¥2,498税込¥2,7481本当日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端先ねじの種類UNC精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ジェットタップ
イシハシ精工¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から9日以内出荷高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじねじの種類UNC精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
SKSハンド中タップセット ユニファイねじ
イシハシ精工¥28,980税込¥31,8781セット翌々日出荷ユニファイねじ規格のSKSハンドタップセットです。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5491セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 SKSハンド中タップ 各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
スパイラルタップセット ユニファイねじ
イシハシ精工¥43,980税込¥48,3781セット4日以内出荷ユニファイねじ規格のスパイラルタップセットです。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5484セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 スパイラルタップ 各1本材質HSS(高速度工具鋼)精度JIS2級精度表記JIS級
HSSハンド中タップセット ユニファイねじ
イシハシ精工¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷ユニファイねじ規格のHSSハンドタップセットです。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5489セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 HSSハンド中タップ 各1本材質HSS(高速度工具鋼)精度JIS2級精度表記JIS級
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 50径
イシハシ精工¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・細目 50径
イシハシ精工¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 38径
イシハシ精工¥7,198税込¥7,9181個10日以内出荷切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼外径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ