曜日別特売

ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 38径

ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 38径 - イシハシ精工ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 38径 - イシハシ精工

切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。

用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
外径(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び寸法
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05672252IS-RD-38-3/8NC16752-30173/8
¥10,020
¥7,198
¥7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672367IS-RD-38-1/4NC20752-29751/4
¥10,020
¥7,198
¥7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
05673740IS-RD-38-NO.12NC24752-315712
¥10,020
¥7,198
¥7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674388IS-RD-38-1/2NC13752-29591/2
¥10,020
¥7,198
¥7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675578IS-RD-38-9/16NC12752-31149/16
¥10,880
¥7,798
¥8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
05676522IS-RD-38-5/16NC18752-30255/16
¥10,020
¥7,198
¥7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
05676741IS-RD-38-5/8NC11752-30685/8
¥10,020
¥7,198
¥7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677730IS-RD-38-NO.8NC32752-31908
¥10,020
¥7,198
¥7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679279IS-RD-38-7/16NC14752-30927/16
¥10,880
¥7,798
¥8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする