カテゴリ
- 切削工具(29)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- PISCO(ピスコ)(60)
- グーリング(50)
- EFFORT(エホート)(38)
- RS PRO(35)
- 理研製鋼(23)
- CKD(15)
- エレコム(14)
- S&K(三興製作所)(13)
- メディアカバーマーケット(9)
- AMPHENOL(5)
- カーシーカシマ(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- Jabra(4)
- アライドテレシス(4)
- アソー(3)
- エスコ(3)
- 大見工業(3)
- 中央化学(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「hsco」の検索結果
特価

コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(120件のレビュー)¥529~税込¥582~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
TINコバルト正宗ドリル (パック入り)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パックほか当日出荷から5日以内出荷パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル(TiALNコーティング)
イシハシ精工¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)ほか5日以内出荷TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼表面処理TiAlNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(4件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
コバルトスパイラルタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷高モリブデン含有により勒性があります。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
コバルトジェットタップ
イシハシ精工(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
ステンレス用 スパイラルタップ コバルトドリルセット
イシハシ精工¥51,980税込¥57,1781セット当日出荷仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7530セット内容セット内容(mm):スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)905
コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
イシハシ精工¥11,980税込¥13,1781個当日出荷スチールケース入りで持ち運びに便利です。仕様スチールケース入トラスコ品番500-2427セット内容2.5mm×1、3.3mm×3、4.2mm×2、5.0mm×1、6.8mm×1、8.5mm×1材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)395先端角(°)120
ステンレス用 ジェット・スパイラルタップ コバルトドリルセット
イシハシ精工¥47,980税込¥52,7781セット当日出荷仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7529セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)910
TINコバルトジェットタップ
イシハシ精工¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から5日以内出荷表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。 高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。用途通り穴専用材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)被削材ステンレス鋼、難削材精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数4山表面処理TINコーティング
ロングネックジェットタップ (L=100)
イシハシ精工¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理加工通り穴用食付5
”六角軸コバルト正宗ドリル” セット(ブリスターパック)
イシハシ精工¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入りです。用途被削材:ステンレス。仕様六角軸シャンクトラスコ品番858-7321セット内容セット内容(mm):2.5 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.5各1本、ホルダー付、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
ロングジェットタップ (L=150)
イシハシ精工¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から9日以内出荷溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)150ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)150ねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
コバルト武蔵ドリルセット
イシハシ精工¥11,980~税込¥13,178~1セット翌々日出荷から5日以内出荷コバルト武蔵ドリルのセット。標準のステンレス用のコバルトドリルに対して耐久性が2.5倍。薄板加工時に裏バリが出にくい。材質HSCO
コバルト武蔵ドリル 10本組
イシハシ精工¥12,980税込¥14,2781パック3日以内出荷ステンレスから一般鋼、樹脂まで多様な材料へ使用可能。標準のステンレス用のコバルトドリルに対して耐久性が2.5倍。先端の小径刃にX型シンニングを施すことでセンターの案内が定まり、センターポンチ不要で使用可能。薄板加工時に裏バリが出にくい。セット内容●コバルト武藏ドリル(mm):2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0●センターポンチ材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)サイズ(mm)2.5~6.0
TiNコーティングコバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
イシハシ精工¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。用途ステンレス、難削材の穴あけにトラスコ品番681-6109セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質コバルトハイス鋼(HSCO-M42)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:9
ステンレス用 ジェットタップ コバルトドリルセット
イシハシ精工¥47,980税込¥52,7781セット4日以内出荷仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7528セット内容セット内容(mm):ジェットタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)921
TINコーティング コバルトジェット・スパイラルタップ ドリルセット
イシハシ精工¥89,980税込¥98,9781セット4日以内出荷スチールケース入りで持ち運びに便利です。即時現場対応可能です。用途使用機:工作機械等で連続した加工での使用仕様TINコーティングを施してあります。トラスコ品番858-7538セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
コバルトムサシドリル
イシハシ精工¥19,980税込¥21,9781箱(10本)4日以内出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:薄物ステンレス・ステンレスパイプ等。仕様先端段付き形状トラスコ品番502-0123材質材質:HSCO-M42全長(mm)105溝長(mm)73先端角(°)120シャンク径(mm)7刃径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセット
イシハシ精工¥91,980税込¥101,1781セット4日以内出荷硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5494セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:21
TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット
イシハシ精工¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5487セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiAlNコーティング入数(本)セット:21
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工¥9,198~税込¥10,118~1セット(5本)ほか5日以内出荷スチールケース入りで持ち運びに便利です。 即時現場対応可能です。用途使用工具:充電電動工具仕様ホルダー付材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
TINコーティング コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1セット(13本)ほか5日以内出荷材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)先端角(°)120表面処理TINコーティング
”コバルトジェットタップ”(メートルねじ用)
イシハシ精工¥3,198税込¥3,5181本6日以内出荷驚くほど早い超高速タッピングが可能です。高モリブデン含有により靭性があります。用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、難削材。トラスコ品番500-3466材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.8ねじ長さ(mm)24精度JIS2級シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5
TINコバルトジェットタップ
イシハシ精工¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。用途通り穴専用。被削材:ステンレス鋼、難削材。トラスコ品番508-7457材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)全長(mm)52ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4下穴径(Φmm)3.3ねじ長さ(mm)13精度JIS2級シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4