カテゴリ

  • 切削工具(29)
絞り込み
ブランド
  • イシハシ精工
  • PISCO(ピスコ)(60)
  • グーリング(52)
  • EFFORT(エホート)(38)
  • 理研製鋼(18)
  • CKD(15)
  • エレコム(12)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • Jabra(4)
  • アソー(3)
  • 大見工業(3)
  • セーレン(3)
  • イスコ(2)
  • エスコ(2)
  • 貝印(2)
  • ビックツール(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • ボーセイ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsco」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(121件のレビュー)
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
  • TINコバルト正宗ドリル (パック入り) イシハシ精工

    TINコバルト正宗ドリル (パック入り)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パックほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
    材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • コバルト正宗ドリル(TiALNコーティング) イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル(TiALNコーティング)

    イシハシ精工
    14,980税込16,478
    1箱(10本)ほか
    5日以内出荷
    TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼表面処理TiAlNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(4件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
    用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
  • コバルトスパイラルタップ イシハシ精工

    コバルトスパイラルタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高モリブデン含有により勒性があります。
    用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
  • コバルトジェットタップ イシハシ精工

    コバルトジェットタップ

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。
    用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
  • コバルト正宗ドリル セット イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル セット

    イシハシ精工
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

    イシハシ精工
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    スチールケース入りで持ち運びに便利です。
    仕様スチールケース入トラスコ品番500-2427セット内容2.5mm×1、3.3mm×3、4.2mm×2、5.0mm×1、6.8mm×1、8.5mm×1材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)395先端角(°)120
  • ステンレス用 ジェット・スパイラルタップ コバルトドリルセット イシハシ精工

    ステンレス用 ジェット・スパイラルタップ コバルトドリルセット

    イシハシ精工
    47,980税込52,778
    1セット
    当日出荷
    仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7529セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)910
  • ステンレス用 スパイラルタップ コバルトドリルセット イシハシ精工

    ステンレス用 スパイラルタップ コバルトドリルセット

    イシハシ精工
    51,980税込57,178
    1セット
    当日出荷
    仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7530セット内容セット内容(mm):スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)905
  • ロングジェットタップ (L=150) イシハシ精工

    ロングジェットタップ (L=150)

    イシハシ精工
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)150ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)150ねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • ”六角軸コバルト正宗ドリル” セット(ブリスターパック) イシハシ精工

    ”六角軸コバルト正宗ドリル” セット(ブリスターパック)

    イシハシ精工
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入りです。
    用途被削材:ステンレス。仕様六角軸シャンクトラスコ品番858-7321セット内容セット内容(mm):2.5 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.5各1本、ホルダー付、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
  • TINコバルトジェットタップ イシハシ精工

    TINコバルトジェットタップ

    イシハシ精工
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。 高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
    用途通り穴専用材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)被削材ステンレス鋼、難削材精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数4山表面処理TINコーティング
  • ロングネックジェットタップ (L=100) イシハシ精工

    ロングネックジェットタップ (L=100)

    イシハシ精工
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理加工通り穴用食付5
  • コバルト武蔵ドリルセット イシハシ精工

    コバルト武蔵ドリルセット

    イシハシ精工
    11,980税込13,178
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    コバルト武蔵ドリルのセット。標準のステンレス用のコバルトドリルに対して耐久性が2.5倍。薄板加工時に裏バリが出にくい。
    材質HSCO
  • コバルトジェットタップ 1/2NC13 イシハシ精工

    コバルトジェットタップ 1/2NC13

    イシハシ精工
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼(HSCO)
  • コバルト武蔵ドリル 10本組 イシハシ精工

    コバルト武蔵ドリル 10本組

    イシハシ精工
    12,980税込14,278
    1パック
    3日以内出荷
    ステンレスから一般鋼、樹脂まで多様な材料へ使用可能。標準のステンレス用のコバルトドリルに対して耐久性が2.5倍。先端の小径刃にX型シンニングを施すことでセンターの案内が定まり、センターポンチ不要で使用可能。薄板加工時に裏バリが出にくい。
    セット内容●コバルト武藏ドリル(mm):2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0●センターポンチ材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)サイズ(mm)2.5~6.0
  • TiNコーティングコバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット イシハシ精工

    TiNコーティングコバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

    イシハシ精工
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
    用途ステンレス、難削材の穴あけにトラスコ品番681-6109セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質コバルトハイス鋼(HSCO-M42)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:9
  • ステンレス用 ジェットタップ コバルトドリルセット イシハシ精工

    ステンレス用 ジェットタップ コバルトドリルセット

    イシハシ精工
    47,980税込52,778
    1セット
    4日以内出荷
    仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7528セット内容セット内容(mm):ジェットタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)921
  • TINコーティング コバルトジェット・スパイラルタップ ドリルセット イシハシ精工

    TINコーティング コバルトジェット・スパイラルタップ ドリルセット

    イシハシ精工
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    スチールケース入りで持ち運びに便利です。即時現場対応可能です。
    用途使用機:工作機械等で連続した加工での使用仕様TINコーティングを施してあります。トラスコ品番858-7538セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
  • コバルトムサシドリル イシハシ精工

    コバルトムサシドリル

    イシハシ精工
    19,980税込21,978
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:薄物ステンレス・ステンレスパイプ等。仕様先端段付き形状トラスコ品番502-0123材質材質:HSCO-M42全長(mm)105溝長(mm)73先端角(°)120シャンク径(mm)7刃径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工

    TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    91,980税込101,178
    1セット
    4日以内出荷
    硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5494セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:21
  • TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工

    TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5487セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiAlNコーティング入数(本)セット:21
  • 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工
    9,198税込10,118
    1セット(5本)ほか
    5日以内出荷
    スチールケース入りで持ち運びに便利です。 即時現場対応可能です。
    用途使用工具:充電電動工具仕様ホルダー付材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
  • TINコバルトジェットタップ イシハシ精工

    TINコバルトジェットタップ

    イシハシ精工
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類M
  • パック入 コバルトジェットタップ イシハシ精工

    パック入 コバルトジェットタップ

    イシハシ精工
    1,698税込1,868
    1パック
    5日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類M
  • TINコーティング コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    TINコーティング コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット(13本)ほか
    5日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)先端角(°)120表面処理TINコーティング
  • TINコバルトジェットタップ イシハシ精工

    TINコバルトジェットタップ

    イシハシ精工
    3,298税込3,628
    1本
    6日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
    用途通り穴専用。被削材:ステンレス鋼、難削材。トラスコ品番508-7457材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)全長(mm)52ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4下穴径(Φmm)3.3ねじ長さ(mm)13精度JIS2級シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
  • ”コバルトジェットタップ”(メートルねじ用) イシハシ精工

    ”コバルトジェットタップ”(メートルねじ用)

    イシハシ精工
    3,198税込3,518
    1本
    6日以内出荷
    驚くほど早い超高速タッピングが可能です。高モリブデン含有により靭性があります。
    用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、難削材。トラスコ品番500-3466材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.8ねじ長さ(mm)24精度JIS2級シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5