カテゴリ
- 切削工具(32)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(1,183)
- 三木プーリ(122)
- 村部フランヂ(55)
- SMC(44)
- SPARKFUN(41)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
- RS PRO(28)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- GMB(21)
- ビックス(19)
- 山金工業(18)
- ナブテスコサービス(18)
- Vivotek(18)
- IKURATOOLS(育良精機)(17)
- Canon(14)
- PYREX(パイレックス)(14)
- 第一計器(11)
- クボタ計装(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「is-1」の検索結果

アイエスオイル Lタイプ
イシハシ精工¥32,980税込¥36,2781缶(18L)7日以内出荷トラスコ品番502-6903容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥669税込¥7361パック(2本)当日出荷から9日以内出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
TINコバルト正宗ドリル (パック入り)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パックほか当日出荷から5日以内出荷パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
左ねじハンドタップ メートルねじ・細目
イシハシ精工¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
ガスダイス (PS)
イシハシ精工¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。調整ねじ付きです。用途おねじ加工用ねじの種類PS材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼
ガスダイス (PT)
イシハシ精工¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。用途おねじ加工用ねじの種類PT材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼
HSS ハンドタップ オーバーサイズ
イシハシ精工¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から6日以内出荷オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.2精度JIS2級+0.2
ガスダイス (PF)
イシハシ精工¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から5日以内出荷切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。用途おねじ加工用ねじの種類PF材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼
米式管用テーパータップ NPT
イシハシ精工¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から6日以内出荷材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目
イシハシ精工¥599~税込¥659~1本ほか翌々日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
TiNコーティング 管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷から6日以内出荷管用テーパーねじのタップです。TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。用途被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ管用テーパーねじ
短ねじ形管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥3,598~税込¥3,958~1本翌々日出荷から6日以内出荷材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
左ねじハンドタップ ウィットねじ
イシハシ精工¥1,198~税込¥1,318~1本ほか翌々日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
HSS ハンドタップ オーバーサイズ
イシハシ精工¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷から6日以内出荷オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.2精度JIS2級+0.2
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 25径
イシハシ精工¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼付属品調整ねじ付きトラスコ品番125-0510材質合金工具鋼(SKS2)呼び寸法1/4山数20外径(mm)25加工ねじユニファイねじ
スパイラル管用テーパータップ短ねじ 1/4PT
イシハシ精工¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷HSS管用ねじタップです。用途被削材:構造用鋼、低炭素鋼。トラスコ品番176-8356材質HSSE全長(mm)62呼び寸法短ねじ1/4下穴径(Φmm)11山数19ねじ長さ(mm)19.5精度JIS2級食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)11シャンク四角部(mm)9加工ねじテーパーねじ
米式管用平行タップNPS
イシハシ精工¥2,698~税込¥2,968~1本6日以内出荷材質がSKS2のアメリカ管用平行ねじのタップです。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
ねじ切り丸ダイス ウィットねじ 50径
イシハシ精工¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。用途加工ねじ:ウイットねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼付属品調整ねじ付きトラスコ品番752-3297材質合金工具鋼(SKS2)呼び寸法1山数8外径(mm)50加工ねじウィットねじ
SKH ハンド組タップ
イシハシ精工¥4,298~税込¥4,728~1組6日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質材質:SKH先端先・中・上
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 50径
イシハシ精工¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼付属品調整ねじ付き材質合金工具鋼(SKS2)外径(mm)50加工ねじユニファイねじ
HSS米式管用テーパータップ NPT
イシハシ精工¥4,598~税込¥5,058~1本6日以内出荷材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
HSS米式管用平行タップ NPS
イシハシ精工¥3,798~税込¥4,178~1本6日以内出荷材質がHSSのアメリカ管用平行ねじのタップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
HSS短ねじ形管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥3,198~税込¥3,518~1本6日以内出荷材質がHSSの短ねじ形管用テーパータップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
短ねじ形管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。トラスコ品番350-1303材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)55呼び寸法1/8山数28ねじ長さ(mm)16.5精度JIS 3級食付き部の山数2.5シャンク径(mm)8シャンク四角部(mm)6加工ねじ短ねじ管用テーパー
SKH ハンド先タップ
イシハシ精工¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:メートル細目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-4477材質材質:SKH全長(mm)62ピッチ(mm)0.75呼び寸法M8先端先下穴径(Φmm)7.3ねじ長さ(mm)20食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5
SKH ハンド先タップ
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-3691材質材質:SKH全長(mm)55ピッチ(mm)0.75呼び寸法M4先端先下穴径(Φmm)3.8ねじ長さ(mm)20食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
SKH ハンド先タップ
イシハシ精工¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-0145材質材質:SKH全長(mm)100ピッチ(mm)2.5呼び寸法M18先端先下穴径(Φmm)15.5ねじ長さ(mm)48食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11加工ねじメートルねじ