カテゴリ

  • 切削工具(32)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • イシハシ精工
  • KITO(キトー)(1,151)
  • GMB(21)
  • ビックス(19)
  • IKURATOOLS(育良精機)(13)
  • 第一計器(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • Canon(11)
  • コクヨ(10)
  • カネミツ(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • TRUSCO(8)
  • ニッサチェイン(8)
  • オーム電機(7)
  • ASUS(エイスース)(7)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(7)
  • OSA Opto(6)
  • 井口機工製作所(5)
  • セキスイ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「is-1」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイエスオイル Lタイプ イシハシ精工

    アイエスオイル Lタイプ

    イシハシ精工
    32,980税込36,278
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    トラスコ品番502-6903容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    669税込736
    1パック(2本)
    当日出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • TINコバルト正宗ドリル (パック入り) イシハシ精工

    TINコバルト正宗ドリル (パック入り)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パックほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
    材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ダイス 25径 イシハシ精工

    ダイス 25径

    イシハシ精工(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
    用途おねじ加工用。材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼外径(Φmm)25
  • ダイス 38径 イシハシ精工

    ダイス 38径

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
    用途おねじ加工用。被削材低炭素鋼外径(Φmm)38
  • 左ねじハンドタップ メートルねじ・細目 イシハシ精工

    左ねじハンドタップ メートルねじ・細目

    イシハシ精工
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
  • ガスダイス (PS) イシハシ精工

    ガスダイス (PS)

    イシハシ精工
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。調整ねじ付きです。
    用途おねじ加工用材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼ねじの種類PS
  • 左ねじ丸ダイス メートルねじ・並目 イシハシ精工

    左ねじ丸ダイス メートルねじ・並目

    イシハシ精工
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    左ねじ用ダイスです。
    用途メートルねじ(並目)用。
  • ガスダイス (PT) イシハシ精工

    ガスダイス (PT)

    イシハシ精工
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
    用途おねじ加工用材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼ねじの種類PT
  • HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工

    HSS ハンドタップ オーバーサイズ

    イシハシ精工
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
    用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.2精度JIS2級+0.2
  • ガスダイス (PF) イシハシ精工

    ガスダイス (PF)

    イシハシ精工
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
    用途おねじ加工用材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼ねじの種類PF
  • 米式管用テーパータップ NPT イシハシ精工

    米式管用テーパータップ NPT

    イシハシ精工
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
  • 短ねじ形管用テーパータップ PT イシハシ精工

    短ねじ形管用テーパータップ PT

    イシハシ精工
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
  • 左ねじ丸ダイス ウィットねじ イシハシ精工

    左ねじ丸ダイス ウィットねじ

    イシハシ精工
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    左ねじ用ダイスです。
    用途ウィットねじ用。
  • TiNコーティング 管用テーパータップ PT イシハシ精工

    TiNコーティング 管用テーパータップ PT

    イシハシ精工
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    管用テーパーねじのタップです。TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。
    用途被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ管用テーパーねじ
  • 左ねじハンドタップ ウィットねじ イシハシ精工

    左ねじハンドタップ ウィットねじ

    イシハシ精工
    1,198税込1,318
    1本ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
  • HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工

    HSS ハンドタップ オーバーサイズ

    イシハシ精工
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
    用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.2精度JIS2級+0.2
  • 左ねじハンドタップ メートルねじ・並目 イシハシ精工

    左ねじハンドタップ メートルねじ・並目

    イシハシ精工
    599税込659
    1本ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
  • スパイラルガスタップ (PT) イシハシ精工

    スパイラルガスタップ (PT)

    イシハシ精工
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類PT
  • ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 25径 イシハシ精工

    ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 25径

    イシハシ精工
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。
    用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼付属品調整ねじ付きトラスコ品番125-0510材質合金工具鋼(SKS2)呼び寸法1/4山数20外径(mm)25加工ねじユニファイねじ
  • スパイラル管用テーパータップ短ねじ 1/4PT イシハシ精工

    スパイラル管用テーパータップ短ねじ 1/4PT

    イシハシ精工
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    HSS管用ねじタップです。
    用途被削材:構造用鋼、低炭素鋼。トラスコ品番176-8356材質HSSE全長(mm)62呼び寸法短ねじ1/4下穴径(Φmm)11山数19ねじ長さ(mm)19.5精度JIS2級食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)11シャンク四角部(mm)9加工ねじテーパーねじ
  • スパイラルガスタップ (PS) イシハシ精工

    スパイラルガスタップ (PS)

    イシハシ精工
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類PS
  • 米式管用平行タップNPS イシハシ精工

    米式管用平行タップNPS

    イシハシ精工
    2,698税込2,968
    1本
    6日以内出荷
    材質がSKS2のアメリカ管用平行ねじのタップです。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
  • ねじ切り丸ダイス ウィットねじ 50径 イシハシ精工

    ねじ切り丸ダイス ウィットねじ 50径

    イシハシ精工
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。
    用途加工ねじ:ウイットねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼付属品調整ねじ付きトラスコ品番752-3297材質合金工具鋼(SKS2)呼び寸法1山数8外径(mm)50加工ねじウィットねじ
  • SKH ハンド組タップ イシハシ精工

    SKH ハンド組タップ

    イシハシ精工
    4,298税込4,728
    1組
    6日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質材質:SKH先端先・中・上
  • ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 50径 イシハシ精工

    ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 50径

    イシハシ精工
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。
    用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼付属品調整ねじ付き材質合金工具鋼(SKS2)外径(mm)50加工ねじユニファイねじ
  • HSS米式管用平行タップ NPS イシハシ精工

    HSS米式管用平行タップ NPS

    イシハシ精工
    3,798税込4,178
    1本
    6日以内出荷
    材質がHSSのアメリカ管用平行ねじのタップです。
    用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
  • HSS米式管用テーパータップ NPT イシハシ精工

    HSS米式管用テーパータップ NPT

    イシハシ精工
    4,598税込5,058
    1本
    6日以内出荷
    材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。
    用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
  • HSS短ねじ形管用テーパータップ PT イシハシ精工

    HSS短ねじ形管用テーパータップ PT

    イシハシ精工
    3,198税込3,518
    1本
    6日以内出荷
    材質がHSSの短ねじ形管用テーパータップです。
    用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
  • 短ねじ形管用テーパータップ PT イシハシ精工

    短ねじ形管用テーパータップ PT

    イシハシ精工
    2,298税込2,528
    1本
    6日以内出荷
    材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
    用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。トラスコ品番350-1303材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)55呼び寸法1/8山数28ねじ長さ(mm)16.5精度JIS 3級食付き部の山数2.5シャンク径(mm)8シャンク四角部(mm)6加工ねじ短ねじ管用テーパー
  • SKH ハンド先タップ イシハシ精工

    SKH ハンド先タップ

    イシハシ精工
    2,198税込2,418
    1本
    6日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    用途加工ねじ:メートル細目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-4477材質材質:SKH全長(mm)62ピッチ(mm)0.75呼び寸法M8先端下穴径(Φmm)7.3ねじ長さ(mm)20食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5
  • SKH ハンド先タップ イシハシ精工

    SKH ハンド先タップ

    イシハシ精工
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-3691材質材質:SKH全長(mm)55ピッチ(mm)0.75呼び寸法M4先端下穴径(Φmm)3.8ねじ長さ(mm)20食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
  • SKH ハンド先タップ イシハシ精工

    SKH ハンド先タップ

    イシハシ精工
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-0145材質材質:SKH全長(mm)100ピッチ(mm)2.5呼び寸法M18先端下穴径(Φmm)15.5ねじ長さ(mm)48食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11加工ねじメートルねじ