カテゴリ

  • 切削工具(43)
絞り込み
ブランド
  • イシハシ精工
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,315)
  • 三立機器(3)
  • クローバー電子(8)
  • ホンダ(389)
  • DIJET(ダイジェット工業)(311)
  • 三菱ふそう(86)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(63)
  • ZEALOT(ジーロット)(38)
  • TRANSCEND(トランセンド)(34)
  • 伊藤電気製作所(30)
  • JetStter(ジェットセッター)(29)
  • 日酸TANAKA(28)
  • イトーキ(27)
  • 日本製線(27)
  • SPARKFUN(26)
  • 中川製作所(25)
  • KITACO(23)
  • ニッサン(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jet」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工(14件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
    用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類W材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)ウイットねじ精度旧JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • コバルトジェットタップ イシハシ精工

    コバルトジェットタップ

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。
    用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ材質コバルト高速度鋼(HSCO)精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
  • パック入 ジェットタップ イシハシ精工

    パック入 ジェットタップ

    イシハシ精工
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途通り穴専用材質高速度鋼(HSS-E)仕様ブリスターパック品被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数5山加工ねじメートルねじ
  • ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工

    ステンレス用ジェットタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。
    用途通り穴加工用材質高速度鋼(HSS-E)被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼タップの等級JIS級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理加工ねじメートルねじ
  • IS パック入 ジェットタップ M2X0.4 イシハシ精工

    IS パック入 ジェットタップ M2X0.4

    イシハシ精工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼呼び寸法M2.0材質高速度鋼(HSS-E)加工ねじメートルねじピッチ(mm)0.4仕様ブリスターパック品トラスコ品番507-0376全長(mm)40質量(g)6シャンク径(Φmm)3.0下穴径(Φmm)1.6ねじ長さ(mm)12精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数5山シャンク四角部(mm)2.5
  • 深穴用ジェットタップ イシハシ精工

    深穴用ジェットタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    深さが予備径の2倍程度以上のねじ立ての場合、摩擦抵抗を少なくし切、削油の供給を良くする為に、ねじ部の長さを短くより切粉排出を浴した溝形状に設計しています。一般鋼よりステンレス鋼まで、幅広く使用していただけます。
    ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS-E)
  • ロングネックジェットタップ (L=100) イシハシ精工

    ロングネックジェットタップ (L=100)

    イシハシ精工
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理加工通り穴用食付5
  • ジェットタップ(ポイントタップ)ウイットねじ イシハシ精工

    ジェットタップ(ポイントタップ)ウイットねじ

    イシハシ精工
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H4
  • ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工

    ステンレス用ジェットタップ

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。 ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。
    用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。精度JIS2級ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数5表面処理ホモ処理
  • ”ジェットタップ”(メートルねじ用) イシハシ精工

    ”ジェットタップ”(メートルねじ用)

    イシハシ精工
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理
  • TINコバルトジェットタップ イシハシ精工

    TINコバルトジェットタップ

    イシハシ精工
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。 高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
    用途通り穴専用材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)被削材ステンレス鋼、難削材精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数4山表面処理TINコーティング
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
    用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類UNF材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・並目 イシハシ精工

    ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・並目

    イシハシ精工
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H4
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
    用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類UNC材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • パック入 ジェットタップ イシハシ精工

    パック入 ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,298税込1,428
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS-E)
  • ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・細目 イシハシ精工

    ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・細目

    イシハシ精工
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)95精度JIS2級精度表記H4
  • パック入 ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工

    パック入 ステンレス用ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M
  • ロングジェットタップ (L=100) イシハシ精工

    ロングジェットタップ (L=100)

    イシハシ精工
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)100精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • パック入 ジェットタップ 3本入り イシハシ精工

    パック入 ジェットタップ 3本入り

    イシハシ精工
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    1パック3本入です。切り屑が前方へ排出します。ホモ処理をしています。ブリスターパック1本入り
    用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
  • ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・並目 イシハシ精工

    ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・並目

    イシハシ精工
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H2
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
    用途通り穴専用材質SKH被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼シャンク径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)18精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理シャンク四角部(mm)3.2加工ねじユニファイ細目
  • ロングジェットタップ (L=150) イシハシ精工

    ロングジェットタップ (L=150)

    イシハシ精工
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)150ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)150精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・細目 イシハシ精工

    ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・細目

    イシハシ精工
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • コバルトジェットタップ 1/2NC13 イシハシ精工

    コバルトジェットタップ 1/2NC13

    イシハシ精工
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼(HSCO)
  • パック入 ロングジェットタップ L=100 イシハシ精工

    パック入 ロングジェットタップ L=100

    イシハシ精工
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100精度JIS2級
  • ”ジェットタップ”(メートルねじ用) イシハシ精工

    ”ジェットタップ”(メートルねじ用)

    イシハシ精工
    4,198税込4,618
    1本
    6日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番505-6667材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)88ピッチ(mm)1.5呼び寸法M14下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)30精度JIS2級シャンク径(mm)10.5シャンク四角部(mm)8
  • TINSKHジェットタップ イシハシ精工

    TINSKHジェットタップ

    イシハシ精工
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
  • J形 ジェットタップ イシハシ精工

    J形 ジェットタップ

    イシハシ精工
    939税込1,033
    1本
    5日以内出荷
    ネジ部が長いため使い勝手が良いです。芯厚が太いので破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途浅い貫通穴に有効です。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)溝数3山数食付:5精度JIS2級表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • ステンレス用ジェットタップ ウイットねじ イシハシ精工

    ステンレス用ジェットタップ ウイットねじ

    イシハシ精工
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • 深穴用ジェットタップ イシハシ精工

    深穴用ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
  • TINSKHジェットタップ イシハシ精工

    TINSKHジェットタップ

    イシハシ精工
    3,298税込3,628
    1本
    6日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
    用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番508-9298材質材質:SKH全長(mm)62ピッチ(mm)0.75呼び寸法M6下穴径(Φmm)5.3ねじ長さ(mm)19精度JIS2級シャンク径(mm)6シャンク四角部(mm)4.5
  • TINコバルトジェットタップ イシハシ精工

    TINコバルトジェットタップ

    イシハシ精工
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    ねじの種類M材質コバルト高速度鋼(HSCO)
  • パック入 コバルトジェットタップ イシハシ精工

    パック入 コバルトジェットタップ

    イシハシ精工
    1,698税込1,868
    1パック
    5日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類M
  • ステンレス用ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ イシハシ精工

    ステンレス用ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ

    イシハシ精工
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番680-2644全長(mm)44ピッチ(mm)0.45呼び寸法M2.5下穴径(Φmm)2.1ねじ長さ(mm)13精度JIS2級シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5精度表記H2
  • パック入 ジェットタップ イシハシ精工

    パック入 ジェットタップ

    イシハシ精工
    2,198税込2,418
    1本
    6日以内出荷
    パック入りです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
    用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0040材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.8ねじ長さ(mm)24精度JIS2級シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5
  • パック入 ステンレス用ジェットタップ(1本入) イシハシ精工

    パック入 ステンレス用ジェットタップ(1本入)

    イシハシ精工
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • TINコバルトジェットタップ イシハシ精工

    TINコバルトジェットタップ

    イシハシ精工
    3,298税込3,628
    1本
    6日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
    用途通り穴専用。被削材:ステンレス鋼、難削材。トラスコ品番508-7457材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)全長(mm)52ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4下穴径(Φmm)3.3ねじ長さ(mm)13精度JIS2級シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
  • ”ジェットタップ”(ウィットねじ用) イシハシ精工

    ”ジェットタップ”(ウィットねじ用)

    イシハシ精工
    1,398税込1,538
    1本
    9日以内出荷
    高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番505-6241材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)52呼び寸法W5/32下穴径(Φmm)3.2山数32ねじ長さ(mm)20精度H2食付き部の山数5山表面処理ホモ処理シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
etc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • etc