イシハシ精工
J形 ジェットタップ
ネジ部が長いため使い勝手が良いです。
芯厚が太いので破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途
浅い貫通穴に有効です。
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
溝数
3
山数
食付:5
精度
JIS2級
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1本
全6種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ピッチ(mm)
選択してください
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全長(mm)
選択してください
52
60
61
70
75
82
シャンク径(Φmm)
選択してください
5
5.5
6
6.2
7
8.5
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82608438
JET-M4X0.7-J
713-5445
52
0.7
M4
5
¥
1,460
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82613846
JET-M10X1.5-J
713-5435
75
1.5
M10
7
¥
3,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82616515
JET-M8X1.25-J
713-5446
70
1.25
M8
6.2
¥
2,360
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82616637
JET-M5X0.8-J
713-5444
60
0.8
M5
5.5
¥
1,500
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82617459
JET-M12X1.75-J
713-5438
82
1.75
M12
8.5
¥
4,120
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82633875
JET-M6X1.0-J
713-5442
61
1
M6
6
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください