カテゴリ

  • 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
  • イシハシ精工
  • モノタロウ(2)
  • KITO(キトー)(266)
  • SMC(155)
  • BIGM(丸山製作所)(121)
  • KANA(片山チエン)(77)
  • ホンダ(30)
  • NACHI(不二越)(18)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • 理研製鋼(17)
  • 三菱電機(14)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(11)
  • エスコ(9)
  • ユニカ(8)
  • FPC(8)
  • 三菱マテリアル(7)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(7)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • アルインコ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd21」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    699税込769
    1パック(2本)
    当日出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • スパイラルタップドリルセット イシハシ精工

    スパイラルタップドリルセット

    イシハシ精工
    32,980税込36,278
    1セット(21本)
    当日出荷
    仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2927セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ形状M8以下は突き出しセンタになります。質量(g)870加工止り穴用
  • ステンレス用 ジェット・スパイラルタップ コバルトドリルセット イシハシ精工

    ステンレス用 ジェット・スパイラルタップ コバルトドリルセット

    イシハシ精工
    47,980税込52,778
    1セット
    当日出荷
    仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7529セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)910
  • ジェット・スパイラルドリルセット イシハシ精工

    ジェット・スパイラルドリルセット

    イシハシ精工
    31,980税込35,178
    1セット(21本)
    当日出荷
    仕様スチールケース入りトラスコ品番333-1229セット内容ジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ質量(g)880
  • ストレートドリル ISSD イシハシ精工

    ストレートドリル ISSD

    イシハシ精工
    3,398税込3,738
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    シャンク形状ストレートシャンク
  • コバルトジェット・スパイラルドリルセット イシハシ精工

    コバルトジェット・スパイラルドリルセット

    イシハシ精工
    42,980税込47,278
    1セット(21本)
    当日出荷
    仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2544セット内容コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本質量(g)880
  • コバルトスパイラルドリルセット イシハシ精工

    コバルトスパイラルドリルセット

    イシハシ精工
    43,980税込48,378
    1セット(21本)
    当日出荷
    仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2552セット内容コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
  • ステンレス用 スパイラルタップ コバルトドリルセット イシハシ精工

    ステンレス用 スパイラルタップ コバルトドリルセット

    イシハシ精工
    51,980税込57,178
    1セット
    欠品中
    仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7530セット内容セット内容(mm):スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)905
  • TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工

    TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    91,980税込101,178
    1セット
    4日以内出荷
    硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5494セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:21
  • TINコーティング コバルトジェット・スパイラルタップ ドリルセット イシハシ精工

    TINコーティング コバルトジェット・スパイラルタップ ドリルセット

    イシハシ精工
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    スチールケース入りで持ち運びに便利です。即時現場対応可能です。
    用途使用機:工作機械等で連続した加工での使用仕様TINコーティングを施してあります。トラスコ品番858-7538セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
  • TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工

    TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5487セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiAlNコーティング入数(本)セット:21
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
"sd21" イシハシ精工 【通販モノタロウ】