カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(115)
  • バイク純正部品(94)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 物流用品(63)
  • 制御機器(23)
  • オフィス家具(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 電気材料(15)
  • バイク部品(13)
  • 切削工具(6)
  • 農業機械(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 機構部品(4)
  • 介護用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld21」の検索結果

関連キーワード
500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 印鑑ホルダーはん蔵 uni(三菱鉛筆)

    印鑑ホルダーはん蔵

    uni(三菱鉛筆)(28件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    お手持ちのハンコを入れるだけで、そのまま連続捺印できる、ワンタッチ式印鑑に早変わり! 添9~12mmの印鑑に対応。添付の「回り止めシール」を貼れば、9ミリの丸印・小判印もきっちり固定できます。 指先で軽く回すだけで印高を調節できます。 位置合わせガイドで正確捺印。 ひとつの朱肉カートリッジで約500回連続捺印。 ボタンひとつで、スライド部分をロック。 横にスライドするだけで、簡単にカートリッジの着脱ができます。 ボディ上部にストラップ穴つき。
    適合9~12mmの印鑑質量(g)18寸法(縦×横×高さ)(mm)25.1×20.6×96詰め替えインクHLS-252、HLS-200
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • 大人用おしりふき Life-do.Plus

    大人用おしりふき

    Life-do.Plus(4件のレビュー)
    159税込175
    1個(70枚)
    当日出荷
    成分純水99%・ノンアルコール・バラベンフリー・無香料・弱酸性・ヒアルロン酸配合質量(g)320シートサイズ(mm)200×220
  • 電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 単相 複巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻
  • LETTER DECALステッカー ゼネラルステッカー

    LETTER DECALステッカー

    ゼネラルステッカー(6件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    アルファベットと数字のシンプルなステッカーです。 イニシャルや名前の文字を揃えたり、好きな数字を組み合わせたり、使い方はあなた次第。 手紙や写真、アルバムなどのデコレーションやラッピングなどにも使えます。 サイズもスマホなどにぴったりの小さめサイズから、少し大きめまで3サイズあります。 屋外も対応。バイクやメットはもちろん、スマホ、タブレット、パソコン、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、マグカップ、文房具や手帳など色々なところでお楽しみ下さい。
    材質塩化ビニールタイプ耐水性取付方式ステッカー
  • 大人用からだふき Life-do.Plus

    大人用からだふき

    Life-do.Plus(1件のレビュー)
    199税込219
    1個(70枚)
    当日出荷
    1枚で全身たっぷり使える
    成分純水99%・ノンアルコール・バラベンフリー・無香料・弱酸性・ヒアルロン酸配合質量(g)320シートサイズ(mm)200×220パッケージサイズ(mm)260×110×45
  • アメリカンポスト TOEX(LIXIL)

    アメリカンポスト

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様前入れ後出し材質(ボックス本体)ステンレス、(取り出し口)アクリル投函タイプ前入れ後出し
  • 超硬付刃スリムシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃スリムシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷
    全長(mm)150有効長(mm)70
  • 2号モール付属品(出ズミ) 未来工業

    2号モール付属品(出ズミ)

    未来工業
    4,598税込5,058
    1セット(10個)
    翌日出荷
    形状出ズミ
  • 直撃雷用SPD ギャップ式 クラスⅠ アースカプラ 音羽電機工業

    直撃雷用SPD ギャップ式 クラスⅠ アースカプラ

    音羽電機工業
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
    質量(g)約240取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-40~85保護等級IP20接続可能電線(mm2)より線~35、単線~50JISクラスクラスI(JIS C 5381-11)対応出力端子接点動作:b接点(正常時:ON、劣化時、OFF)電圧防護レベル(V)1500以下耐インパルス(10/350μs):100kA最大連続使用電圧(V)255AC(50/60Hz)
  • MCシリーズ 反射板枠 三菱電機

    MCシリーズ 反射板枠

    三菱電機
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ
  • 大人用おしりふき Life-do.Plus

    大人用おしりふき

    Life-do.Plus
    23,980税込26,378
    1セット(70枚×150個)
    翌々日出荷
    成分純水99%・ノンアルコール・バラベンフリー・無香料・弱酸性・ヒアルロン酸配合質量(g)320シートサイズ(mm)200×220
  • 超硬座掘錐大口径 ドリル スターエム

    超硬座掘錐大口径 ドリル

    スターエム
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    材質普通鋼全長(mm)280シャンク径(Φmm)六角軸13有効長(mm)170
  • 金型デートマークD2型 外径12mm 浦谷商事

    金型デートマークD2型 外径12mm

    浦谷商事
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
    用途プラ型埋め込み用トラスコ品番807-1751材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)14質量(g)14.1文字種別D2型外径(Φmm)12
  • 19-0ロイヤルセカンド蓋 フジノス

    19-0ロイヤルセカンド蓋

    フジノス
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    軽量で使い易く、熱伝導に優れたロイヤルセカンドシリーズ用蓋
    材質NSSC180板厚(mm)0.6
  • 六角シャンクドリル ハウスビーエム

    六角シャンクドリル

    ハウスビーエム
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリルシャンク径(mm)13(六角軸)
  • 金型デートマークD2型 外径16mm 浦谷商事

    金型デートマークD2型 外径16mm

    浦谷商事
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
    用途プラ型埋め込み用トラスコ品番807-1752材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)14質量(g)20.6文字種別D2型外径(Φmm)16
  • 超硬座掘錐大口径(ドリル付) スターエム

    超硬座掘錐大口径(ドリル付)

    スターエム
    25,980税込28,578
    1本ほか
    翌日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/280、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
  • 金型デートマークD2型 外径10mm 浦谷商事

    金型デートマークD2型 外径10mm

    浦谷商事
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
    用途プラ型埋め込み用トラスコ品番807-1750材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)12質量(g)7.2文字種別D2型外径(Φmm)10
  • 大人用からだふき Life-do.Plus

    大人用からだふき

    Life-do.Plus
    23,980税込26,378
    1セット(70枚×150個)
    5日以内出荷
    1枚で全身たっぷり使える
    成分純水99%・ノンアルコール・バラベンフリー・無香料・弱酸性・ヒアルロン酸配合質量(g)320シートサイズ(mm)200×220
  • 18-8 蓋 SLDシリーズ ロイヤルセカンド

    18-8 蓋 SLDシリーズ

    ロイヤルセカンド
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • ガスケット セット エンジン (8LD2) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8LD2)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 50VA TOYOZUMI(トヨズミ)

    トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 50VA

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)68×81×86電流(A)【2次側】0.5電圧(V)【1次側】200-220【2次側】100-110RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 200VA TOYOZUMI(トヨズミ)

    トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 200VA

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)99×92×110電流(A)【2次側】2電圧(V)【1次側】200-220【2次側】100-110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル HS S柄 SLD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 SLD

    NACHI(不二越)
    27,980税込30,778
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO
  • Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ SIEMENS

    Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ

    SIEMENS(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
  • Φ30 TWNDシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ジグソーブレード エスコ

    ジグソーブレード

    エスコ
    330税込363
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    2枚入。
    用途鉄板(0.3~3mm)。材質ハイス鋼全長(mm)75入数(枚)2山数24シャンクTシャンク
  • ウルトラファイブ HL型 八光電機

    ウルトラファイブ HL型

    八光電機
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷から32日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • アクティブHDMIロングケーブル SLD2 エイム電子

    アクティブHDMIロングケーブル SLD2

    エイム電子
    49,980税込54,978
    1本
    7日以内出荷
    アクティブHDMIロングケーブル SLD2
  • ウルトラファイブ SL型 八光電機

    ウルトラファイブ SL型

    八光電機
    6,198税込6,818
    1本
    5日以内出荷から25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。
    RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ILD217T VISHAY

    Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ILD217T

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.55V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 30 mA。絶縁電圧 = 4000 V ac。最大電流変換率 = 120%。最小電流伝送率 = 100%。シリーズ = ILD。オプトカプラ、トランジスタ出力、IL、ILD、ILQシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45513MELD21 ホンダ

    45513MELD21

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番45513-MEL-D21主な適合車種(ホンダ)CB1100
  • UNIT ASSY,FUEL PU ホンダ

    UNIT ASSY,FUEL PU

    ホンダ
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
  • INJECTOR ASSY,FUE ホンダ

    INJECTOR ASSY,FUE

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • ウォーム減速機 LD型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LD型 軸配置:標準

    青木精密工業
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • 46182MELD21 ホンダ

    46182MELD21

    ホンダ
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番46182-MEL-D21主な適合車種(ホンダ)400X
  • SCREW SET,STOP ホンダ

    SCREW SET,STOP

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
...