カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- オリエンタルモーター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「spt-m01」の検索結果
特価

パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)
イシハシ精工(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向き
スパイラルタップ(メートルねじ用)
イシハシ精工(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向きねじの種類M
ステンレス用スパイラルタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。精度JIS2級材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理食付2.5
ステンレス用スパイラルタップ
イシハシ精工¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。精度JIS2級突き出しセンタ有無無
スパイラルタップ
イシハシ精工¥1,098税込¥1,2081本当日出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向き材質高速度工具鋼(HSS-E)形状M7以下は突き出しセンターになります。ねじの種類M表面処理ホモ処理加工止り穴用RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ オーバーサイズ
イシハシ精工¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷から6日以内出荷オーバーサイズです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。用途加工ねじ:メートルねじ。溶融亜鉛メッキなどされた加工物に使用。食い付山数:2.5山。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ
ロングスパイラルタップ L=150
イシハシ精工¥3,898税込¥4,2881本3日以内出荷から6日以内出荷通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級
パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入)
イシハシ精工¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
J形 スパイラルタップ
イシハシ精工¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷ネジ部が長いため使い勝手が良いです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途浅い貫通穴に有効です。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)山数食付:2.5精度JIS2級表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記H2
スパイラルタップツインパック
イシハシ精工¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷この1パックでねじ切りOKで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。用途一般止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度タップ:JIS2級