曜日別特売

J形 スパイラルタップ

J形 スパイラルタップ - イシハシ精工J形 スパイラルタップ - イシハシ精工J形 スパイラルタップ - イシハシ精工J形 スパイラルタップ - イシハシ精工

ネジ部が長いため使い勝手が良いです。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

用途
浅い貫通穴に有効です。
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
山数
食付:2.5
精度
JIS2級
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
H2
内容量
1本
全6種類を絞り込む
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ピッチ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82611509SPT-M10X1.5-J713-5437751.5M107
¥3,080
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
82614370SPT-M8X1.25-J713-5436701.25M86.2
¥2,460
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
82621047SPT-M4X0.7-J713-5443520.7M45
¥1,520
¥979
¥1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
82624276SPT-M6X1.0-J713-5439611M66
¥1,660
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
82629499SPT-M5X0.8-J713-5441600.8M55.5
¥1,560
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
82632001SPT-M12X1.75-J713-5440821.75M128.5
¥4,220
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする