カテゴリ

  • 切削工具(47)
絞り込み
ブランド
  • イシハシ精工
  • モノタロウ(8)
  • エレコム(167)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(156)
  • ホンダ(135)
  • STMicro(117)
  • 栃木屋(101)
  • TRUSCO(64)
  • MICROCHIP(52)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(50)
  • 3M(スリーエム)(45)
  • SMC(41)
  • 東京発条製作所(36)
  • ニッサン(35)
  • Phenomenex(31)
  • INFINEON(24)
  • EPSON(23)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
  • エスコ(19)
  • オーム電機(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-3」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
ドリリングタップ イシハシ精工ドリリングタップイシハシ精工(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理
ハンドタップ (セット) イシハシ精工ハンドタップ (セット)イシハシ精工(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1組
当日出荷から10日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
339税込373特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工(14件のレビュー)
969税込1,066特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(4件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から9日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工(12件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ 先 イシハシ精工ハンドタップ 先イシハシ精工(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
スパイラルタップ イシハシ精工スパイラルタップイシハシ精工
999税込1,099
1本
当日出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き材質高速度工具鋼(HSS-E)形状M7以下は突き出しセンターになります。ねじの種類M表面処理ホモ処理加工止り穴用RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向きねじの種類M
コバルトスパイラルタップ イシハシ精工コバルトスパイラルタップイシハシ精工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
高モリブデン含有により勒性があります。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。精度JIS2級材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
ハンド組タップ イシハシ精工ハンド組タップイシハシ精工(6件のレビュー)
919税込1,011
1組
当日出荷から30日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
ハンド組タップ イシハシ精工ハンド組タップイシハシ精工(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄・軽金属。精度JIS3級セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)仕様ノンコーティングねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
深穴用ジェットタップ イシハシ精工深穴用ジェットタップイシハシ精工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
深さが予備径の2倍程度以上のねじ立ての場合、摩擦抵抗を少なくし切、削油の供給を良くする為に、ねじ部の長さを短くより切粉排出を浴した溝形状に設計しています。一般鋼よりステンレス鋼まで、幅広く使用していただけます。
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
パック入 ハンド組タップ イシハシ精工パック入 ハンド組タップイシハシ精工
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
コバルトジェットタップ イシハシ精工コバルトジェットタップイシハシ精工(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。
用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ材質コバルト高速度鋼(HSCO)精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (先)イシハシ精工
449税込494
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ロングネックジェットタップ (L=100) イシハシ精工ロングネックジェットタップ (L=100)イシハシ精工
3,198税込3,518
1本
当日出荷
首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理加工通り穴用食付5
パック入 ジェットタップ イシハシ精工パック入 ジェットタップイシハシ精工
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途通り穴専用材質高速度鋼(HSS-E)仕様ブリスターパック品被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数5山加工ねじメートルねじ
パック入 ハンドタップ (上) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (上)イシハシ精工
459税込505
1本
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンド中タップ イシハシ精工パック入 ハンド中タップイシハシ精工
439税込483
1個
当日出荷
JIS規格品、タングステンハンド中タップです。 一般的なタップで多方面に使用されています。 ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ仕様ノンコーティング先端精度JIS3級
ロングネックスパイラルタップ (L=100) イシハシ精工ロングネックスパイラルタップ (L=100)イシハシ精工
3,500税込3,850
1本
当日出荷
首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級全長(mm)100材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理加工止り穴用食付2.5
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
パック入り ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工パック入り ステンレス用スパイラルタップイシハシ精工
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじの種類M
TINコバルトジェットタップ イシハシ精工TINコバルトジェットタップイシハシ精工
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。 高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
用途通り穴専用材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)被削材ステンレス鋼、難削材精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数4山表面処理TINコーティング
パック入 ハンド中タップ イシハシ精工パック入 ハンド中タップイシハシ精工(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から9日以内出荷
TiNコーティングハイススパイラルタップ イシハシ精工TiNコーティングハイススパイラルタップイシハシ精工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじの種類M
ハンドタップ 上 イシハシ精工ハンドタップ 上イシハシ精工
969税込1,066
1本
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
(左) パック入 ハンドタップ 中 イシハシ精工(左) パック入 ハンドタップ 中イシハシ精工
579税込637
1本
当日出荷から3日以内出荷
パック入 ハンド上タップ イシハシ精工パック入 ハンド上タップイシハシ精工
489税込538
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質合金工具鋼(SKS)
パック入 ハンド先タップ イシハシ精工パック入 ハンド先タップイシハシ精工
489税込538
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ロングジェットタップ (L=100) イシハシ精工ロングジェットタップ (L=100)イシハシ精工
2,998税込3,298
1本
当日出荷
溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)100精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
パック入 ジェットタップ イシハシ精工パック入 ジェットタップイシハシ精工
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
材質高速度鋼(HSS-E)
パック入り ロングスパイラルタップ イシハシ精工パック入り ロングスパイラルタップイシハシ精工
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類M
パック入 ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工パック入 ステンレス用ジェットタップイシハシ精工
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M
ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・並目 イシハシ精工ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・並目イシハシ精工
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H2
スパイラルタップ メートルねじ・並目 イシハシ精工スパイラルタップ メートルねじ・並目イシハシ精工
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目 イシハシ精工左ねじハンドタップ メートルねじ・並目イシハシ精工
599税込659
1本ほか
翌日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
深穴用スパイラルタップ イシハシ精工深穴用スパイラルタップイシハシ精工
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
ねじの種類M
TINSKHジェットタップ イシハシ精工TINSKHジェットタップイシハシ精工
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
タップ・ダイスカテゴリ
関連カテゴリ