カテゴリ

  • 切削工具(36)
絞り込み
ブランド
  • イシハシ精工
  • エレコム(79)
  • SMC(65)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(54)
  • ParkerTAIYO(48)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(37)
  • 栃木屋(27)
  • ベクトン・ディッキンソン(24)
  • 東京発条製作所(23)
  • TRUSCO(20)
  • STMicro(20)
  • KTM(16)
  • マルヤス電業(14)
  • EPSON(12)
  • ナンシン(12)
  • ワルター(11)
  • 東洋シャフト(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm20」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ (セット) イシハシ精工ハンドタップ (セット)イシハシ精工(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1組
当日出荷から10日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工(14件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工(12件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向きねじの種類M
ハンドタップ 先 イシハシ精工ハンドタップ 先イシハシ精工(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
ハンド組タップ イシハシ精工ハンド組タップイシハシ精工(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1組
当日出荷から30日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
コバルトスパイラルタップ イシハシ精工コバルトスパイラルタップイシハシ精工(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
高モリブデン含有により勒性があります。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。精度JIS2級材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工
9,698税込10,668
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度鋼(HSS-E)
深穴用ジェットタップ イシハシ精工深穴用ジェットタップイシハシ精工(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
深さが予備径の2倍程度以上のねじ立ての場合、摩擦抵抗を少なくし切、削油の供給を良くする為に、ねじ部の長さを短くより切粉排出を浴した溝形状に設計しています。一般鋼よりステンレス鋼まで、幅広く使用していただけます。
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
コバルトジェットタップ イシハシ精工コバルトジェットタップイシハシ精工(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から翌々日出荷
驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。
用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ材質コバルト高速度鋼(HSCO)精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (先)イシハシ精工
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入り ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工パック入り ステンレス用スパイラルタップイシハシ精工
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじの種類M
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
パック入 ハンド中タップ イシハシ精工パック入 ハンド中タップイシハシ精工(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から9日以内出荷
パック入 ハンドタップ (上) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (上)イシハシ精工
4,798税込5,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ 上 イシハシ精工ハンドタップ 上イシハシ精工
8,798税込9,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
”ジェットタップ”(メートルねじ用) イシハシ精工”ジェットタップ”(メートルねじ用)イシハシ精工
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理
パック入 ハンド上タップ イシハシ精工パック入 ハンド上タップイシハシ精工
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質合金工具鋼(SKS)
TINコバルトジェットタップ イシハシ精工TINコバルトジェットタップイシハシ精工
26,980税込29,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。 高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
用途通り穴専用材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)被削材ステンレス鋼、難削材精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数4山表面処理TINコーティング
TiNコーティングハイススパイラルタップ イシハシ精工TiNコーティングハイススパイラルタップイシハシ精工(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじの種類M
パック入 ハンド先タップ イシハシ精工パック入 ハンド先タップイシハシ精工
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
パック入 ジェットタップ イシハシ精工パック入 ジェットタップイシハシ精工
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
材質高速度鋼(HSS-E)
ロングジェットタップ (L=150) イシハシ精工ロングジェットタップ (L=150)イシハシ精工
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)150ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)150精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目 イシハシ精工左ねじハンドタップ メートルねじ・並目イシハシ精工
7,698税込8,468
1本ほか
翌日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
左ねじハンドタップ メートルねじ・細目 イシハシ精工左ねじハンドタップ メートルねじ・細目イシハシ精工
7,698税込8,468
1本ほか
翌日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
コバルトジェットタップ 1/2NC13 イシハシ精工コバルトジェットタップ 1/2NC13イシハシ精工
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルト高速度鋼(HSCO)
TINSKHジェットタップ イシハシ精工TINSKHジェットタップイシハシ精工
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
ロングスパイラルタップ L=200 イシハシ精工ロングスパイラルタップ L=200イシハシ精工
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)200精度JIS2級
コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
ねじの種類M
スパイラルタップ オーバーサイズ イシハシ精工スパイラルタップ オーバーサイズイシハシ精工
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から6日以内出荷
オーバーサイズです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途加工ねじ:メートルねじ溶融亜鉛メッキなどされた加工物に使用食い付山数:2.5山被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ
ロングスパイラルタップ L=150 イシハシ精工ロングスパイラルタップ L=150イシハシ精工
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級
TiNコーティングコバルトスパイラルタップ イシハシ精工TiNコーティングコバルトスパイラルタップイシハシ精工
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ねじの種類M
SKH ハンド組タップ イシハシ精工SKH ハンド組タップイシハシ精工
23,980税込26,378
1組
8日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。仕様先・中・上 3本組材質材質:SKH先端先・中・上RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
m20 変換特集